減速比100
出力(kW)0.06
種類ブラシレスモーター
出力60
取付角寸法80
モーター取付角寸法(mm)80
ギヤヘッドの種類平行軸
1個
¥26,980
税込¥29,678
36日以内出荷
種類ブラシレスモーター
質量(kg)0.7
タイプCC-Link
電源AC
質量(kg)0.7
タイプRS-485
電源AC
出力(kW)0.06
種類ブラシレスモーター
周波数(Hz)50/60
モーター取付角寸法(mm)80
定格トルク(mN・m[gfcm])200
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
コンデンサの種類内蔵
出力(kW)0.03
種類ブラシレスモーター
周波数(Hz)50/60
モーター取付角寸法(mm)60
定格トルク(mN・m[gfcm])100
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付
電源直流
モータータイプブラシレスモータ
回転方向両方向
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
9日以内出荷
種類ブラシレスモーター
電源直流
モーター取付角寸法(mm)104
出力(W)25
使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)
シリーズWK
モーターインダクションモーター
使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)
耐熱クラス130(B)
取付角寸法(mm)80
出力(kW)0.12
種類ブラシレスモーター
周波数(Hz)50/60
モーター取付角寸法(mm)90
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
対応製品BMU・BLE2シリーズ平行軸コンビタイプ(30/60/120W)、BMU・BLE2シリーズ丸シャフトタイプ(30/60/120W)
材質カバー本体:ポリカーボネート(難燃グレード UL94V-0)/六角ボルト、ナット:ステンレス/パッキン:ニトリルゴム/ブラインドキャップ:ナイロン66(難燃グレード UL94V-2)エチレンプロピレンジエンゴム
質量(kg)0.34
保護等級IP66(IEC 60529 で規定された等級です)
1個
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
対応製品BMU・BLE2シリーズ平行軸コンビタイプ(30/60/120W)、BMU・BLE2シリーズ丸シャフトタイプ(30/60/120W)
材質カバー本体:ポリカーボネート(難燃グレード UL94V-0)/六角ボルト、ナット:ステンレス/パッキン:ニトリルゴム/ケーブルグランド:ナイロン66(難燃グレード UL94V-2)エチレンプロピレンジエンゴム
質量(kg)0.34
保護等級IP66(IEC 60529 で規定された等級です)
1個
¥4,698
税込¥5,168
9日以内出荷
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
許容トルク(N・m)2.7
定格入力電流(A)2
モーター取付角寸法(mm)80
シャフト形状コンビタイプ
定格トルク(mN・m[gfcm])200
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
ギヤヘッドの種類平行軸
1台
¥46,980
税込¥51,678
90日以内出荷
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
コンデンサの種類内蔵
1個
¥3,998
税込¥4,398
20日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
20日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
20日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ