20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式ケーブル付 コンデンサの種類外付け
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)0.55 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)70
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)1.5 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)0.65 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)80
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)60 コンデンサの種類内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 コンデンサの種類内蔵
1個
18,880 税込20,768
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)80 コンデンサの種類内蔵
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)0.4 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)60
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)70 コンデンサの種類内蔵
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーター平行軸ギヤヘッド GFS 取付角60mm
取付角寸法60 モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)60 ギヤヘッドの種類平行軸
1台
9,998 税込10,998
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 ファン-
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式ケーブル付 コンデンサの種類外付け
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワールドKシリーズ、Kシリーズの歯切りシャフトに取り付けできます。
仕様RoHS指令適合品 付属品取付用ねじ 種別GN-Kギヤヘッド 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り 寸法L1(mm)31 モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)42 ギアヘッド取付角寸法(mm)42
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

オリエンタルモーター中間ギヤヘッド
インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。
付属品取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個 種類平行軸 シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ