7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

オリエンタルモーターファンモーター
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書 形状角形 質量(kg)0.3 周波数(Hz)50/60 特性標準/小型/薄型
1組
4,098 税込4,508
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1組
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) タイプファン単体 形状角形 相対湿度95% 絶対湿度(g/m3)36
1個
2,890 税込3,179
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

タイプセット品 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 材質(フレーム)アルミダイカスト セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
特価
2,888 税込3,177
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オリエンタルモーターファンモーター
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書 形状角形 スピードタイプスタンダードスピード 特性標準/小型/薄型
1組
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリエンタルモーターAC小型プロペラファン MUシリーズ
仕様アラームなし 形状角形 タイプファン単体 種類ACプロペラファン シリーズMU 最大風量(m3/min)0.45/0.55(50/60Hz) 音圧レベル(dB)28/35(50/60Hz) 取付角寸法(mm)80 最大静圧(Pa)34/49(50/60Hz) フレーム厚さ(mm)25 定格回転速度(min-1[r.p.m])2750/3250(50/60Hz) 特性標準/小型/薄型 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)