14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.4×67(突起部を除く) 対応機種オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

後継品はモーター とギアヘッド別々のご注文になります。オリエンタルモーター 接続ケーブル(注文コード:55686086)が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷

オリエンタルモーターCR回路モジュール
エコ商品
サージ電圧吸収用CR回路を接続しやすくする回路です。 EPCR1201-2[AC250V(120Ω、0.1μF)]を4個搭載しています。 RoHS適合。
適合適合本体:SMK237A-A 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)200 テーブル幅(mm)200 耐荷重(N)490 送り方式送りねじ 移動ガイドボールウェイ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 送りねじリード(mm)2 ロストモーション(mm)0.002 材質(テーブル)アルミ合金
1個
349,800 税込384,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)200 テーブル幅(mm)200 耐荷重(N)392 送り方式送りねじ 移動ガイドボールウェイ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 送りねじリード(mm)2 ロストモーション(mm)0.002 材質(テーブル)アルミ合金
1個
689,800 税込758,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機Xステージ (ねじリード5mm)
エコ商品
移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)200 テーブル幅(mm)200 耐荷重(N)490 送り方式送りねじ 移動ガイドボールウェイ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 送りねじリード(mm)5 ロストモーション(mm)0.005 材質(テーブル)アルミ合金
1個
349,800 税込384,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)200 テーブル幅(mm)200 耐荷重(N)392 送り方式送りねじ 移動ガイドボールウェイ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 送りねじリード(mm)5 ロストモーション(mm)0.005 材質(テーブル)アルミ合金
1個
689,800 税込758,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
20日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

種類傾斜ステージ RoHS指令(10物質対応)対応 移動ガイドクロスローラ
1台
139,800 税込153,780
20日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

神津精機自動回転ステージ
エコ商品
材質(本体)アルミ合金 種類回転ステージ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
20日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
20日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
18日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
229,800 税込252,780
20日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類xyステージ/傾斜ステージ 送り方式ボールねじ・リード1mm 材質(本体)アルミ合金 仕上白色 コネクタ丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC) 繰返し精密度(μm)XY:≦±0.5 バックラッシュXY:≦ 1μm、θ:≦ 0.005° ロストモーション(mm)XY:≦ 0.002 ロストモーション(°)θ:≦ 0.005
1個
439,800 税込483,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)