モーター取付角寸法(mm)80
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
電源単相
モーター取付角寸法(mm)60
モーター取付角寸法(mm)90
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
電源単相
モーター取付角寸法(mm)70
低速・同期回転
連続定格コンデンサランモーター
優れた起動・停止・反転特性
位置決めにも応用できます。
巻下げ運転が可能。
負荷を保持することもできます。
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター
極数4
電源単相
モーター取付角寸法(mm)90
電源単相
モーター取付角寸法(mm)80
出力(kW)0.001
種類レバーシブルモーター
電源単相
モーター取付角寸法(mm)42
起動トルク(mN・m[gfcm])8
モーター取付角寸法(mm)60
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
質量(kg)0.3
種類インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)42
ギアヘッド取付角寸法(mm)42
種類インダクションモーター
極数2
モーター取付角寸法(mm)90
シャフト形状丸シャフト
種類インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)90
モーター取付角寸法(mm)90
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
モーター取付角寸法(mm)80
種類インダクションモーター
保護等級IP65
配線方式端子箱付
出力(W)25
使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)
シリーズWK
モーターインダクションモーター
使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)
耐熱クラス130(B)
取付角寸法(mm)80
種類スピードコントロールモーター
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター
保護方式インピーダンスプロテクト
時間定格連続
種類シンクロナスモーター
周波数(Hz)60/60
シャフト形状GN歯切り
モーター取付角寸法(mm)90
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
モーター取付角寸法(mm)90
極数4
モーター取付角寸法(mm)70
ギアヘッド取付角寸法(mm)70
種類インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)104
関連キーワード