モーター取付角寸法(mm)80
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1台
¥7,198~
税込¥7,918~
当日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
1台
¥5,998~
税込¥6,598~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
モーター取付角寸法(mm)90
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
¥8,998~
税込¥9,898~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
1台
¥5,698~
税込¥6,268~
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1104種類の商品があります)
1台
¥8,190~
税込¥9,009~
16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
モーター取付角寸法(mm)60
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
1台
¥5,998~
税込¥6,598~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
種類インダクションモーター
極数2
モーター取付角寸法(mm)90
シャフト形状丸シャフト
1台
¥13,980~
税込¥15,378~
10日以内出荷から18日以内出荷
出力(kW)0.2
種類汎用モーター
ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付
モーター取付角寸法(mm)104
配線方式端子箱付
1台
¥39,980~
税込¥43,978~
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
種類インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)90
1台
¥31,980~
税込¥35,178~
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ
(101種類の商品があります)
モーター取付角寸法(mm)90
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
¥10,980~
税込¥12,078~
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
1台
¥22,980~
税込¥25,278~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(142種類の商品があります)
周波数(Hz)50/60/60/60
電圧(V)200/200/220/230
電源三相
モーター取付角寸法(mm)90
定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600/1600
1台
¥27,880~
税込¥30,668~
45日以内出荷
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
1台
¥15,980~
税込¥17,578~
10日以内出荷
種類インダクションモーター
保護等級IP65
配線方式端子箱付
1台
¥16,980~
税込¥18,678~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
種類インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)104
ギヤヘッドの種類直交軸・中実軸
1台
¥35,980~
税込¥39,578~
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
1台
¥17,980~
税込¥19,778~
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
モーター取付角寸法(mm)90
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
¥8,998~
税込¥9,898~
10日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
1台
¥28,980~
税込¥31,878~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(180種類の商品があります)
極数4
シリーズK2
モーターインダクションモーター
取付角寸法(mm)90
1個
¥8,798~
税込¥9,678~
10日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ
(330種類の商品があります)
種類インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)104
1台
¥29,980~
税込¥32,978~
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
種類インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)104
1台
¥14,980~
税込¥16,478~
10日以内出荷から16日以内出荷
1個ほか
¥24,980~
税込¥27,478~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(160種類の商品があります)
周波数(Hz)50/60/60/60
電流(A)0.23/0.21/0.20/0.21
電圧(V)200/200/220/230
電源三相
モーター取付角寸法(mm)80
起動トルク(mN・m[gfcm])240/160/160/160
定格トルク(mN・m[gfcm])190/160/150/150
定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600/1600
1台
¥21,980~
税込¥24,178~
45日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
1台
¥58,980~
税込¥64,878~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
出力(kW)0.2
種類電磁ブレーキ付モーター
ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付
モーター取付角寸法(mm)104
配線方式端子箱付
ギヤヘッドの種類直交軸・中空軸
1台
¥58,980~
税込¥64,878~
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
種類インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)104
ギヤヘッドの種類直交軸・中空軸
1台
¥36,980~
税込¥40,678~
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
1個
¥6,998~
税込¥7,698~
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
種類インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)104
1台
¥39,980~
税込¥43,978~
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
タイプリード線
使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)
シリーズWK2
モーターインダクションモーター
保護等級IP20
使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)
耐熱クラス130(B)
1個
¥8,798
税込¥9,678
10日以内出荷
極数4
シリーズK2
モーターインダクションモーター
取付角寸法(mm)80
1個
¥6,998~
税込¥7,698~
10日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ
(217種類の商品があります)
種類インダクションモーター
周波数(Hz)50/60/60/60
定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600/1600
1台
¥14,900~
税込¥16,390~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
1台
¥14,980~
税込¥16,478~
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ
(621種類の商品があります)
1台
¥14,980~
税込¥16,478~
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ
(290種類の商品があります)
1台
¥12,980~
税込¥14,278~
45日以内出荷
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
出力(kW)0.2
種類電磁ブレーキ付モーター
ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付
モーター取付角寸法(mm)104
配線方式端子箱付
ギヤヘッドの種類平行軸
1台
¥48,980~
税込¥53,878~
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)