適用ギヤヘッド:4GN
種類インダクションモーター
シャフト形状GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
適用ギヤヘッド:5GU
種類インダクションモーター
シャフト形状GU歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
¥19,980
税込¥21,978
26日以内出荷
種類インダクションモーター
シャフト形状丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:4GN
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
出力(kW)0.025
種類レバーシブルモーター
電源交流
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
質量(kg)0.7
タイプCC-Link
電源AC
質量(kg)0.7
タイプRS-485
電源AC
関連キーワード