32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
6,836 税込7,520
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)


1台
7,498 税込8,248
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (1104種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
10日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.09 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式リード線
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式ケーブル付 コンデンサの種類外付け
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形レバーシブルモーター 出力(kW)0.09 種類レバーシブルモーター 形式埋込み取付用 電源単相
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.09 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式小型端子箱付
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60/60/60 電圧(V)200/200/220/230 電源三相 モーター取付角寸法(mm)90 定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600/1600
1台
27,880 税込30,668
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター 種類インダクションモーター 形式DINレール取付用
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
5,598 税込6,158
26日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:5GU
電源単相
1個
24,980 税込27,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
10,980 税込12,078
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形レバーシブルモーター 出力(kW)0.09 種類レバーシブルモーター 形式DINレール取付用 電源単相
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーター
極数4 シリーズK2 モーターインダクションモーター 取付角寸法(mm)90
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーター
極数4 シリーズK2 モーターレバーシブルモーター 取付角寸法(mm)90
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (1380種類の商品があります)

1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
8,698 税込9,568
10日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター 種類インダクションモーター 形式埋込み取付用
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

種類インダクションモーター 周波数(Hz)50/60/60/60 定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600/1600
1台
14,900 税込16,390
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)