40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(500mL)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。 付属品給水ホース・純水ホース各1本
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

採水量150L/h 寸法(Φ×高さH)(mm)約78×250 材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン) 質量(g)約850 使用水温(℃)(通水)1~40
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固形の酸触媒として使用されるアンバーリストには、母体構造がMR形のものとゲル形のものがあり、交換基は完全に水素イオン形に転換されています。MR形のアンバーリストは非極性溶媒系でも使用することが出来ますが、目的に応じて最適な多孔性の選択が必要です。
種別触媒用イオン交換樹脂 イオンH+形 母体構造スチレン系 官能基-SO3H
1個(200g)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換容量(mL)(gCaCO3/L)67.5、(mg相当/mL)1.35、(mg相当/g)3.4 水分保有能力(%)38~44 官能基-N=(CH3)2XC2H4OH(Cl-形)
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換容量(mL)(gCaCO3/L)95、(mg相当/mL)1.9、(mg相当/g)4.4 水分保有能力(%)44~48 官能基-SO3M
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。 仕様標準純水水量30~100L/h トラスコ品番452-6520 幅(mm)131 質量(kg)12 高さ(mm)623 奥行(mm)230 採水量純水950L
1組
189,800 税込208,780
翌々日出荷

1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
その他袋入りのイオン交換樹脂をお届けします。詰め替え、使用済樹脂の廃棄処理はお客様にて行ってください。
1箱(5L×2袋)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強酸性陽イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品
種別アンバーライト アズワン品番62-2123-76
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷


スチレン系又はアクリル系の架橋共重合体でMR構造の粒子です。イオン交換樹脂と異なり官能基がないため、化学的に極めて安定で、MR構造であるため、アルコールやアセトンなど有機溶剤中においてもマクロポアを保持することができます。
1個(500mL)
26,980 税込29,678
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い交換容量と優れた再生効率を持つイオン交換樹脂です。
仕様50:50 サイズ5L
1箱(5L×2袋)
10,980 税込12,078
当日出荷

イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。
適合本体MKTP-5-CT イオン交換樹脂(L)5 比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

仕様強酸性陽イオン交換樹脂、Amberlyst アンバーリスト 寸法(mm)90×90×125 容量(mL)500 アズワン品番1-7240-20 母体構造スチレン系 水分保有能力(%)64~70 均一係数≦1.6 粒径(mm)(調和平均粒径)0.55~0.75
1個
26,980 税込29,678
43日以内出荷

Ⅰ型強塩基性陰イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品
種別アンバーライト
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
32,980 税込36,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Ⅱ型強塩基性陰イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品
種別アンバーライト アズワン品番62-2123-80
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
32日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷

触媒用弱塩基性陰イオン交換樹脂
種別アンバーリスト アズワン品番62-2123-93
1個
26,980 税込29,678
23日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
16日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弱塩基性陰イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品
種別アンバーライト アズワン品番62-2123-82
1個
26,980 税込29,678
32日以内出荷

弱酸性陽イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品
種別アンバーライト アズワン品番62-2123-77
1個
26,980 税込29,678
23日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(500mL)
26,980 税込29,678
9日以内出荷


水道の蛇口に接続するだけで純水が得られるカートリッジ式純水器です。各種の実験・試験・洗浄等にお使いいただけます。
付属品給水ホース2m×1 純水ホース2m×1 最高使用圧力0.35MPa(3.5kg/cm2)
1個(1個)
76,980 税込84,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メガユニティ用のIERカートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。
トラスコ品番751-8897 幅(mm)70 質量(kg)1 高さ(mm)370 タイプイオン交換樹脂 奥行(mm)70
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷


フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。
アズワン品番1-1067-01 仕様適応フィルタ:10 トラスコ品番455-5325 材質Φ109×305 最高使用圧力(MPa)0.49(5.0kgf/cm2) 型番PF-3 最高使用温度(℃)40 材質(接液部)キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン 接続口PT1/2またはホースノズル
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

警報接点付。また、ブザーが水質不良を知らせます。フロースイッチで通水時に水質を自動測定します。
用途純水の水質(電気伝導度)測定に。 付属品RS-15-010Q電極、単3乾電池×2本、小型フロースイッチ(50~1000L/h、圧力損失<0.05MPa)、取付金具、取扱説明書 電源単3乾電池×2本、もしくはACアダプター(別売) 本体寸法(mm)120×112×39 表示液晶デジタル 機能電池残量表示、ブザー音ON/OFF選択、警報接点付き 表示範囲0~99.9μS/cm 警報機能1μS/cm(標準設定値)を超えるとブザー音を発し、表示灯点滅 アズワン品番1-3176-31 トラスコ品番455-5333
1台
49,980 税込54,978
当日出荷