こんなお得な商品も!

替刃 大 カッター用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

替刃 大 カッター用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
L型カッター替刃です。L型カッター各社(タジマ・オルファ・KDS・NTその他)共通です。
用途カッター用替刃。
仕上クリアコート仕上げ
適合本体L型
刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
材質(刃)カーボンスチール
仕様L型カッター各社共通の替刃。
全長(mm)109
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

替刃 小 カッター用
モノタロウ
¥299
税込¥329
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
種別小
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

折線なし替刃 大 カッター用
モノタロウ
¥449
税込¥494
刃幅(mm)18
材質(刃)合金工具鋼
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
トラスコ品番485-8875
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。
超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。
切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
刃幅(mm)25
刃厚(mm)0.7
刃長(mm)126
適合本体101B、151BG、196B
種別特大
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
種別小
適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
50枚×10(500枚)入りのバリューパックです。
白刃:耐久性に優れた万能タイプです。
黒刃:切れ味重視の超鋭角研磨刃です。
材質(刃)合金工具鋼
刃厚(mm)0.5
質量(kg)4
こんなお得な商品も!

替刃 工作カッター 先端30°角用
モノタロウ
¥259
税込¥285
材質(刃)合金工具鋼
トラスコ品番250-6190
質量(g)30
適合替刃・カッター141B
刃厚(mm)0.38
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない25枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
材質(刃)合金工具鋼
刃厚(mm)0.5
刃幅(mm)18
仕様プラケース入
種別大
アズワン品番64-3671-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
刃先の『角度・粗さ・硬度』を適正化 超鋭角な刃先で食い込みが良く滑らないそして、切れ味を実現
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
こんなお得な商品も!

カッター ネジロックタイプ
モノタロウ
¥149
税込¥164
大型カッターの決定版。
紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
規格L型
色イエロー
仕様ネジロック式
トラスコ品番360-7551
全長(mm)150
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)70
適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138)
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
Xデザイン・ハイパーシリーズに、アルミダイキャストボディモデルが登場。
複層構造によりボディ強度アップ。
衝撃に強い全面焼入れ加工により、曲りなどの強度に優れ、落下時にも変形しにくいステンレスホルダーを採用。
クロムメッキ仕上げにより、耐摩耗性にも優れています。
一体成形で頑丈なネジロック式。切れ味重視の特専黒刃を装着。
仕様ネジロック式
トラスコ品番831-4573
質量(g)133
適合替刃オルファカッター替刃(大)、特専黒刃(大)、スピードブレード(大)、ウェービーブレード(大)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
新建材、原皮、ゴム、厚紙などの荒切りに。切れ味もジャンボ。
規格LL型
色イエロー
付属品替刃5枚内蔵
トラスコ品番360-7593
質量(g)175
適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
TJMデザイン製の高品質カッター替刃です。
刃欠けに強く切れ味重視の鋭角刃です。
用途L型カッター各社共通の替刃
材質(刃)SK120(旧SK2)
刃厚(mm)0.5
刃幅(mm)18
刃長(mm)100
大型カッターの定番である万能L型のグリップに、再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしいリサイクル製品です。グリーン購入法適合商品
規格L型
色ブラック
仕様ネジロック式
付属品替刃2枚付
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)
全長(mm)150
適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)・のこぎり刃(XB67)・金のこ刃(XB138)
材質(樹脂部)ABS樹脂
材質(刃)合金工具鋼
材質(クリップ)ポリアセタール樹脂(100%再生)
材質(スライダー)ポリアセタール樹脂
グリーン購入法適合
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
ボディは直線的なラインで設計されたものから、曲線を取り入れたエルゴノミックでより握りやすいものに。ランヤードホールも大きく設計することで使いやすさが格段に向上。刃先までしっかりロックするネジロック式で、切れ味抜群のオルファ特製刃によりベニヤ板などのカットにもつかえる。新しくなったオルファの大型カッターナイフで手に取りやすいエントリーモデル。
用途ネジロック式で刃をしっかりと固定できるため、紙や布・薄い合板・石膏ボードなどの切断に使用できる。
仕様落下防止用取り付け穴・替刃式
色イエロー
質量(g)72
タイプネジロック式
サイズ(mm)157×43×24
適合替刃オルファカッター替刃(大)・特専黒刃(大)・スピードブレード(大)・ウェービーブレード(大)
1本
¥378
税込¥416
4日以内出荷
ボディは直線的なラインで設計されたものから、曲線を取り入れたエルゴノミックでより握りやすいものに。ランヤードホールも大きく設計することで使いやすさが格段に向上。刃先までしっかりロックするオートロック式で、切れ味抜群のオルファ特製刃によりベニヤ板などのカットにもつかえる。新しくなったオルファの大型カッターナイフで手に取りやすいエントリーモデル。
用途オートロック式で刃をしっかりと固定できるため、紙や布・薄い合板・石膏ボードなどの切断に使用できる。
仕様落下防止用取り付け穴・替刃式
色イエロー
質量(g)68
タイプオートロック式
サイズ(mm)157×43×22
適合替刃オルファカッター替刃(大)・特専黒刃(大)・スピードブレード(大)・ウェービーブレード(大)
1本
¥358
税込¥394
4日以内出荷
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版!
背面に替刃2枚を収納可能!
規格L型
仕様ロック機構付
付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚)
種別L型
幅(mm)45(本体最大)
厚さ(mm)16
全長(mm)160
材質(本体)樹脂
刃幅(mm)18
材質(刃)カーボンスチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切れ味と耐久性のバランスを重視した、黒刃仕様のL型カッター刃です。切れ味と耐久性をバランスよく向上させた刃先仕様になっています。
用途L型カッター用替刃。
材質(刃)合金工具鋼
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。
爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型
材質(刃)カーボンスチール
色黄色、黒
種別L型
全長(mm)168
材質(本体)ABS、PVC
タイプオートロック式
刃幅(mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
アルミダイキャストの強靭ボディで強度アップ。ワンタッチで刃が出せしっかりロックするオートロックスライダー。エラストマト強化ポリプロピレンのダブルインジェクション成型。頑丈な全面焼き入れのステンレスホルダー。切れ味重視の特専黒刃を装着。替刃:オルファ特殊黒刃(大)、オルファカッター替刃(大)、オルファスピードブレード(大)、オルファウェービーブレード(大)
全長(mm)163.4
質量(g)121
アズワン品番65-2358-51
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

カッター オートロックタイプ グリップ付
モノタロウ
¥269
税込¥296
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。
梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格AL型
色イエロー/ブラック
仕様オートロック式(40kg)
トラスコ品番276-6329
質量(g)79
刃幅(mm)18
適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
クロス施工に必要な商品を選定したおすすめセットです。
セット内容ミスターツールバッグMB410、マルチカラーサポーター付ベルト、カンガルーワイド(10枚入)、素顔がキレイ二代目(12個入)CoRe一番(5枚入)、ハンドサンダーホワイトグリップホワイト、ジャストサイズペーパー#80(50枚入)、釘パッチンパテラックシルバー120mm(4寸相当)、パテラックシルバー180mm(6寸相当)、パテラックシルバー240mm(8寸相当)ステン付パテ盛板L、カキマゼベラLS、スムーサー200mm、ステン角ベラ小、ツノベラ二刀流ブルー、NEWPC柄糊刷毛5寸マルチカラーバッグ、ユニットブラシクリア一行穴アキ9寸、ダスター刷毛、クロスローラーニューライト35Φ×40mmクロスローラーウレタン35Φ×60mm、スポンジ袋大、オルファカッター特専ロング2本、オルファ替刃BBL50K(50枚入×10)YAYOIスーパークロスカット、木製定規ぴたまる300mm、ヤヨイコメット300、植込ブラシ二行穴アキ9寸
1セット
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
関連キーワード