切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。
キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
プロも安心のキックバック抑制機能。
マイクロチゼルカッターのBPXタイプは、その切削性能の高さから多くのプロに愛用されています。プロ用でありながら、新設計のドライブリンクでキックバックを大幅に削減。より安心して使用できるチェーンです。タイストラップは、自動給油機構を備えたルーブリリンク仕様です。
ピッチ0.375
ゲージ0.50(1.3mm)
切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
用途チェーンソー用の交換用替刃。
ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050
材質鉄鋼材
加工ブルースチール加工
保守の容易な高性能チェーン。
非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
用途竹切・堅木用
ピッチ0.375
ゲージ0.50(1.3mm)
ピッチ0.325
ゲージ0.58(1.5mm)
市場で長年圧倒的な支持を得ている25APのカッター数を2倍にしたことで、密集した繊維の切断が容易になりました。マイクロチゼルカッターは少し丸みを帯びたコーナーを持っており、速くスムーズに切断できます。「フルハウスカッター」配列により切断面が滑らかなので、カービングなど細かな作業にも向いています。25APであれば、ガイドバーやドライブスプロケットを交換せずにご使用いただけます。
用途竹切用
ピッチ0.25
ゲージ0.050(1.3mm)
チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。
ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
適合国産メーカー小型~中型(30~40ccクラス)チェンソー用
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
植物油をベースに専用添加剤を有効配合した9 0 % 分解性を達成、EU 基準をクリアーしています。
用途チェンソーのバーの潤滑に、摩耗防止に。環境にやさしい生分解性
適合範囲チェーンソー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
燃料6Lとチェーンオイル3Lを同時に持ち運べる携行タンク。ハンドルが大きいのでグローブを付けたままでも持ち運びやすく、置いたときには安定性がよく倒れにくい低重心設計です。燃料用とチェーンオイル用の両方のタンクに、内容量を確認できる目盛付き。別売品のツールバッグと組み合わせれば、さらに便利にご利用いただけます。
セット内容コンビ缶(赤)6L+3L
色赤
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
四角い断面形状で切れ味・耐久性がさらにアップしました。
高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。
バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。
形状スクエア(四角型)
タイプドーナッツ
「新・工具レス調整機構」搭載
チェーンオイルの安定供給
ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)1.25
チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]
振動3軸合成値(m/s2)4.7
仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油
付属品チェーンオイル、チェーンカバー
質量(kg)3.9
関連キーワード