2,041件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に 材質ウレタンエラストマー オレンジ ベルト長さ(m)10 硬度92
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用) オレンジ タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ) 種類丸ベルト 硬度87 破断伸度(%)600 材質(ベルト)ウレタン
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)9.5 ベルト幅(mm)16.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます。 硬度が81のソフトタイプのため、従来品よりも弾力性がある商品になります。
用途コンベアーなどの動力伝達に 材質ウレタンエラストマー オレンジ 種類丸ベルト ベルト長さ(m)10 硬度81
1本
特価
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト 材質(ベルト)ポリウレタン 最大速度(m/sec)10以下
1本
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。 材質TPU グリーン 種類丸ベルト 表面粗目 許容温度(℃)-20/+50
1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
965 税込1,062
翌日出荷

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力640(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

オーエッチ工業蛍光荷締ベルト NEON
鮮やかな蛍光ベルトが視認性を向上。
ベルト長さ(m)2 使用荷重(kg)50 破断強度(kg)250
1個
739 税込813
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン 種類丸ベルト
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vベルト LB39オレンジ
規格LB39レツド 部品名称Vベルト LB39オレンジ 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.79MB) 図解NoMS651DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS551DR6T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS450DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS653DR6T2-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS511R4T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS550DR4 カバー及びクラッチ部品_No.40、MS753DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS410R4T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS410R4T-M クラッチ、テンション部品_No.41、MS753DR6T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS551DR4 カバー及びクラッチ部品_No.41、MS651DR6T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS450ADR4 カバー及びクラッチ部品_No.40、MS551DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS551DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS651DR4-Y カバー及びクラッチ部品_No.41、MS653DR6T-K クラッチ、テンション部品_No.41、SSAーC421 本体部品_No.23、MS753DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS650DR4 カバー、クラッチ部品_No.40、MS650RCY-3 カバー、テンション部品_No.34、MS613R4T-M クラッチ、テンション部品_No.41、MS513DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS651DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS651DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS653DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS753DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS513DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS551DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS511R4T-M クラッチ、テンション部品_No.41、MS653DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS613R4T-K クラッチ、テンション部品_No.41
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA25オレンジ
規格LA25オレンジ 関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.35MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.35MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.35MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.21MB) 図解NoGS28MX-1 フレーム部品 Vベルト LA25オレンジ_No.45、MSV413R1T-K ソウコウソウチ部品_No.42、MSV313-K フレーム部品_No.56、MSV413-K ソウコウソウチ部品_No.42、MSV313-K ソウコウソウチ部品_No.42、MSV313-M フレーム部品_No.56、MSV413R1T-M ソウコウソウチ部品_No.42、GS28MX-1 ソウコウソウチ部品 Vベルト LA25オレンジ_No.18、MSV413B-K フレーム部品_No.48、MSV313B-M フレーム部品_No.47、MSV313B-K フレーム部品_No.48、MSV413-M フレーム部品_No.56、MSV413-K フレーム部品_No.56、MSV413-M ソウコウソウチ部品_No.42、MSV413B-K(8.5X130) フレーム部品_No.48、MRS60-300BSLT ユアツハイカン部品_No.21、MSV413B-M-A(8.5) フレーム部品_No.50、MSV413R1T-M フレーム部品_No.53、MSV313-M ソウコウソウチ部品_No.42
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷


特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11 ベルト幅(mm)22 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vベルト LB45オレンジ
規格LB45オレンジ 部品名称Vベルト LB45オレンジ 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(0.94MB) 図解NoBSA-662 1062シリーズ カウンタシャフト部品_No.54、SSA-α1000S 動力噴霧機(2)部品_No.46、SSA-E540DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.17、SSA-α1002ST 動力噴霧機(電磁クラッチ)部品_No.49、SSA-E541DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.17、SSA-α610C 動力噴霧機(2)部品_No.48、BSA-661C,1061Cシリーズ カウンタシャフト部品_No.53、SSA-α600 動力噴霧機(2)部品_No.46、SSA-α601 動力噴霧機(2)部品_No.46、SSA-α602 動力噴霧機-2部品_No.50、SSA-V600C 動力噴霧機(2)部品_No.46、SSA-α1000ST 動力噴霧機(2)部品_No.46、SSA-V600C-1 動力噴霧器(2)部品_No.46、SSA-α602M 動力噴霧機-2部品_No.50、SSA-α1001ST 動力噴霧機(2)部品_No.59
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA26オレンジ
規格LA26オレンジ 部品名称Vベルト LA26オレンジ 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.86MB) 図解NoMS331MC-50HZ(1.5KW) フレーム部品_No.19、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) フレーム部品_No.19
1個
1,970 税込2,167
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA39オレンジ
規格LA39オレンジ 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.08MB) 図解NoGKSL3304 マキトリソウチ部品_No.11、MLSL3315 巻取装置部品_No.11、MSL330-M-A マキトリソウチ部品_No.11、GKSL3302 マキトリソウチ部品_No.11、GKSL3300-K マキトリソウチ部品_No.11、GSLF204-M マキトリソウチ部品 Vベルト LA39オレンジ_No.11、GKSL3300-M マキトリソウチ部品_No.11、MLSL3304 巻取装置部品_No.11、MSL330-K -A 巻取装置部品_No.11、SSA-α1003-1 攪拌,テンション部品_No.52、GKSL3301-M マキトリソウチ部品_No.11、SSA-α1004 攪拌,テンション部品_No.52、GSL205-H マキトリソウチ部品 Vベルト LA39オレンジ_No.11、SSA-α1003MA-1 攪拌,テンション部品_No.52、GKSL3301-K マキトリソウチ部品_No.11、GKSL3303 マキトリソウチ部品_No.11、GSL204-M マキトリソウチ部品 Vベルト LA39オレンジ_No.14、GKSL3315 マキトリソウチ部品_No.11、SSA-α1003 攪拌,テンション部品_No.52、SSA-α1004MA 攪拌,テンション部品_No.52、GKSL3315-1 巻取装置部品_No.11、GSL305-H マキトリソウチ部品 Vベルト LA39オレンジ_No.11
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LB44オレンジ
規格LB44オレンジ 部品名称Vベルト LB44オレンジ 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.02MB) 図解NoSPA-500 カウンタシャフト部品_No.17、MS753DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.13、SSA-E501DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.11、SSA-E500KP リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.14、SSA-E500DX リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.11、MS753DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MS653DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MS653DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.13、SSA-E500 リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.11、SSA-E500DX-120 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.11
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LB63オレンジ
備考~2011年4月 規格LB63オレンジ 部品名称Vベルト LB63オレンジ 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.73MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.16MB) 図解NoSSA-F610I 1991ネン カウンタシャフト部品_No.15、SSA-S600DX 2001ネン カウンタシャフト部品_No.18、SSA-F610 カウンタシャフト部品_No.15、SSA-S600 1997ネン カウンタシャフト部品_No.17、SSA-S611KP カウンタシャフト部品_No.17、SSA-F616VT メインミッション部品_No.1、SSA-F616V-1 メインミッション部品_No.1、SSA-S600 1996ネン カウンタシャフト部品_No.17、SSA-F616 メインミッション取付部品_No.10、SSA-F615DX カウンタシャフト部品_No.18、SSA-F615 メインミッション(1)部品_No.Vベルト LB63オレンジ、SSA-S602DX カウンタシャフト部品_No.18、SSA-F610I 1994ネン カウンタシャフト部品_No.16、SSA-S1000 カウンタシャフト部品_No.18、SSA-F616MA メインミッション部品_No.1、SSA-S611 カウンタシャフト部品_No.17など
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LB50オレンジ
規格LB50オレンジ 部品名称Vベルト LB50オレンジ 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.95MB) 図解NoSSA-S600 2001ネン 動力噴霧機(テンション)部品_No.11、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(2)部品_No.16、SSA-S600DX 2001ネン 動力噴霧機(テンション)部品_No.11、SSA-S600 1996ネン 動力噴霧機(2)部品_No.16、SSA-S600DX 1997ネン 動力噴霧機(2)部品_No.16
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LB59オレンジ
規格LB59オレンジ 部品名称Vベルト LB59オレンジ 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.91MB) 図解NoSSA-V1000C 動力噴霧機(3)部品_No.2、SSA-R1000C 動力噴霧機(3)部品_No.2、SSA-F505 メインミッション(1)部品_No.10、SSA-R1000 動力噴霧器(3)部品_No.2、SSA-V1000 動力噴霧機(3)部品_No.2、SSA-F505 カウンタシャフト部品_No.18
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LB34オレンジ
規格LB34レツド 部品名称Vベルト LB34オレンジ 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(0.88MB) 図解NoMRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.22、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.51、SSA-L600 給水配管部品_No.2、MS650RC-2K カバー、ラベル部品_No.51、SSA-G530 プロペラシャフト・カウンタ部品_No.19、MS550RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.51、MS-601D-1 ハンドル関係部品_No.57、MS550RC-2K カバー、ラベル部品_No.51
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LB57オレンジ
規格LB57オレンジ 部品名称Vベルト LB57オレンジ 関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.61MB) 図解NoSSA-F501 台車 カウンタシャフト部品_No.13、SSA-F500 台車 カウンタシャフト部品_No.13
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA36オレンジ
規格LA36レツド 部品名称Vベルト LA36オレンジ 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.95MB) 図解NoSSW-400CM-3 撹拌,テンション部品_No.22、SSW-400CM 撹拌,テンション部品_No.22、MSA513R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-K400A 動力噴霧機(3)部品_No.25、SSW-400C-2 撹拌,テンション部品_No.22、エクセル500 動力噴霧機 テンション部品_No.25、MSA513R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSW-400C 撹拌,テンション部品_No.22、MSA513-M エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-K500 動力噴霧機(3)部品_No.25、SSW-400CM-2 撹拌,テンション部品_No.22、MSA513R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MS513EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.29
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LB54オレンジ
規格LB54オレンジ 部品名称Vベルト LB54オレンジ 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.18MB) 図解NoSSA-α1000S 給水ポンプ部品_No.36、SSA-α1000ST 給水ポンプ部品_No.36、SSA-α1001S 給水ポンプ部品_No.36、SSA-α1002ST 給水ポンプ部品_No.42、SSA-α1001ST 給水ポンプ部品_No.36
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LB32オレンジ
規格LB32オレンジ 部品名称Vベルト LB32オレンジ 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(1.44MB) 展開図16(1.39MB) 図解NoBSA-410S 動力噴霧機部品_No.81、BSA-411AS 動力噴霧機部品_No.81、BSA-650-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.11、BSA-411SG G-3 動力噴霧機部品_No.81、BSA-410AS 動力噴霧機部品_No.81、MRS60-300-3 エンジン、デンドウブ部品_No.16、MRS60-301 エンジン、デンドウブ部品_No.23、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.23、MRS60-300BSLT エンジン、デンドウブ部品_No.16、MRS60-300-4 エンジン、デンドウブ部品_No.16、BSA-411S 動力噴霧機部品_No.81、BSA-410 動力噴霧機部品_No.81、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 ミッション取付、エンジン関係部品_No.11、BSA-411CS 動力噴霧機部品_No.81、MRS60-300BST エンジン、伝導部部品_No.16、BSA-950-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.11
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA22オレンジ
規格LA22オレンジ 部品名称Vベルト LA22オレンジ 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.78MB) 図解NoMS410RCL-K ブレーキ部品_No.33、MS410RCL-M ブレーキ部品_No.33
1個
1,922 税込2,114
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LB60オレンジ
規格LB60オレンジ 部品名称Vベルト LB60オレンジ 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.1MB) 図解NoSSW-302A エンジン取付,カバー部品_No.8、SSA-F500 台車 メインミッション部品_No.16、SSA-F501 台車 メインミッション部品_No.16
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA36オレンジ
規格LA36レツド 部品名称Vベルト LA36オレンジ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ エアコン1 コンプレッサ、コンデンサ部品_No.16、BSA-662 1062シリーズ エアコン1 コンプレッサ、コンデンサ部品_No.16
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA51オレンジ
規格LA51オレンジ 部品名称Vベルト LA51オレンジ 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.85MB) 図解NoVSM110-15-1 カウンタシャフト部品_No.21、MSA513R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MSA413R3-2M-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.21、MRS40H-152 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MSA413R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.21、VSM110-15 カウンタシャフト部品_No.16、MSA413R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.21、MSA413R3-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.21、MRS40H-151 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MSA513-M ドラム組立部品_No.25、MRS40H-150 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、VSM110-15K カウンタシャフト部品_No.21、MSA513R2T-M ドラム組立部品_No.21、MSA513-K ドラム組立部品_No.25、MS513EFR-K ドラム組立部品_No.25、MSA513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MRS40H-153 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MS413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R2T-K ドラム組立部品_No.21、MSA413R2T-K-1 ドラム組立部品_No.21、MSA513R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.21、MS513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.21、VSM110-15S カウンタシャフト部品_No.21
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA66オレンジ
規格LA-66 部品名称Vベルト LA66オレンジ 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 図解NoMS410RC-2K ホース巻取機部品_No.48、MS410RC-2M ホース巻取機部品_No.48
1個
2,859 税込3,145
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA35オレンジ
規格LA35オレンジ 部品名称Vベルト LA35オレンジ 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.05MB) 図解NoSSA-N550DX 動力噴霧器(2)部品_No.7、SSA-N500 動力噴霧機(2)部品_No.8、SSA-N550 動力噴霧器(2)部品_No.7、SSA-G550 動力噴霧機(2)部品_No.11、MS410R2-K 電磁クラッチ部品_No.38、MS410R2-M 電磁クラッチ部品_No.38
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LB61オレンジ
規格LB61オレンジ 部品名称Vベルト LB61オレンジ 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.2MB) 図解NoSSA-F616V-1 カウンタシャフト部品_No.18、SSA-G600 カウンタシャフト部品_No.22、SSA-F616M カウンタシャフト部品_No.18、SSA-F616 カウンタシャフト部品_No.18、SSA-F616(4)-1 カウンタシャフト部品_No.18、SSA-F616VT カウンタシャフト部品_No.18
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA26オレンジ
規格LA26オレンジ 部品名称Vベルト LA26オレンジ 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.23MB) 図解NoMS330CNA-K-1 エンジン、ポンプテンション部品_No.3、MS330CNA-M エンジン取付、ポンプテンション部品_No.22、MS330CNA-F エンジン取付、ポンプテンション部品_No.22、MS330CNA-K エンジン取付、ポンプテンション部品_No.22、MS330CNA-M-1 エンジン ポンプテンション部品_No.3
1個
1,970 税込2,167
7日以内出荷

耐熱・耐亀裂性に優れ、逆曲げやプーリ径の小さい部位での使用に適しています。 側面に帆布が無いローエッジ仕様のため、グリップ力が大きく高馬力伝達が出来ます。
用途農業機械の駆動部で採用の多い汎用タイプのローエッジコグベルトです。 ベルト幅(mm)16.5 有効ピッチ周長さ(inch)29 ベルト高さ(mm)9.0
1本
2,398 税込2,638
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA44オレンジ
規格LA44オレンジ 部品名称Vベルト LA44オレンジ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.01MB) 図解NoMSV613-M-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.11、MSV613-K-A マキトリソウチ部品_No.11、MSV613-K-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、SSA-α602M 攪拌,テンション部品_No.42、SSA-α1002ST 攪拌,テンション部品_No.45、MSV613-M-A マキトリソウチ部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、SSA-α1001ST 攪拌,テンション部品_No.37、SSA-α1000S 攪拌,テンション部品_No.37、SSA-α601 攪拌,テンション部品_No.39、BSA-950-1 -2シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、MX-502 ホースマキ(スタンド テンション)部品_No.29、SSA-α602 攪拌,テンション部品_No.42、SSA-α1001S 攪拌,テンション部品_No.37、SSA-α600 攪拌,テンション部品_No.39、BSA-651 951シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、BSA-950C -1シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、SSA-α1000ST 攪拌,テンション部品_No.37、BSA-650シリーズ カウンタシャフト部品_No.47、BSA-950シリーズ カウンタシャフト部品_No.47
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA36オレンジ
規格LA36レツド 部品名称Vベルト LA36オレンジ 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.99MB) 図解NoMJI-1010 薬剤タンク(撹拌 撹拌テンション)部品_No.39、MJI-1000 薬剤タンク(撹拌 撹拌タンク)部品_No.39、SSA-G535 動力噴霧器(2)部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W リザーブタンク,コンプレッサ,マフラパイプ部品_No.28
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA21オレンジ
規格LA21オレンジ 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.08MB) 図解NoMSL330-M-A マキトリソウチ部品_No.10、GSLF204-M マキトリソウチ部品 Vベルト LA21オレンジ_No.10、GKSL3315-1 巻取装置部品_No.10、GKSL3300-M マキトリソウチ部品_No.10、GKSL3301-M マキトリソウチ部品_No.10、GSL305-H マキトリソウチ部品 Vベルト LA21オレンジ_No.10、MSL330-K -A 巻取装置部品_No.10、GSL204-M マキトリソウチ部品 Vベルト LA21オレンジ_No.13、GSL205-H マキトリソウチ部品 Vベルト LA21オレンジ_No.10、MLSL3315 巻取装置部品_No.10、GKSL3315 マキトリソウチ部品_No.10、GKSL3302 マキトリソウチ部品_No.10、GKSL3304 マキトリソウチ部品_No.10、GKSL3300-K マキトリソウチ部品_No.10、MLSL3304 巻取装置部品_No.10、GKSL3303 マキトリソウチ部品_No.10、GKSL3301-K マキトリソウチ部品_No.10
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷