黒いコーティングワイヤーと比較で2倍以上長持ち!。耐薬品性/薬品全般に強い!特に耐塩酸・硫酸が強化されました。耐候性/環境に左右されない耐久性です。全天候に対応するタフな素材を使用しています。耐久性/多使用、曲げ伸ばしに対応できる耐屈曲性があります。毎日作動する部材にこそパワーを発揮!
用途自動カーテン装置・自動防除機の駆動用
外径(Φ)2.8
芯線径(Φ)1.5
自動カーテン装置の駆動用ワイヤーです。
耐薬品性に優れており、特に有機溶剤に対して優れた耐性があります。
強靭性、耐衝撃性、柔軟性がありますので引っ張り強さに優れています。
広い温度域で強度を保ちます。
用途自動カーテン装置の駆動
材質外皮:ナイロン6
外径(Φmm)2.8
自動カーテン装置の駆動用ワイヤーです。
吸水性が小さいため、吸水要因による物性変化が極めて少ないです。
耐摩擦摩耗特性、耐薬品性、耐候性、耐衝撃性に優れています。
低比重で軽量です。
用途自動カーテン装置の駆動
材質外皮:ナイロン12
色茶
外径(Φmm)2.8
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)4.5
材質PET
色オレンジ
耐荷重(kg)300
破断強度(kg)350
金具径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自動カーテン部品の割型のコーティングワイヤー巻き取りドラムです
材質アルミ
自動カーテン装置の駆動用ワイヤーです。耐薬品性に優れており、特に有機溶剤に対して優れた耐性があります。強靭性、耐衝撃性、柔軟性がありますので引っ張り強さに優れています。広い温度域で強度を保ちます。
用途自動カーテン装置の駆動
仕様芯材構成:7×7
材質外皮:ナイロン6
長さ(m)1000
外径(Φ)2.8~2.85
1巻
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
ポリエステル樹脂を使用し、強度は従来の鉄線の2倍。伸びや温度変化によるゆるみがありません。針金の1/6の軽さで作業性に優れます。
長さ(m)1000
こんなお得な商品も!

通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5
付属品収納ケース(CD管)付
材質PET
タイプ単線ツイストタイプ
先端スネークヘッド、横穴先端金具
破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]
金具径(Φmm)4.3
サイド換気のベストセラー
ひときわ軽い換気操作を実現します。
幅(m)サイド換気:1
日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
用途電柵線
適合巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)280
内径(Φmm)140
幅(mm)100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド
着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事
質量(g)365
ケース外径(Φmm)175
破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9
ロッド長さ(m)7.5
ロッド線断面(mm)0.8×6.3
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
仕様7×7縒り
2018年トラスコ掲載ページ2 0911
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
巻上機・巻上パイプ、ビニールのセット
ハウス内の換気に最適
用途オリジナルハウスOH-5710のオプション品
長さ(m)10
1セット
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径
ロープ仕様7束×7本
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質鉄
ロープ径(Φmm)3-4.3
箱入数5本
サビに強く、安全に取扱いができます。
材質鋼線
寸法(mm)約32×53(輪部分)
色黒
入数1
関連キーワード