12V/24V共用なので乗用車からトラック・バスまで使用できるワイド液晶モニタです。
用途電装パーツ
液晶サイズ幅156×高さ88×対角1796(7V型)LEDバックライト液晶モニター
使用電源(V)12/24共用
質量(g)約282
使用温度範囲(℃)0~+45
消費電力(W)約4(無信号時)、約9.6W(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×118×23(突起部を除く)
解像度水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上
入力端子【AV1】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン、音声1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(ステレオ)、【AV2】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切替)
保存温度範囲(℃)-10~+60
接続端子ACC電源、GND バックランプ線/ライティングスイッチ線
取扱説明書(1.9MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
IchigoJamに最適なワイド・4.3インチモニター。自宅のテレビでは大きすぎたりテレビを専有できない環境の場合などに、このモニターがあると便利です。映像はビデオ入力(黄色)とカメラ入力(白色)の2系統あるので車載用オンダッシュモニターとしても使用可能です。
仕様LCDタイプ:デジタルTFT LCD、画面サイズ:4.3インチ、アスペクト比:4:3/16:9、映像入力:、黄色:ビデオ用(RCAジャック)、白色:カメラ用(RCAジャック)※黄色と白色に映像信号を同時入力した場合、白色が優先します。、赤色:電源用(Φ2.1mm DCジャック)※音声入力はありません。、対応映像信号:NTSC/PAL、コントラスト:350:1、ピクセル:480(W)×272(H)、角度調節機構付スタンド(底面に固定用両面テープ付)、遮光バイザー
電源電圧(V)12 ±10%
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カメラ1台から最大4台まで接続可能なモニター。画面を同時に4分割できるだけではなく、各トリガー機能がついているので左サイドの巻き込み監視など、安全対策に貢献します。DC12V/24V共用
用途電装パーツ
仕様7インチTFT液晶色モニター
セット内容本体/バイザー/スタンド/スタンド固定用両面テープ/電源ケーブル/リモコン
寸法(mm)バイザー:D50×H178×W84
消費電力(W)約12
保証期間お買い上げ日より6か月
定格作動電圧(V)12又は24
取扱説明書(4.35MB)
音声(入力/再生)不可
アスペクト比1899-12-30
映像化方式NTCS/PAL
映像入力4系統
1セット
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。
2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。
液晶モニター7インチTFT LCD
付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)
寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40
質量(g)350
配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続
信号形式NTSC 2入力
動作電圧12V~24V
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
約13万画素の高精細4.3インチ液晶ワイドモニターを内蔵。
脱着選択可能なバイザー付属。バイザーを使用すれば逆光の影響を 受け難くなります。
モニター角度は無段階で調整可能、ネジを締め込む事で任意の位置で固定出来ます。
映像入力は2系統を装備。映像入力2に映像信号が入ると、優先的に映し出す「自動切換機能」を搭載しているので、切り換えの煩わしさがありません。
映像入力1・映像入力2の両方に信号が無い時は、オートパワーOFFで消費電力を抑えます。
地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。
本体背面のボタンを押すことで、画面の明るさ・コントラスト・彩度・トーン(色調)の4種類の画質調整と、画面比率 [ 16:9 ] [ 4:3 ] の変更が可能。
画面サイズ4.3インチワイド(93×59mm)
電源(V)DC12
本体質量(g)134
消費電流(mA)(待機時)約65、(動作時)約170
コード長さ(cm)40
ヒューズ容量(A)3
画素数130560画素(480×272)
電源コード(cm)95
画面仕様16:9/4:3(選択可能)
動作温度範囲(℃)-20~+65
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×76×16(突起物・取付ベース・バイザー除く)
映像入力RCA端子(メス)×2系統
1セット
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
バックカメラ&9インチモニターのSET。カメラはアナログハイビジョンで鮮明。モニターは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!カメラ視野角 約タテ120° ヨコ90° のワイドビュー。夜間自動切換赤外線内蔵。モニターはスピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。
用途電装パーツ
仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応
付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル/20M延長ケーブル×各1
適合部材592903(バックカメラ/トレーラー用5M配線コード)
寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10、カメラ:51×73×65
取扱説明書製品仕様(6.5MB)
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示7INCH TFT LCD
入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル
信号形式NTSC 2入力
解像度【水平】480TV/LINE
ヒューズ【電源】220A/3A
動作温度範囲(℃)-10~50
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター
。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応
。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
防塵防水性能なし
使用場所屋内
表示部10.1インチ
解像度1024×600ピクセル(LCD)
入力HDMI/VGA/BNC/RCA
入力電源DC12V/1A
寸法(mm)約250×165×35
質量(g)約500
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)約285×180×38
質量(g)約555
出力スピーカー(ステレオ)
入力HDMI/VGA/BNC/RCA
表示部11.6インチ TFT LCD
解像度【LCD】1920×1080ピクセル
操作方法操作パネル/リモコン
入力電源DC12V/1A
使用場所屋内
動作温度範囲(℃)0~50
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
用途電装パーツ
液晶サイズ4.3インチ
電圧(V)DC12、DC24
仕様(アスペクト比)16:9
適合12V・24V共用
消費電力(W)約0.6
端子形状RCAメス端子
入力/出力【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×15×78(バイザー含まず)
解像度480×272×RGB
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
9インチTVモニター。サイズは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!スピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。AV入力はAHD映像も対応。
用途電装パーツ
仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応
付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル各1
寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10
取扱説明書(2.1MB)
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
RGB接続対応WVGA7型ワイドLCDモニター。
ダッシュボード内に装着しても操作可能な前面ボタンを採用。
118°/ 130°/ 160°カメラに対応した距離マーカー。1m、3m、5m、7m の参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。
取り付け位置に合わせたマーカー表示7 パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。
カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できないときは、バックアップ端子をACC に接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。)
メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル / ミラー(左右反転)設定が可能。
CQ-8003との組み合わせで高精細な地図を表示。
RGB 入力 1系統。
小型でロック付きのNDコネクタを採用。(オンダッシュスタンドは同梱されていません)
仕様リモコン受光部:○
付属品モニターケーブル
質量(g)約400(モニター本体)
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源(V)DC12/24
消費電力(W)約6(DC24V、CC6500接続時、ナビゲーション接続時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28
入力端子○
接続端子RGB接続端子:○
出力端子-
モニタ7型透過型液晶パネル
接続台数カメラ:2
1台
¥66,980
税込¥73,678
9日以内出荷
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ
液晶サイズ9インチ
電圧(V)DC12、DC24
仕様(アスペクト比)16:9/4:3
適合12V・24V共用
色ブラック
消費電力(W)6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25
入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無
操作方法リモコン/本体タッチボタン
画素数480×234×RGB
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC12V用。【注意】取付は専門業者に依頼してください。本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1
色黒
質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290
ケーブル長(m)航空:10
角度(°)水平角度:180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50
使用電源(V)DC12
解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi
画素数(PX):200万
設置形態バックビュー
防水性カメラ・ケーブル:IP68
1セット
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度480×272ピクセル
付属品コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2
寸法(mm)約120×77×16
質量(g)約150
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示4.3インチTFT LCD
信号形式NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替
動作温度(℃)-10~50
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
【592915】9インチIPSモニター&AHDバックカメラSET用のバックカメラ単品。補修用などに!。アナログハイビジョンで鮮明。カメラ視野角 約タテ90度ヨコ120度のワイドビュー!!夜間自動切換赤外線内蔵!
用途電装パーツ
仕様赤外線照射距離(ft):30
解像度1920×1080
防塵防水性能IP68
焦点距離(mm)2.8
動作温度(℃)-20~60
画素数200万
保管温度(℃)-30~70
動作電流(mA)100/12V
画角(水平画角)120°
イメージセンサー1/2.9"Color CMOS
最低照度(Lux)0.001
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。
HDMI・VGA・AV(2入力)に対応。
付属品ACアダプター
質量(g)約300
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)、【リモコン】 CR2025
本体寸法(mm)約170×112×32
表示7INCH TFT LCD 800×480ピクセル
入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル
信号形式NTSC/PAL 自動切替
解像度640×480ピクセル ~1080P
入力形式HDMI/VGA/AV(2入力)
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
赤外線付バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。カメラは赤外線内蔵自動切変。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節が可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC24V用。【注意】本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1
色黒
質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290
ケーブル長(m)航空:20
角度(°)水平角度:180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50
使用電源(V)DC24
解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi
画素数(PX):200万
設置形態バックビュー
防水性カメラ・ケーブル:IP68
1セット
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
運転時に死角を作らないローポジションオンダッシュタイプのTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド
寸法(mm)(スタンドべース)幅85×長さ95、(モニター取付ステー)幅45×奥行き41×高さ104
質量(g)220
タイプカーTVスタンド
耐荷重(kg)1
メーカー汎用
組立寸法(mm)幅85×奥行き270×高さ35(標準・L型ステー取付時)
取付け方法接着テープによる貼付/タッピングビスによるネジ止め
再生紙使用マーク適合
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Apple CarPlay/Android Auto 対応
ナビ(地図)・音楽・通話・メッセージ等のアプリ対応
ステアリングリモコン付属:ハンドルを離すことなく操作可能
シガーソケット給電:スマートフォンの同時充電も可能
FMトランスミッター機能:カーオーディオから音声や音楽を流す事ができます
ハンズフリー通話対応:運転中のスマートフォン操作不要
取り付け簡単:粘着シート式
用途ヘッドアップディスプレイ オンダッシュモニター ハンズフリー カーナビ 車用品
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×162×111(設置時※台座・突起部含む)
セット内容本機 シガーソケット電源ケーブル(ケーブル長:1.9m) リモコン(電池付) リモコンベルト ディスプレイクロス 取扱説明書/保証書※スマートフォンと本機を繋ぐケーブルは付属されておりません。純正USBケーブルなどをご用意ください
質量(g)約330
消費電力(W)5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スクリーン】約150×3×76
電源電圧(V)11.5~16.5
消費電流(A)0.45
出力電流(mA)【USB】500
解像度【スクリーン】480×240
Bluetoothバージョン4.2+EDR、サウンド処理:A2DP(アドバンスオーディオ配信プロファイル)
通信距離(m)約10、【マイク】約0.5~2
動作温度範囲(℃)0~75
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
STH-01 ストロングマグネットスマホホルダーのアップデートモデル。運転中の振動でもズレにくく、手帳型ケースもがっちりホールド。ボールジョイント採用で回転&角度調整が自在。新型貼付けベースでアームは角度調整可能、貼付け面は緩曲面にも対応。強力粘着テープで簡単&しっかり取付け。重さ:約320gまで(iPhone15ProMAX対応)。付属品。スマホ側に取り付ける金属プレート付属
用途強力タイプのマグネットスマホホルダー!大型オンダッシュモニター車にもおすすめ!
本体質量(g)105
パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180
取扱説明書(0.73MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
コンパクトで省スペースでも備えられる監視用10.4インチTFTモニター。監視用のモニターとして最適な4:3のアスペクト比で違和感のない映像が確認できます。4種の接続部を備えており付属のHDMIでのデジタル接続を始め、VGAケーブルを使用してDVRとVGA出力での接続やPCと接続が可能。BNCとAV入力も備えており多彩なシーンで使用できる多機能モニターです。様々な映像入力に対応HDMI/BNC/VGA/ビデオ入力信号のデジタル・アナログ両入力に対応。多彩なシーンでの活躍が見込まれる小型モニターです。
用途防犯カメラの監視モニタとして。工場や現場での調整用モニターとして(別売りバッテリーと接続)。店頭での販促モニターとして(DVDプレイヤー等と接続)。サーバールームや工場でのモニタリング用として。デジタルカメラや放送機器用の小型フィールドモニターとして。医療・教育現場での小型モニタとして
サイズ(inch)10.4
解像度1024×768
アスペクト比4:3
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
新型の貼付けベースでアームは角度調整可能、貼付け面は緩曲面にも対応。強力粘着テープで簡単&しっかり取付。ボールジョイント採用で回転&角度調整が自在
用途ダッシュボードに貼付けベースを貼るだけ!大型オンダッシュモニター車にもおすすめ!
質量(g)約280まで
本体質量(g)85
パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180
サイズ(mm)約165×85まで
取扱説明書(0.54MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
BR-1004 AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用に。追加機能ご使用いただける専用のケーブルです。
用途付属のケーブルとバックカメラの間に接続し、モニターのV1・V2を切り替えることにより後方の映像の角度を切り替えることができます。
材質(ケーブル)電気用軟電線
コード長さ(cm)24
1本
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
AHD/CSVSカメラ対応で高画質映像を実現。IPS液晶、ビデオ入力2系統、入力電圧DC12/24V対応。リバース連動対応:シフトレバーをバックにするとカメラ映像に自動切替。2 系統の映像入力:例えばバックカメラとサイドカメラを切り替えて、死角をカバー。より安全なドライブを実現できます。1024×600ドット高精細7V型IPS液晶搭載。AHD カメラの高画質映像を映すことができます(メーカー製AHD バックカメラに対応)。2系統の映像入力対応:バックカメラ / サイドカメラ等と接続すれば、 死角をモニターできます。バックカメラ連動対応:バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。リモコン装備。モニター画面の詳細な設定が可能:モニター画面の明るさ、色合い、コントラスト、言語等、詳細な設定ができます
質量(g)約390(取付用ブラケット、電源ケーブルユニットを除く)
使用温度範囲(℃)‐20~+70
消費電力(W)5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×121×26(突起部を除く)
使用電源(V)DC12/24 マイナスアース
解像度1024×600
保存温度範囲(℃)‐30~+80
接続端子ACC電源/GND/バックランプ線/バックカメラ用電源線※バックカメラ用電源線(DC-CAMERA)の出力電圧はDC10V ~ 12V、映像入力1(CH1)/RCAピン(NTSC AHD 1280×720、1280×960/1920×1080 メーカー製AHD対応バックカメラ/NTSC CVBS カラー信号準拠対応バックカメラ)、映像入力2(CH2)/RCAピン((バックランプ接続時自動切り替え)NTSC AHD 1280×720、1280×960/1920×1080 メーカー製AHD対応バックカメラ/NTSC CVBS カラー信号準拠対応バックカメラ)
画面サイズ幅154×高さ86mm、対角177mm(7V型)IPS液晶モニター
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
ターボモード搭載プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の9.0型WXGA天吊りタイプの後席モニターです。光の反射やにじみを抑えるARコーティング加工および広視野角 スーパーマルチアングル液晶を採択しより美しく見えるように設計されております。もちろんHDMI入力も備わっております。
画面サイズ9型ワイド
電源(V)DC14.4(DC11~16)
付属品液晶モニター本体、リモコン(RUE-3000P)、モニターケーブル、クッション×2、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ(黒)×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、取扱説明書、保証書
色ブラック
方式アース:アース方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×231×37.5(オープン時:154.15)
有効画素数99.9%以上
照明LED
解像度1280×720
画質WXGA
画素数2764800
開閉角度(°)175
動作温度範囲(℃)-20~60
実視野(縦×横×対角(mm))108×201.6×242.5
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
EE-2185Aに追加接続することで最大2カメラの表示が可能
映像ケーブルの取り付けコストを抑制。
変調方式:FH(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式。
受信機内蔵の7型液晶ワイドモニター。
FH市場で最小の映像遅延:約200msec(ベストエフォート)。
専用のオンダッシュスタンド同梱。
映像通信距離改善(国内フルトレーラー20m相当クリア)
マルチカメラ機能付(2カメラ接続/分割画面、正像/鏡像切替)
適合車小型・中型・大型トラック・トレーラートラック
モニタ7型液晶ワイドモニター
変調方式FH(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式
1台
¥58,980
税込¥64,878
9日以内出荷
製品モデル:製品バージョン:S8 Mass Popularization(Gen2);モデル番号:S8G2A74MS(4GB/32GB);取り付けスタイル:UDH07D(7インチディスプレイのダブルDINアダプティブヘッドユニット)。S8 SDからの新しいアップグレード、4G+32G Android 10.0を搭載、4種類のインターネット接続オプション(4G LTE、Wi-Fiホットスポット、Bluetooth、USBテザリング)があります。1024*600 IPS スクリーン、視野角178°。システム情報。SoCチップ:UIS 7862 ARM Cortexオクタコア(マックス1.8GHz)CPU、ARM Mali-G52 MP2 GPU、先進的な12nm製造プロセス。システムバージョン:ATOTO AICE UI 11.0、Android Q(10.0)を基に開発・カスタマイズされています。システム言語:英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、日本語、ロシア語、アラビア語、ポーランド語、韓国語、オランダ語、タイ語、トルコ語、ウクライナ語、ヘブライ語、ギリシャ語、ハンガリー語、インドネシア語、ベトナム語、中国語。DSP / プリアンプ:内蔵のデジタルシグナルプロセッサにより、正確な等化、信号遅延、低音ブースト、低音フィルターを設定できます。プリセット9つのEQモード、および32個の調整可能な周波数バンド(前部16バンド、後部16バンド)。RMS 4×24W(Vcc=14.4v、THD=10%)を備えた内蔵のマックス4×45W BTLアンプ。Bluetooth&ラジオチューナー:デュアルBluetooth(BT1 5.0&BT2 4.1)。Bluetooth1はBluetooth 5.0で、SBCおよびAACコーデックをサポートし、HFP/HSP/A2DP/AVRCP/PBAPプロトコルに対応しています。ラジオチューナー:内蔵の高感度FM/AMラジオチューナーで(利用可能な場合、ラジオ局名が表示されます)。ディスプレイ:フルHD 7インチ 1024×600 5-タッチ式キャパシティブタッチスクリーン、600cd/m2のIPSスクリーン付き; 5-タッチ式キャパシティブタッチスクリーンにより、ズームのピンチ、スワイプ、スクロールなどの操作が高精度で遅延なくスムーズに行えます。GPS/ナビゲーション/GPSトラッキング:内蔵のGPS受信モジュールとデフォルトのGPSマップとしてGoogle Mapsアプリがインストールされています。希望する場合は、特定のエリアのオフラインナビゲーションのためにオフラインマップデータをダウンロードする必要があります。Google Playストアから他のマップ/ナビゲーションアプリ(Waze、HereWeGo)もインストールできます。GPSトラッキングは、ATOTOの独占的な機能で、TrackHUアプリが事前にインストールされており、シンプルな地図上でリアルタイムに車両を追跡し、アラートやジオフェンスをカスタマイズし、アナリティクスを取得し、過去のデータ、速度、距離などを表示できます。電話ミラーリング&電話統合リンク:電話ミラーリング - CarbitLinkアプリがプリインストールされており、新のiOSおよびAndroidデバイスと連携できます(システムファームウェアのアップデートが必要な場合があります)。AndroidスマートフォンとiPh0neに接続するための2つのオプション(USB / WiFi)がすべて利用可能です。電話統合(有線/ワイヤレスCarPlay;有線/ワイヤレスAndroid Auto)- スマートフォン(iOS&Android)をS8の内蔵ディスプレイとシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、案内を受けたりできます(注意:ATOTO S8シリーズヘッドユニットの有線CarPlayおよびAndroid Auto接続には、電話に付属している工場/オリジナルのUSBケーブルを使用してください)。その他の機能:高速システム起動-車を始動し、2秒以内にシステムにアクセスできます。分割画面表示-ナビゲーションマップと別のアプリ(YouTubeなど)を同じ画面上で同時に実行できます。デジタルフォトフレームオプション-ユーザーはギャラリーフォルダに思い出の写真を入れ、タップ(またはハンドジェスチャー)するだけでS8のHDビッグスクリーンで自動再生できます。速度補償ボリュームコントロール(SCVC)-スピードが上がるとヘッドユニットの音量が一定の割合で増加し、減速すると音量が下がります。これは道路騒音の補償です。USBネットワークテザリング-USB接続(CarbitLinkアプリ)を介してS8ヘッドユニットと携帯電話のデータを共有できます。ライブリアビュー(LRV)- 車両が前進していても後部視界にアクセスできます。これにより、乗客、ヘッドレスト、車両の屋根や後柱の障害物を取り除き、視野を広げ、ドライバーにレーン後ろや従来の盲点の見通しを提供します。入力、出力、およびスロット。AUXオーディオ(左/右)/ビデオ入力;FCAMフロントカメラビデオ入力;リアビューカメラ入力(S8は720P HDビデオ信号を処理できます。したがって、720Pビデオ表示用の特定のHDリアビューカメラをS8に接続することができます)。4-CH RCAオーディオアウト(2v)は、工場/アフターマーケットアンプに接続するためのものです。別々のサブウーフアウト(0.8v)。S8 MSには光デジタルオーディオ出力(Optical SPDIF Out)やクイックチャージインターフェースはありません。ヘッドレストモニターに接続するには、別途ATOTO USB-to-HDMIまたはUSB-to-RCAビデオ出力アダプターが必要です(別途購入が必要です)。 データ通信用の2つのUSBインターフェースがあり、USBドライブの読み取り(ポータブルSSDを含む、無制限の外部ストレージデバイスの読み取り)やオプションのUSBデバイスの接続、およびミラーキャスト/CarbitLinkまたは電話統合のための電話の接続が可能です。 マイクロSIMカード用の1つの4G SIMスロットがあります。ラジオチューナー:備えた内蔵の高感度FM / AMラジオチューナー(利用可能な場合はラジオ局名が表示されます);最新のQLEDディスプレイ画面、素晴らしい視聴体験。ATOTO S8G2B74PMは、最新の1024x600 タッチ静電容量式QLEDディスプレイ画面を適用し、視聴体験を大幅に向上させます。 QLEDは純粋な単色の赤、緑、および青の光を生成できます。 色の効果が大幅に向上し、非常にクリアで鮮やかな画質を提供できます。 また、IPS-LCDの178°の全景角度と高コントラストの利点を継承しています。車両適合性:。ほとんどのダッシュボード取り付けフレームのサプライヤーは、174mm×98mm の開口部を持つダブル DIN 取り付けフレームを提供している場合があります。ATOTOは、フロント パネル寸法 172mm×97mm の Android 7 インチ カー ステレオを発売します。パッケージにはサイズを178mm×101.5mmに拡張するための追加のフレームアダプターも含まれています。ATOTO S8(Gen2)MS(別売)との連携に使用するオプションパーツ:。1. ATOTO CA-AEC01コンパクト4チャンネルカーアンプ(47ワットRMS×4)。2. ATOTO CA-AEC02プラグアンドプレイ4チャンネルカーアンプ(60ワットRMS×4)。3. ATOTO AC-44P2 1080PオンダッシュDVRカメラ。4. ATOTO AC-44F8ステアリングホイールリモート。5. ATOTO AC-4450 Bluetooth OBD IIスキャナー/コードリーダー。6. ATOTO AC-HD02LRまたはAC-HD03LR(仮想サラウンドビュー対応)HDリアビューカメラ。7. ATOTO AC-UTP1 USB TPMS(タイヤ空気圧監視センサー)。8. ATOTOビデオ出力アダプター(AC-AHV68:USBからHDMIアダプター;AC-AHV48:USBからRCAアダプター)。いくつかは取り付け前に接続する必要があります。9. ATOTO AC-HAV50 HDMIからAHDビデオコンバーター、HDMI 1.4に対応。PlayStationゲームコンソール、TVボックス、およびHDMI出力を持つ他のデバイスと互換性があります。10. ATOTO CS-101SWは、10インチのスリム型アンプ内蔵サブウーファーで、MAX 400ワットのピークパワーとMAX 150ワットのRMSパワーを持ち、低レベル入力と高レベル入力、そしてリモートベースコントロールに対応しています。ほとんどの車種と互換性があります。すべてのオプションアクセサリはこちらで入手できます 。多様な接続性 - ATOTO S8 MSは、車載環境での快適な使用を目的としてカスタマイズされた多くの入出力を備えています。1.特定のUSBオンダッシュ1080P DVRカメラに接続してビデオのプレビューと再生を行います。2. 特定のATOTO USB TPMSタイヤ圧モニターシステムに接続します。タイヤのいずれかが適切に充填されていない場合、S8の画面に警告が表示され、リマインダーとして警告音が鳴ります。3. セーフティパーキングのためにCVBSおよびHDビデオ信号のリアビューカメラに接続します。4. Android / iOSスマートフォンをUSB / WiFiで接続し、CarbitLinkを使用して、スマートフォンの表示内容をS8の画面にキャストします。5. iOSの携帯電話をUSBまたはBluetoothで接続し、有線またはワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoを実行します。これにより、スマートフォン(iOS&Android)をS8の内蔵ディスプレイとシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、案内を受けることができます。6. Bluetoothを介してOBD II診断スキャナー/エンジンコードリーダーに接続します。シングルBluetoothと比較して、デュアルBluetoothは複数のBluetooth接続間の通信タスクをよりバランス良く安定させます。7. ATOTO AC-HAV50 HDMI to AHDビデオコンバーターを使用して、PlayStationゲームコンソール、TVボックス、およびHDMI出力を備えた他のデバイスに接続し、車内でエキサイティングなゲームを楽しんだり、お気に入りの番組をストリーミングしたりします。8. ATOTO USBビデオ出力アダプター(AC-AHV68:USBからHDMIアダプター、AC-AHV48:USBからRCAアダプター、別売)を使用して、ヘッドレストモニターに接続し、S8の画面に表示されている内容をヘッドレストモニターに同期させることができます。
色ブラック
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
関連キーワード