128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオーガー用 ドリル ナカトミ 動画あり
エンジンオーガーEA-33D専用のドリル。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。 適合機種EA-33D
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])1200 全長(mm)275 質量(kg)10 ホース内径(Φmm)19(3/4) 空気消費量(m3/min)3.4 エアーインレット3/4PT
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW ナカトミ 動画あり
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。 質量(kg)8.5 排気量(mL)32.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240 使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1 騒音値(dB)97 燃料タンク容量(L)0.8 エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン 回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000 始動方式ダンパー付リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500 点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換) オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90) 取付軸径(Φmm)【ドリル】200
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アースドリル園芸用 スターエム 動画あり
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。 材質普通鋼 全長(mm)330 適正回転数(回転/分)1500以下 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)240 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質普通鋼 寸法(mm)19(先端) 全長(mm)310 質量(g)261 アズワン品番64-7938-17 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
3,030 税込3,333
翌日出荷

ハウス用アースドリル(両溝型) スターエム 動画あり
ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。 全長(mm)600 適正回転数(回転/分)1500以下 材質普通鋼 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)500 適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ100mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用 材質アルミ合金 質量(kg)2.6 本体寸法(mm)100×100×800 関連資料(1.99MB)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

材質アルミ合金、プラスチック 付属品混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付) トラスコ品番102-5737 質量(kg)9.2 シャフト径(Φmm)Φ20 全長×全幅W×全高(mm)520×295×350
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)11(先端) 全長(mm)250 質量(g)78 アズワン品番64-7938-09 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷

Wらせん穴掘り 浅香工業 動画あり
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。 全長(mm)900 材質スチール 質量(kg)約1.3 使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。 ハンドル長さ(mm)350 仕上メラミン樹脂焼付け塗装 熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先径(Φmm)30 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)130 刃長(mm)80 エスコ品番EA824WG-130
1個
2,970 税込3,267
当日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)18(先端) 全長(mm)310 質量(g)231 アズワン品番64-7938-16 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,570 税込2,827
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)7(先端) 全長(mm)225 質量(g)40 アズワン品番64-7938-05 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,720 税込1,892
8日以内出荷

材質普通鋼 寸法(mm)17(先端) 全長(mm)200 質量(g)119 アズワン品番64-7937-91 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,710 税込1,881
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)14(先端) 全長(mm)190 質量(g)88 アズワン品番64-7937-88 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)6(先端) 全長(mm)140 質量(g)24 アズワン品番64-7937-80 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)13(先端) 全長(mm)270 質量(g)118 アズワン品番64-7938-11 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,140 税込2,354
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)5(先端) 全長(mm)210 質量(g)25 アズワン品番64-7938-03 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,870 税込2,057
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)25(先端) 全長(mm)250 質量(g)238 アズワン品番64-7937-99 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,640 税込2,904
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)21(先端) 全長(mm)250 質量(g)177 アズワン品番64-7937-95 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,910 税込2,101
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)18(先端) 全長(mm)200 質量(g)132 アズワン品番64-7937-92 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,630 税込1,793
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)7(先端) 全長(mm)160 質量(g)32 アズワン品番64-7937-81 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)21(先端) 全長(mm)310 質量(g)299 アズワン品番64-7938-19 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
3,000 税込3,300
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)20(先端) 全長(mm)310 質量(g)272 アズワン品番64-7938-18 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
3,140 税込3,454
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)8(先端) 全長(mm)225 質量(g)47 アズワン品番64-7938-06 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)6(先端) 全長(mm)210 質量(g)31 アズワン品番64-7938-04 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)23(先端) 全長(mm)250 質量(g)201 アズワン品番64-7937-97 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,420 税込2,662
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)16(先端) 全長(mm)200 質量(g)112 アズワン品番64-7937-90 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,650 税込1,815
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)15(先端) 全長(mm)200 質量(g)101 アズワン品番64-7937-89 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,360 税込1,496
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)12(先端) 全長(mm)190 質量(g)71 アズワン品番64-7937-86 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)10(先端) 全長(mm)180 質量(g)54 アズワン品番64-7937-84 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)8(先端) 全長(mm)170 質量(g)37 アズワン品番64-7937-82 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)5(先端) 全長(mm)120 質量(g)17 アズワン品番64-7937-79 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)4(先端) 全長(mm)110 質量(g)14 アズワン品番64-7937-78 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)12(先端) 全長(mm)270 質量(g)103 アズワン品番64-7938-10 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)10(先端) 全長(mm)250 質量(g)71 アズワン品番64-7938-08 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)13(先端) 全長(mm)190 質量(g)81 アズワン品番64-7937-87 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,360 税込1,496
翌日出荷