エンジンオーガーEA-33D専用のドリル。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。
適合機種EA-33D
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。
質量(kg)8.5
排気量(mL)32.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240
使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1
騒音値(dB)97
燃料タンク容量(L)0.8
エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン
回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000
始動方式ダンパー付リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500
点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)
オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)
取付軸径(Φmm)【ドリル】200
手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用
RoHS指令(10物質対応)対応
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
材質普通鋼
全長(mm)330
適正回転数(回転/分)1500以下
シャンク径(Φmm)三本溝10
有効長(mm)240
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
総排気量 ゆとりの63cc 強力エンジンの搭載で、穴掘りをタフにこなす
始動が簡単なリコイルスターター
刃の着脱は結合ピン1本でOK
安全性重視のON/OFFスイッチ
付属品混合タンク・ろうと・工具セット(ケース付) ※刃と燃料は別売です
材質アルミ合金、プラスチック
減速比40:1
質量(kg)9.2
タイプギア:ヘリカルギア
シャフト径(Φmm)20
回転数(min-1[r.p.m])アイドル:2800~3200
タンク容量(L)1.2
本体寸法(mm)520×295×350
人数操作人員:1人~2人
使用燃料混合燃料 25:1(レギュラーガソリン:2サイクル専用オイル)
エンジンタイプ単気筒空冷2サイクルエンジン
キャブレターダイヤフラム式(プライマポンプ付)
クラッチ自動遠心式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.8~2.2/ 8000~8500
適合径(Φmm)刃:60、100、150、200、250、300
点火プラグ付属品 LD/L8RTF、適応推奨品 NGK/BPMR7A
関連資料(1.99MB)
取扱説明書(1.72MB)
排気量(cc)63
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
全長(mm)600
適正回転数(回転/分)1500以下
材質普通鋼
シャンク径(Φmm)三本溝10
有効長(mm)500
適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃
Φ150mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用
材質アルミ合金
質量(kg)3.8
本体寸法(mm)150×150×800
関連資料(1.99MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質アルミ合金、プラスチック
付属品混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付)
トラスコ品番102-5737
質量(kg)9.2
シャフト径(Φmm)Φ20
全長×全幅W×全高(mm)520×295×350
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
綺麗なまるい穴が簡単に掘れる!
全長(mm)830
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃
Φ300mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用
材質アルミ合金
質量(kg)8.7
本体寸法(mm)300×300×800
関連資料(1.99MB)
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃
Φ200mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用
材質アルミ合金
質量(kg)4.8
本体寸法(mm)200×200×800
関連資料(1.99MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。
「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。
「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。
金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。
樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。
フェンス、柵、ネットの設置作業など。
小径深穴堀り作業用。
全長(mm)900
材質スチール
質量(kg)約1.3
使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。
ハンドル長さ(mm)350
仕上メラミン樹脂焼付け塗装
熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト
より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用
1000mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用
材質アルミ合金
質量(kg)2
本体寸法(mm)40×40×1000
関連資料(1.99MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト
より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用
600mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用
材質アルミ合金
質量(kg)1.3
本体寸法(mm)40×40×600
関連資料(1.99MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃
Φ100mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用
材質アルミ合金
質量(kg)2.6
本体寸法(mm)100×100×800
関連資料(1.99MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃
Φ60mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用
材質アルミ合金
質量(kg)1.6
本体寸法(mm)60×60×800
関連資料(1.99MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃
Φ250mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用
材質アルミ合金
質量(kg)7.7
本体寸法(mm)250×250×800
関連資料(1.99MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
シャフト径(Φmm)5
ドリル径(Φmm)12.7
関連キーワード
1
2
次へ