付属品収録語一覧カード×1枚、イラストカード×22枚、ネックストラップ×1本
寸法(mm)60×45×130
質量(g)約145
周波数(Hz)(規準)1000(純音)
電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
機能音圧切り替えスイッチ(純音)/35・45dB、言葉選択スイッチ/単語×10種・質間×6種(音量調節つまみ付き)
アズワン品番8-2698-01
音響パワーレベル(dB)最大70
1個
¥38,900
税込¥42,790
8日以内出荷
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
KC 音叉 ラ音
音叉の柄の部分をつまみ、先端を軽く打って振動させます。
振動しているうちに柄の先をギターのトップ(表板)等の硬い物や耳元に近づけることで音が聞こえます。
音叉の発する音はA音となるので、ギターの5弦の開放弦(A音)と同じ音になります。
音叉のA音は5弦の開放音(A音)よりも2オクターブ高いので、5弦5フレットのハーモニクスで合わせる必要があります。
慣れるまでは難しいものの、音叉を使ったチューニングは耳のトレーニングにもなりますし、近年では癒しのアイテムとしても人気があります。
A(ラ)=440は1939年にロンドンで行われた国際会議できめられ、その後1953年には国際基準となり現在(2013年)まで変更されてません。(通常"A=440 Hz"か"A440"と記されます)
ただ、A=442またはそれ以上のピッチで合わせるオーケストラやブラスバンドも多数存在しており、特にA=442もクラシックでは標準化されてます。
テレビやラジオ、117などの時報は440Hzの音が3回鳴り最後に880Hz(440Hzより1オクターブ高い音)が鳴ります。
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
表示ランドルト氏(国際標準)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00206000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230
材質樹脂及びステンレス
質量(kg)4
色ステンレスボディ
TKG品番9-0845-1007
TKG品番(2017)6-0751-1208
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
先端開孔型経尿道的泌尿器用バルーンカテーテルです。生体適合性に優れたオールシリコーン製です。尿道狭窄時のカテーテル挿管に対し、先端開孔型でガイドワイヤーの使用が可能です。未検の患者様にもアレルギー等の心配なく、使用可能です。先端チップを大きく開孔し、慢性膀胱炎や、尿混濁などに対しスムーズな排尿が見込まれます。
材質シリコーン
全長(mm)420
滅菌EOG滅菌済(個包装)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00057000
一般的名称泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
タオルスチーマー。
前開きでも上開きでもOK!
置き場所を選びません。
電源:単相100V
消費電力:120W
温度調節:バイメタル式サーモスタット
庫内温度:標準温度70℃~80℃
安全装置:119℃(温度ヒューズ)
庫内寸法:220×220×H135
庫内容量:6L(おしぼり約32本)
板(網):1枚
質量:4kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230
材質樹脂及びカラー鋼板
質量(kg)4
付属品専用スイッチ付コード(3.5m)
材質ボンデ鋼板(メラミン塗装)
質量(kg)8.2
電源AC100V、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×140×650
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10272000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
検査毎に交換することで衛生的です。MA25 スクリーニング用オージオメータの標準付属のヘッドホン(DD45)に取り付け可能です。※耳覆い型レシーバーには取り付け不可なのでご注意下さい。
仕様●入数:1箱(500枚入)
アズワン品番67-3072-92
1箱(500枚)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
周波数帯域:50MHz(AD5145D)。周波数帯域:25MHz(AD5143)。最高サンプリングレート:250MS/s(1ch時)。入力チャンネル:2チャンネル。6桁周波数カウンター機能。演算機能、自動測定機能つき
用途大学、高校、中学校における、物理学、電気・電子工学や理科の学生実験・研究・開発・製造の設備・電気、電子設備の点検やメンテナンスに
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)AC 25
定格電流(A)1
適合電線(mm2)ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75
回路方式片切常開形
接触形式銅合金-銅合金 突合せ接触
結線方式巻締端子式
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
オージオメーターのヘッドホンに使用するカバーです。感染対策やヘッドホンの汚れ防止に適しています。
アズワン品番66-0013-05
関連キーワード