812件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 十字穴番号2 頭部形状トラス 穴の形状プラスマイナス
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(8本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1セット
3,200 税込3,520
当日出荷

1箱(400個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


1パック(25個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

セット内容4×12(ナベWHAクロ)50本、4×12(ナベWHB1クロ)50本、4×16(ナベWHAクロ)50本、5×16(ナベWHAクロ)50本、5.5×15(トラスWHAクロ)30本6×20(P-1 6角ATクロ)20本、6×20(P-1 6角AT 三価CM)20本、10×30(P-3 DR B/TCM)10本6×16(P-1 6角ATクロ)30本、6×15(P3 DR W大 三価CM)20本、8×20(P-3 DR B/T CM)15本6×18(P-3 DR CM)30本、6×18(P-3 DR クロ)30本、6×20(P-3 DR W大 CM)20本
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


1パック(45本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

空いているスペースを有効に活用できます。 小物はもちろんCD・ブルーレイディスクや携帯などを入れる事ができます。
付属品タッピングネジ(5×10)、皿タッピングネジ(5×10)、隙間テープ 材質本体:ABS サイズ約W172XD126XH49mm タイプノーマルタイプ(汎用) 取扱説明書(1.1MB)
1セット
699 税込769
当日出荷

1パック(50個)ほか
448 税込493
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)


HAMILeX(ハミレックス)オーディオラック
放熱性に優れたフルオープンモデル。質感の高いダークブラウン木目は耐久性に優れたPVCシート仕上げ 天、棚板をパイプと専用ネジで挟み込むジョイント構造 天、棚板はリバーシブル仕様。ダークブラウン木目とマットブラックが選択可能 利便性に優れたキャスターを標準装備。前方2カ所ストッパー付
幅(mm)570 ダークブラウン木目 耐荷重(kg)天板:25以下、棚板:25以下、底板:25以下 関連資料(0.28MB)
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K/8K衛星放送対応です。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。豊富なバリエーションです。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。両端子金メッキ仕様です。
コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様) 直径(mm)6
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4K HDMIのビデオ信号からオーディオだけ取り出して専用のオーディオ機器に出力。最新のHDMI 2.0仕様とHDRビデオパススルーをサポート。光デジタルまたはデュアルRCAオーディオ機器との接続が簡単。3.5mmオーディオに変換し音声分離器の機能を拡張。パススルー対応EDID管理機能で最大の互換性を提供
用途教室のアナログステレオにHDMI機器を接続。HDMIソースの音声を抽出し、会議室の専用オーディオ装置に出力 仕様【オーディオ】SPDIF: PCM 2.0/Dolby Digital/DTS 5.1、RCA出力:2chまたはステレオ、【ハードウェア】AV入力:HDMI、AV出力:3.5 mmオーディオ、HDMI セット内容1 - HDMI オーディオ エクストラクター、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、2 - 取り付け金具、2 - 取り付けネジ ブラック 質量(g)208 電源ACアダプタ同梱 湿度(%RH)10~90(結露なきこと) 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 保存温度(℃)-20~70(-4F~158) 最大解像度デジタル:4096 x 2160 (4K) @ 60Hz 出力電流(mA)1000 入力電流(A)0.4 動作温度(℃)0~45(32F~113F) USBポート数4 プラグタイプM コネクタA1 - HDMI(19ピン) コネクタB1 - HDMI(19ピン)、1 - RCA、1 - Toslink(SPDIF、光学式) 対応解像度4096 x 2160 (4K) 60Hz、3840x2160 (4K) 60Hz、2560x1600 60Hz、1920x1200 60Hz、1920x1080 (1080p) 60Hz、1280x720 (720p) 60Hz 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)9×8×2.2
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

IPSディスプレイパネル:178°全視野角、高コントラストにより、日光の下での表示体験が大幅に向上します。 分割画面機能 GPSナビゲーション 時間補正機能付き内蔵アンプ/DSP/内蔵プリアンプ FM/AMラジオ プライバシー保護、音声コマンドアシスタント機能を備えたスーパーBluetooth。 スマートフォンとA6PFの内蔵ディスプレイおよびコントロールをシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、道に集中しながら道順を調べたりすることができます。 インターネットへのアクセスは3種類:USBネットワークテザリング・Bluetoothテザリング・パーソナルホットスポット。 スマートフォンに表示されているものをA6 PFの大画面にキャストします。 A6 PFを使用すると、ドライバーはいくつかの高頻度の画面操作をすばやく完了し、できるだけ道路に集中することができます。 車庫入れも楽に!HDリアビューカメラインターフェース※この機能には、指定されたカメラが1つだけ必要です(ATOTO AC-HD02LR 720Pカメラ、別売り) オリジナルのステアリングホイールコントロールと互換性があります(条件が適用される場合があります)。※ATOTO AC-44F8ワイヤレスステアリングリモコンは別売りです。 ATOTO AC-44P2 1080P USBDVRオンダッシュカメラ:一部のATOTO Androidカーナビシステムモデル(ATOTO A6 & S8シリーズ)と互換性があります。※ATOTO AC-44P2 ドライブレコーダーは別売りです。 ATOTO AC-UTP1 USBTPMSタイヤ空気圧監視センサーシステム:ATOTO A6 & S8 Androidカーナビシステムモデル用に指定されています。(外部センサー)別売りです。 ATOTOビデオ出力アダプタAC-AHV48-USB-RCA / AC-AHV68-USB-HDMI:ATOTO S8 Gen 2 & A6 PFカーナビシステムのみと互換できます。(S8 Gen 1、F7、SA102またはA6とは互換性がありません) 内蔵マイクは音声ウェイクアップ機能が対応します。 標準のダブルDINインストール
付属品電力ケーブル、リアカメラ入力、RCAコネクタ、ラインアウトコンバーター、USB延長ケーブル×2、GPSアンテナ、16P-転-20P電力ケーブル、外部マイク、ダブル-DINサイドのブラケット、可動式取り付けブラケット、取り付けネジ、アダプティブケージ、マニュアル、取り付けフレーム ブラック 接続方式Bluetooth、Wi-Fi、USB 保証期間1年 画面サイズ232mm×141mm
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

4K/8K衛星放送対応です。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタです。豊富なバリエーションです。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。両端子金メッキ仕様です。
トラスコ品番379-0413 材質ケーブル:PVC ホワイト 長さ(m)20 コネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様) 直径(mm)6
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

アナログ同時16チャンネル入力、1台でバンドレコーディング。 iPad接続にも対応したオーディオMIDIインターフェース/マイクプリアンプ。 Windows版「Settings Panel」が大型アップデート。専用ソフトウェア「Settings Panel」がVersion 4.00になりました。 最小バッファサイズを4サンプルまで設定可能 ディスプレーに合わせて最適表示する「HiDPI」に対応 ダイナミックマイクからコンデンサーマイクまで、高音質を提供するUltra-HDDAマイクプリアンプ ドラムレコーディング、バンドレコーディングに対応するアナログ16チャンネル同時入力 各チャンネルにEQ/COMPを装備した本格的なDSPミキサーと新開発のUSBドライバー 創造力を刺激する先鋭的なデザインと実用的な設計の共存 iPadなどのiOSデバイス接続に対応、将来の要求に応える拡張性 ラックマウントアダプター、六角レンチ付属
仕様【対応サンプリング周波数】44.1k/48k/88.2k/96k Hz、【対応量子化ビット数】16/24bit、【ヘッドホン出力】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:70mW+70mW(THD+N 0.1%、32Ω負荷時)、出力インピーダンス:51.5Ω、推奨インピーダンス:16Ω~600Ω、【MIDI IN / OUT】コネクター:Din 5ピン、フォーマット:標準MIDIフォーマット、【USB】コネクター:USB Bタイプ 4ピン、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED、【クロストーク】100dB以上 (MIC/LINE IN→LINE.OUT、1kHz、JEITA)、【入力換算雑音】-125dBu以下 付属品専用ACアダプター 、USBケーブル、六角レンチ、ラックマウントアングル、ラックマントアングル取り付け用ネジ、取扱説明書、保証書 質量(kg)2.8 消費電力(W)12 電源専用ACアダプター 対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (October 2020 Update) , Windows 10 (May 2020 Update) , Windows 8.1 , Windows 8 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12) , OS X El Capitan (10.11) , OS X Yosemite (10.10) , OS X Mavericks (10.9) , OS X Mountain Lion (10.8)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13 , iOS 12 , iOS 11 , iOS 8 , iOS 7 アナログ出力【ライン出力(LINE OUT 1-8)】コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス、出力インピーダンス:100Ω、規定出力レベル:+4dBu (1.228Vrms)、最大出力レベル:+24dBu (12.177Vrms) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×59×219 周波数特性【LINE OUT(BALANCED)】44.1k/48k Hz時:20Hz~20kHz、+/-0.5dB(JEITA)、88.2k/96k Hz時:20Hz~40kHz、+/-0.5dB(JEITA) S/N比100dB以上 (MIC/LINE IN→LINE.OUT、ゲインつまみMIN時、JEITA) 歪率(%)0.008以下(MIC/LINE IN→LINE.OUT、1kHzサイン波、規定入力レベル、最大出力レベル) 動作温度(℃)5~35 アナログ入力【マイク入力 (IN 1-8)】コネクター:XLR-3-31相当(1:GND、2:HOT、3:COLD)、バランス、入力インピーダンス:2.4kΩ、規定入力レベル(ゲインつまみMAX時):-68dBu (0.0003Vrms)、規定入力レベル(ゲインつまみMIN時):-12dBu (0.195Vrms)、最大入力レベル:+8dBu (1.947Vrms)、ゲイン幅:56dB、【インストゥルメント入力(IN 9-10)】コネクター:6.3mm(1/4")TS標準ジャック(T:HOT、S:GND)、アンバランス(LINE / INSTスイッチを「INST」に設定時)、入力インピーダンス:1MΩ以上、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-57dBV (0.0014Vrms)、ゲインつまみMIN時/-12dBV (0.251Vrms)、最大入力レベル:+8dBV (0.2512Vrms)、ゲイン幅:45dB、【ライン入力 (IN 9-10)】コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス(LINE / INSTスイッチを「LINE」に設定時)、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-41dBu (0.0069Vrms)、ゲインつまみMIN時/+4dBu(1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu (12.182Vrms)、ゲイン幅:45dB、【ライン入力 (IN 11-16)】(LEVELスイッチ「-10dBV」設定時)コネクター:6.3mm(1/4")TS標準ジャック(T:HOT、S:GND)、アンバランス、入力インピーダンス:10kΩ以上、規定入力レベル:-10dBV (0.3162Vrms)、最大入力レベル:+10dBV (3.162Vrms)、(LEVELスイッチ「+4dBu」設定時)コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:+4dBu (1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu (12.182Vrms)
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

1個
559 税込615
3日以内出荷

QLEDディスプレイパネル 1280×720 10.1インチ 分割画面機能 GPSナビゲーション 時間補正機能付き内蔵アンプ/DSP/内蔵プリアンプ FM/AMラジオ aptXコーデック、プライバシー保護、音声コマンドアシスタント機能を備えたスーパーBluetooth。ワイヤレスHDサウンド、驚くべき音のための高信号出力、最小限の音の歪み。 インターネットへのアクセスは3種類:USBネットワークテザリング・Bluetoothテザリング・パーソナルホットスポット。 スマートフォンとS8の内蔵ディスプレイおよびコントロールをシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、道に集中しながら道順を調べたりすることができます。 スマートフォンに表示されているものをS8の大画面にキャストします。 S8を使用すると、ドライバーはいくつかの高頻度の画面操作をすばやく完了し、できるだけ道路に集中することができます。 車庫入れも楽に!車の周囲を360°分かりやすく。HDバーチャルサラウンドビューパーキング(周囲のBird's-Eyeビュー)&ライブリアビュー(LRV)※この機能には、指定されたカメラが1つだけ必要です(ATOTO AC-HD03LR 720Pカメラ、別売り) オリジナルのステアリングホイールコントロールと互換性があります(条件が適用される場合があります)。※ATOTO AC-44F5ワイヤレスステアリングリモコンは別売りです。 ATOTO AC-44P2 1080P USBDVRオンダッシュカメラ:一部のATOTO Androidカーナビシステムモデル(ATOTO A6 & S8シリーズ)と互換性があります。※ATOTO AC-44P2 ドライブレコーダーは別売りです。 ATOTO AC-UTP1 USBTPMSタイヤ空気圧監視センサーシステム:ATOTO A6 & S8 Androidカーナビシステムモデル用に指定されています。(外部センサー)別売りです。 ATOTOビデオ出力アダプタAC-AHV48-USB-RCA / AC-AHV68-USB-HDMI:ATOTO S8 Gen 2 & A6 PFカーナビシステムのみと互換できます。(S8 Gen 1、F7、SA102またはA6とは互換性がありません) 車両の速度に応じてオーディオの音量を自動制御します。 内蔵マイクは音声ウェイクアップ機能が対応します。
仕様システム情報:SoCチップ UNISOC 7862 ARM Cortex Octa-Core(最大1.8GHz)CPU、システムバージョン:Android Q(10.0)に基づいて開発したスタマイズATOTO AICE UI 11.0、システム言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ロシア語、アラビア語、およびその他の12言語、メモリの組み合わせ:3G+32G、インターネットモジュール:2.4G/5G WIFI、CPAA:有線CPAA、無線CPAA、ブルートゥースモジュール:aptxおよびaptxHDを搭載したQualcomm5.0、DSP/内蔵パワーアンプ:マイクロコントローラー、プリセット9つのEQモード、32の周波数帯域、DSP/4×49/4×29ms、単眼360アルゴリズム、ビデオ出力:プラグインモジュールの実装、Easy conectionスクリーンキャスト、スクリーンプロテクター、外部マイク、正面図と背面図のアプリのプレビュー(背面図LRV)、SCVS、Easy Conectionインターネット 付属品電力ケーブル、WiFiアンテナ、USB延長ケーブル、外部マイク、GPSアンテナ、ダブル-DINサイドのブラケット、可動式取り付けブラケット、アダプティブケージ、マニュアル、取り付けネジ、スクリーンプロテクター ブラック 対応機種フロントカメラ:AC-44P21080P※別売り、バックカメラ:AC-HD02LR※別売り、IRリモートコントロール:AC-44F5※別売り DIN標準のダブルDINダッシュボード開口部を備えたほとんどの車両に取り付け可能 機能FM / AM、バック画面:自動的に切り替え 解像度1280×720P 保証期間1年 画面サイズ258mm×160mm、※前面フレーム:170mm×95mm×36 mm スクリーンHD10.1インチ QLEDタッチスクリーン、全視野角178°(明るさ600cd/m2) BluetoothデュアルBluetooth(BT1 5.0およびBT24.1)、Bluetooth 1:A2DPストリーミングオーディオ機能を備えたBluetoothハンズフリー(通話/応答)として機能、Bluetooth 2:Bluetoothテザリングインターネットとして機能。ゲームパッド(後部座席の子供用)、Bluetooth OBD2、BluetoothTPMSなどに接続可能。内部にデュアルBluetoothがあるため、システムでは最大3つのデバイスを同時に接続できます(1つはオーディオ用、2つはデータ通信用)。 対応SDカードMicroSD:512GBまで、USBSSD:2TB(2048GB)まで 適合システムApple carplay(有線/ワイヤレス)、Android auto(有線のみ)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

インターネット接続で映画や音楽など充実のラインナップ。インターネットへのアクセスは3種類:USBネットワークテザリング・Bluetoothテザリング・パーソナルホットスポット。スマートフォンとS8の内蔵ディスプレイおよびコントロールをシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、道に集中しながら道順を調べたりすることができます。 タッチジェスチャー操作。S8を使用すると、ドライバーはいくつかの高頻度の画面操作をすばやく完了し、できるだけ道路に集中することができます。 車庫入れも楽に!車の周囲を360°分かりやすく。 IPSディスプレイ。178°全視野角、高コントラストにより、日光の下での表示体験が大幅に向上します。 オリジナルのステアリングホイールコントロールと互換性があります(条件が適用される場合があります)。 GPSナビゲーション。時間補正付き内蔵アンプ/DSP。プライバシー保護、音声コマンドアシスタント、機能を備えたスーパーBluetooth。車両の速度に応じてオーディオの音量を自動制御します。
仕様システム情報:SoCチップ UIS9863オクタコア1.6GHz(ARM Cortext A55)、システムバージョン:Android Q(10.0)に基づいて開発したスタマイズATOTO AICE UI 11.0、システム言語:英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、日本語、ロシア語、アラビア語、およびその他の12言語、メモリの組み合わせ:2G+32G、インターネットモジュール:2.4G/5G WIFI、CPAA:有線CPAA、無線CPAA、DSP/内蔵パワーアンプ:DSP/4×45/4×24ms(EQ)、単眼360アルゴリズム、ビデオ出力:プラグインモジュールの実装、Easy conectionスクリーンキャスト、外部マイク、正面図と背面図のアプリのプレビュー(背面図LRV)、SCVS、Easy Conectionインターネット 付属品電力ケーブル、16P-転-20P電力ケーブル、リアカメラ入力、RCAコネクタ、ラインアウトコンバーター、外部マイク、USB延長ケーブル、GPSアンテナ、アダプティブケージ、ダブル-DINサイドのブラケット、可動式取り付けブラケット、マニュアル、取り付けネジ、スクリーンプロテクター ブラック 保証期間1年 画面サイズ258mm×160mm
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

RS Pro 芯マイクロホンケーブルRS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 芯シールド付きマイクケーブルをご紹介します。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。Multicore マイクロフォン高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、これらのすべての機能を備え、 PE 絶縁材を採用しているため、柔軟性と保護が向上します。独自のオーディオ、マイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションです。特長と利点絶縁材 : PE 絶縁材 :半導電 PE ブルー( RAL5019 )ジャケット 断面面積: 0.36 mm コアカラー:ナチュラル、イエロー 動作電圧: 60 動作温度: -20 +80 C 導体抵抗 (20 C /km) :最大 55.5 絶縁 DC 抵抗 (20 C Ω Km) 200 100 リール構造導体 絶縁 PET マイラー スパイラルシールド PVC ブルージャケット用途ライブステージと劇場 オーディオ サウンドシステム プロのスタジオ 愛好家とカスタムオーディオのセットアップMulticore マイクロフォンケーブル RS ProRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル芯数 = 2断面積 = 0.36 mm2シールド有無 = 遮蔽絶縁体 = PE外径 = 6.6mm長さ = 100mCertificazione CPR = Fca耐火性 = 自消性外被色 = 青定格電圧 = 60 V RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

IPSスクリーン 720×1280:178°全視野角、高コントラストにより、日光の下での表示体験が大幅に向上します。 分割画面機能 GPSナビゲーション 時間補正機能付き内蔵アンプ/DSP/内蔵プリアンプ FM/AMラジオ プライバシー保護、音声コマンドアシスタント機能を備えたスーパーBluetooth。 インターネットへのアクセスは4種類:USBネットワークテザリング・Bluetoothテザリング・内部の4Gセルラーモデム・パーソナルホットスポット。 スマートフォンとS8の内蔵ディスプレイおよびコントロールをシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、道に集中しながら道順を調べたりすることができます。 スマートフォンに表示されているものをS8の大画面にキャストします。 S8を使用すると、ドライバーはいくつかの高頻度の画面操作をすばやく完了し、できるだけ道路に集中することができます。 車庫入れも楽に!車の周囲を360°分かりやすく。HDバーチャルサラウンドビューパーキング(周囲のBird's-Eyeビュー)&ライブリアビュー(LRV)※この機能には、指定されたカメラが1つだけ必要です(ATOTO AC-HD03LR 720Pカメラ、別売り) オリジナルのステアリングホイールコントロールと互換性があります(条件が適用される場合があります)。※ATOTO AC-44F8ワイヤレスステアリングリモコンは別売りです。 ATOTO AC-44P2 1080P USBDVRオンダッシュカメラ:一部のATOTO Androidカーナビシステムモデル(ATOTO A6 & S8シリーズ)と互換性があります。※ATOTO AC-44P2 ドライブレコーダーは別売りです。 ATOTO AC-UTP1 USBTPMSタイヤ空気圧監視センサーシステム:ATOTO A6 & S8 Androidカーナビシステムモデル用に指定されています。(外部センサー)別売りです。 ATOTOビデオ出力アダプタAC-AHV48-USB-RCA / AC-AHV68-USB-HDMI:ATOTO S8 Gen 2 & A6 PFカーナビシステムのみと互換できます。(S8 Gen 1、F7、SA102またはA6とは互換性がありません) 車両の速度に応じてオーディオの音量を自動制御します。 内蔵マイクは音声ウェイクアップ機能が対応します。
仕様システム情報:SoCチップ UIS9863オクタコア1.6GHz(ARM Cortext A55)、システムバージョン:Android Q(10.0)に基づいて開発したスタマイズATOTO AICE UI 11.0、システム言語:英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、日本語、ロシア語、アラビア語、およびその他の12言語。メモリの組み合わせ:3G+32G、インターネットモジュール:プラス4GLTE(微分N/A)、CPAA:有線CPAA、無線CPAA、ブルートゥースモジュール:aptxおよびaptxHDを搭載したQualcomm5.0、DSP/内蔵パワーアンプ:DSP/4×49/4×29ms、単眼360アルゴリズム、ファイバー出力/QC3.0急速充電、ビデオ出力:プラグインモジュールの実装、Easy conectionスクリーンキャスト、スクリーンプロテクター、外部マイク、正面図と背面図のアプリのプレビュー(背面図LRV)、SCVS、Easy Conectionインターネット 付属品電力ケーブル、4G LTEアンテナ、リアカメラ入力、RCAコネクタ、16P-転-20P電力ケーブル、外部マイク、USB延長ケーブル、GPSアンテナ、アダプティブケージ、ダブル-DINサイドのブラケット、可動式取り付けブラケット、マニュアル、取り付けネジ ブラック 保証期間1年 画面サイズ258mm×160mm、※前面フレーム:170mm×95mm×36 mm
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷


取り付け穴径Φ12mmのスイッチに適合。奥行が25mmあるのでしっかり固定できます。
用途後付スイッチやパイロットランプの取り付けに。 穴径(Φmm)12 穴数1 取付穴径(Φmm)12 ねじ(mm)Φ4×10 種類スイッチパネル
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レコーダー毎にカスタマイズ。ポータブルレコーダーTascam DR-40用のウィンドシールドとサスペンションを組み合わせたオーディオキット。様々な天候下のブログ、インタビューやポッドキャストが可能なり、モノラルまたはステレオの様々なレコーダーにも対応します。 あらゆるシーンで活躍します。キットには手持ちやスタンド使用でも、屋外の風音や振動からデジタルレコーダーを保護ために必要なものが含まれます。屋外でプロ品質のオーディオ録音をする、ジャーナリスト、映画製作者や手持ちデジタルレコーダーを使用するプロ向け。 汎用性の高いキットです。本体側サスペンションは、1/4 の雌ネジを備えたポータブルレコーダーに適合します。サスペンショングリップ側は、3/8の雄ネジで、マイクスタンド、またはブームポールにもカメラのホットシューに取り付け出来ます。180°の回転により、レコーダーの調整が簡単で話手に正確に向けることができます。
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

大きな画面と見やすい表示 スマホとつなげてカーナビや音楽を快適に楽しめます。スマホとつなげてカーナビアプリを使用する。Bluetooth・Wi-Fiでワイヤレス接続。対応OS:iOS Ver.10.0以降/Android Ver.12.0以降。対応アプリ:CarPlay/AirPlay/AndroidAuto/Androidミラーリング。電源電圧:DC5V(専用シガー電源アダプタでDC12/24V車に対応)。最大消費電流:2A。スタンバイ電流:5mA 以下。動作温度:-10~60℃。LED(液晶ディスプレイ):10.26インチ IPSタッチスクリーン 解像度1600×600。CPU:CV7357 ARM Core Cortex-A53@1.2Ghz。Bluetooth:5.3。Wi-Fi:5GHz。音声:マイク、スピーカー内蔵(2W/8Ω)。外部出力端子:AUX-Out(3.5mmステレオミニプラグ)
用途液晶モニター タッチパッド iPhone Android スマホ接続 動画 音楽 Wi-Fi ワイヤレス 付属品専用シガー電源アダプター、専用スタンド、スタンド用ネジ、専用ドライバー、取扱説明書兼保証書 質量(g)500(スタンド部含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×7×10.5
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

レコーダー毎にカスタマイズ。ポータブルレコーダーZoom H5用のウィンドシールドとサスペンションを組み合わせたオーディオキット。様々な天候下のブログ、インタビューやポッドキャストが可能なり、モノラルまたはステレオの様々なレコーダーにも対応します。 あらゆるシーンで活躍します。キットには手持ちやスタンド使用でも、屋外の風音や振動からデジタルレコーダーを保護ために必要なものが含まれます。屋外でプロ品質のオーディオ録音をする、ジャーナリスト、映画製作者や手持ちデジタルレコーダーを使用するプロ向け。 汎用性の高いキットです。本体側サスペンションは、1/4 の雌ネジを備えたポータブルレコーダーに適合します。サスペンショングリップ側は、3/8の雄ネジで、マイクスタンド、またはブームポールにもカメラのホットシューに取り付け出来ます。180°の回転により、レコーダーの調整が簡単で話手に正確に向けることができます。
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

レコーダー毎にカスタマイズ。ポータブルレコーダーTascam DR-100/DR-100MkI用のウィンドシールドとサスペンションを組み合わせたオーディオキット。様々な天候下のブイログ、インタビューやポッドキャストが可能なり、モノラルまたはステレオの様々なレコーダーにも対応します。 あらゆるシーンで活躍します。キットには手持ちやスタンド使用でも、屋外の風音や振動からデジタルレコーダーを保護ために必要なものが含まれます。屋外でプロ品質のオーディオ録音をする、ジャーナリスト、映画製作者や手持ちデジタルレコーダーを使用するプロ向け。 汎用性の高いキットです。本体側サスペンションは、1/4 の雌ネジを備えたポータブルレコーダーに適合します。サスペンショングリップ側は、3/8の雄ネジで、マイクスタンド、またはブームポールにもカメラのホットシューに取り付け出来ます。180°の回転により、レコーダーの調整が簡単で話手に正確に向けることができます。
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pT3-Gです。ve-02pシリーズの上位機種となります、ve-02p-Gシリーズは、ve-02pシリーズと同じサイズですが、ve-02pに比 べ、仮想アースの面積が約900倍になっております。Crystal Ep同様KOJO TECHNOLOGYがこれまで培ってきた仮想アースの知見とノウハウを駆使し、独創的かつ画期的な手法で導体表面積を格段に増大させた他、ネジジョイント部に菊座ワッシャを採用しました。アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。プラグ形状はRCAプラグをはじめとし、Φ3.5ステレオミニプラグ/M5スクリュの3ラインアップをご用意。
材質内部導体:高純度アルミニウム箔+多孔質活性炭、本体・キャップ:真鍮/シャンパンゴールドメッキ、菊座ワッシャ:スチール/金メッキ 質量(g)27 プラグ真鍮/金メッキ 径(Φ)×全長(mm)12×59.5 プラグタイプΦ3.5 stereo mini 表面積内部導体:10000000cm2
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pR-Gです。ve-02pシリーズの上位機種となります、ve-02p-Gシリーズは、ve-02pシリーズと同じサイズですが、ve-02pに比 べ、仮想アースの面積が約900倍になっております。Crystal Ep同様KOJO TECHNOLOGYがこれまで培ってきた仮想アースの知見とノウハウを駆使し、独創的かつ画期的な手法で導体表面積を格段に増大させた他、ネジジョイント部に菊座ワッシャを採用しました。アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。プラグ形状はRCAプラグをはじめとし、Φ3.5ステレオミニプラグ/M5スクリュの3ラインアップをご用意。
材質内部導体:高純度アルミニウム箔+多孔質活性炭、本体・キャップ:真鍮/シャンパンゴールドメッキ、菊座ワッシャ:スチール/金メッキ 質量(g)27 プラグ真鍮/金メッキ 径(Φ)×全長(mm)12×58.5 プラグタイプRCA 表面積内部導体:10000000cm2
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pM-G(2個セット)です。ve-02pシリーズの上位機種となります、ve-02p-Gシリーズは、ve-02pシリーズと同じサイズですが、ve-02pに比 べ、仮想アースの面積が約900倍になっております。Crystal Ep同様KOJO TECHNOLOGYがこれまで培ってきた仮想アースの知見とノウハウを駆使し、独創的かつ画期的な手法で導体表面積を格段に増大させた他、ネジジョイント部に菊座ワッシャを採用しました。アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。プラグ形状はRCAプラグをはじめとし、Φ3.5ステレオミニプラグ/M5スクリュの3ラインアップをご用意。
付属品結束バンド×4本、収縮チューブ(本体用)×2本 材質内部導体:高純度アルミニウム箔+多孔質活性炭、本体・キャップ:真鍮/シャンパンゴールドメッキ、菊座ワッシャ:スチール/金メッキ 質量(g)32 プラグ真鍮/金メッキ 径(Φ)×全長(mm)12×55.0 プラグタイプM5スクリュ 表面積内部導体:10000000cm2
1個
95,980 税込105,578
6日以内出荷