トヨタワイドデッキスペースに市販のオーデイオデッキを隙間なく取付できる。
一部のダイハツ車などにも適合します。
付属品ビス(5×10)・タッピング(5×10)各4本
材質(本体)ABS
取扱説明書(1.2MB)
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
市販カーナビ・オーディオデッキをすき間なくキレイに取り付けできる
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。
車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
空いているスペースを有効に活用できます。
小物はもちろんCD・ブルーレイディスクや携帯などを入れる事ができます。
付属品タッピングネジ(5×10)、皿タッピングネジ(5×10)、隙間テープ
材質本体:ABS
サイズ約W172XD126XH49mm
タイプノーマルタイプ(汎用)
取扱説明書(1.1MB)
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

フィラーパネル トヨタ車用
モノタロウ
¥499
税込¥549
用途トヨタワイドデッキスペースに市販のオーディオデッキを隙間なく取り付けができます。
材質[本体]ABS、[ビス]鋼(ユニクロメッキ)、[タッピング]鋼(ユニクロメッキ)
セット内容[本体]L・R各1個、[ビス](5Φ×10mm)4本、[タッピング](5Φ×10mm)4本
関連資料適合車種表
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブルAV0.5sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。社外メーターをダッシュボード上等へ付けることなく、まるで純正のようにスマートな取付が可能です。
材質ステンレス
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
こんなお得な商品も!

ポケット&小物入れ DINサイズ
モノタロウ
¥699
税込¥769
空いている1DINスペースを有効活用。小物入れや、CD、BRディスクケースに。空いたスペースをスマートに見せる事ができます。
タイプ汎用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ