389件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(20個)
759 税込835
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1パック(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = FG寿命 = 1000hオーディオデバイス用アルミ電解コンデンサ、FGシリーズ(極性付). 高品質オーディオコンポーネント 最新の電極ホイルエッチングテクノロジーとMUSEの従来の振動理論と組み合わせで、「純金」を創出 幅のある低音と生き生きした中音 / 高音がDVD、MD及び他のオーディオビジュアルデバイスに最適 PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう) 耐久性: 85 ℃、1000時間
1袋(5個)
459 税込505
翌々日出荷


ニチコンハイグレードMUSE KZ
エコ商品
種類電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40~+85
1パック(20個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ 端子形状ロングリード 構造アルミ缶 許容差±20% 極性あり リード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ 定格寿命(時間)2000 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


1パック(20個)
539 税込593
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:470μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x45mm●長さ:45mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7106-70
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

256シリーズ。MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ。有効寿命: +105℃で2000時間、+85℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
仕様●静電容量:4700μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:36 (Dia.) x 32mm●高さ:32mm●動作温度 Min:-40℃●直径:36mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:71mΩ アズワン品番65-7161-54
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷


種類電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量許容差(%)±20(M) 動作温度範囲(℃)-40~+105 再生紙使用マーク適合
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ケミコンELXS451VSN331MR40S
エコ商品
長さ(mm)40 寸法(mm)30(Dia.)×40 電圧450Vdc 直径(Φmm)30 シリーズLXS 寿命5000h 許容差±20% 誘電正接0.002 漏れ電流(μA)<=3√CV@5分 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスナップイン テクノロジーアルミ電解 リップル電流(A)1.52rms 静電容量(μF)330 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-25 リード間隔(mm)10
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ずっといい音で聴きたいから、DSDで録る。「ハイレゾ」という言葉が当たり前になり、USB DACなどのハードウェアが溢れる一方、そのハードで聴くための音楽ソースの不足について、どこも解決策を見いだせないでいます。ブームのずっと前からDSDと共に高音質を追求してきたコルグは今、新たな提案をします。厳しいプロの現場でも活躍するDSDレコーダー「MRシリーズ」や、ハイレゾ再生の定番ソフト「AudioGate」の開発で長年培った技術により、USB DACにプロ・クオリティのADコンバータを搭載し、DSDレコーディング・システムを実現。フォノ入力に対応し、アナログ・レコードのアーカイブにも最適です。聴きたいソースがないのなら、自分で録ればいい。1BIT USB-DAC / ADC、DS-DAC-10R。「DS-DAC-10R」と「AudioGate 4」だけで、DSDレコーディングを実現。PCと本体をUSBケーブルで接続するだけ。DS-DACシリーズでおなじみ、最もシンプルな高音質再生システムに、新たに高音質録音機能が加わりました。録音 / 再生ともに、DSDなら5.6MHz、2.8MHz、PCMなら最大192kHz/24bitのフォーマットに対応。これからは配信サイトからのリリースを待つだけでなく、お手持ちのソースをDSD録音し、いつでも好きなときにいい音で聴くことができます。レコード・プレーヤーを直接接続できるフォノ入力端子を装備。近年、デジタル音源にはない音の良さや、音楽を純粋に楽しむスタイルが見直され、アナログ・レコードが再び脚光を浴びています。一方で、そのレコード・コレクションを音楽データとして整理し、手軽に楽しみたいという要望も多く聞かれます。DS-DAC-10Rには、お手持ちのレコード・プレーヤーを直接接続できるフォノ入力端子とグランド端子を装備。レコードをDSDによる高音質でそのままハイレゾ・データ化し、AudioGate上で曲を管理することも簡単。入力端子はカセット・デッキなどのLINEレベル入力にも対応しており、大切なコレクションのアーカイブに最適なシステムとなっています。掛け録り / 後掛けが選択できるDSDフォノ・イコライザー(※1)。DS-DAC-10Rは、イコライジング処理時の原音への影響を最小限に抑え、レコードのカッティング時に押し込まれたサウンドを余すところなく引き出す、DSDフォノ・イコライザーを付属のソフトウェア「AudioGate 4」に内蔵。一般的なRIAA以外にも5種類のカーブ(※2)への対応を可能にし、録音時に掛け録りするだけでなく、そのまま入力 / 録音したレコード盤の原音に後掛けすることもできます。これまでは高級オーディオ機器でさえもなかなか引き出せなかったアナログ・レコードの真の実力に、最新の技術で迫ります。※1. アナログ・レコードのカッティング・マシンは、音の周波数が低くなるにつれ溝の幅を広く刻むため、そのままだと針が正確にトレースできない、収録時間が減るなどの問題点があります。そのため、カッティングされたレコードは低域を減衰、高域を強調して記録されており、再生時に逆特性のカーブで補正します。この補正を行なうものが「フォノ・イコライザー」です。また、レコード・プレーヤーは出力レベルが一般的なオーディオ機器に比べて低いため、入力信号を増幅する必要があり、フォノ・イコライザーでその役割を兼ねている機器も多いですが、DS-DAC-10Rでは増幅はアナログ回路、イコライジングは(AudioGate 4による)デジタル信号処理へと振り分けています。※2. RIAAはアメリカレコード協会(Recording Industry Association of America)が定めたレコードの録音・再生カーブの規格。1954年に規格化されましたが、それ以前のものはレコード・レーベルごとに統一性のないものが用いられています。レコードにはカーブの記載がないため、実際にどのカーブを使って録音されたかはわからないのですが、RIAAとその他5種のカーブでほぼ全てをカバーできると言われています。AudioGate 4で色々なカーブを選んで、音の違いをお楽しみください。最高の音質を実現するため厳選されたパーツを使用。ADコンバータには、1-BIT STUDIOレコーダーMR-2000Sと同じPCM4202(TI製)を採用。プロの現場でも多数使用させているレコーダーと同じクオリティにこだわりました。フォノ アンプのプリ段回路にはOPA1662(TI製)、薄膜高分子積層コンデンサ(PMLCAP®/Rubycon製)などの高性能パーツを使用し、フォノ・カートリッジの性能をフルに活かします。また、DAコンバータは、MR-2000SやDS-DACシリーズと同じCS4398(Cirrus Logic製)をセレクト。DS-DAC-10Rも「音に色をつけず、原音を忠実に再現する」ことをモットーとする、コルグの音を継承するものとなっています。2.8224MHz、5.6448MHzのDSDファイルの「DSDネイティブ再生」に対応。コルグはDSDの音質の高さ / 良さに早くから着目し、MRシリーズのレコーダーの録音フォーマットにDSDを採用して、高い評価を得てきました。そのため、大手音楽配信サイトからDSDコンテンツの多くは、MRシリーズでDSD化されたものです。そのDSDデータが持つクオリティを最大限に引き出す「DSDデータのDSDネイティブによる再生」によって、DS-DAC-10Rが配信DSDコンテンツを「最も忠実に再現する」と言っても過言ではないでしょう。シンプルでスタイリッシュなデザイン。DS-DAC-10Rはお手持ちのオーディオ・システムに加えて頂くことをイメージし、高級感のあるダイキャスト・ボディに、表面はヘッドホン・ボリューム / 端子だけのシンプルなデザイン。ボリューム・ノブ部に光るLEDは、再生フォーマット表示や録音中を示すインジケーターとして機能します。また、金メッキの端子など、内部だけでなく目に見える部分にもこだわった高品質設計となっています。
1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷

アナログ同時16チャンネル入力、1台でバンドレコーディング。 iPad接続にも対応したオーディオMIDIインターフェース/マイクプリアンプ。 Windows版「Settings Panel」が大型アップデート。専用ソフトウェア「Settings Panel」がVersion 4.00になりました。 最小バッファサイズを4サンプルまで設定可能 ディスプレーに合わせて最適表示する「HiDPI」に対応 ダイナミックマイクからコンデンサーマイクまで、高音質を提供するUltra-HDDAマイクプリアンプ ドラムレコーディング、バンドレコーディングに対応するアナログ16チャンネル同時入力 各チャンネルにEQ/COMPを装備した本格的なDSPミキサーと新開発のUSBドライバー 創造力を刺激する先鋭的なデザインと実用的な設計の共存 iPadなどのiOSデバイス接続に対応、将来の要求に応える拡張性 ラックマウントアダプター、六角レンチ付属
仕様【対応サンプリング周波数】44.1k/48k/88.2k/96k Hz、【対応量子化ビット数】16/24bit、【ヘッドホン出力】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:70mW+70mW(THD+N 0.1%、32Ω負荷時)、出力インピーダンス:51.5Ω、推奨インピーダンス:16Ω~600Ω、【MIDI IN / OUT】コネクター:Din 5ピン、フォーマット:標準MIDIフォーマット、【USB】コネクター:USB Bタイプ 4ピン、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED、【クロストーク】100dB以上 (MIC/LINE IN→LINE.OUT、1kHz、JEITA)、【入力換算雑音】-125dBu以下 付属品専用ACアダプター 、USBケーブル、六角レンチ、ラックマウントアングル、ラックマントアングル取り付け用ネジ、取扱説明書、保証書 質量(kg)2.8 消費電力(W)12 電源専用ACアダプター 対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (October 2020 Update) , Windows 10 (May 2020 Update) , Windows 8.1 , Windows 8 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12) , OS X El Capitan (10.11) , OS X Yosemite (10.10) , OS X Mavericks (10.9) , OS X Mountain Lion (10.8)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13 , iOS 12 , iOS 11 , iOS 8 , iOS 7 アナログ出力【ライン出力(LINE OUT 1-8)】コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス、出力インピーダンス:100Ω、規定出力レベル:+4dBu (1.228Vrms)、最大出力レベル:+24dBu (12.177Vrms) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×59×219 周波数特性【LINE OUT(BALANCED)】44.1k/48k Hz時:20Hz~20kHz、+/-0.5dB(JEITA)、88.2k/96k Hz時:20Hz~40kHz、+/-0.5dB(JEITA) S/N比100dB以上 (MIC/LINE IN→LINE.OUT、ゲインつまみMIN時、JEITA) 歪率(%)0.008以下(MIC/LINE IN→LINE.OUT、1kHzサイン波、規定入力レベル、最大出力レベル) 動作温度(℃)5~35 アナログ入力【マイク入力 (IN 1-8)】コネクター:XLR-3-31相当(1:GND、2:HOT、3:COLD)、バランス、入力インピーダンス:2.4kΩ、規定入力レベル(ゲインつまみMAX時):-68dBu (0.0003Vrms)、規定入力レベル(ゲインつまみMIN時):-12dBu (0.195Vrms)、最大入力レベル:+8dBu (1.947Vrms)、ゲイン幅:56dB、【インストゥルメント入力(IN 9-10)】コネクター:6.3mm(1/4")TS標準ジャック(T:HOT、S:GND)、アンバランス(LINE / INSTスイッチを「INST」に設定時)、入力インピーダンス:1MΩ以上、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-57dBV (0.0014Vrms)、ゲインつまみMIN時/-12dBV (0.251Vrms)、最大入力レベル:+8dBV (0.2512Vrms)、ゲイン幅:45dB、【ライン入力 (IN 9-10)】コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス(LINE / INSTスイッチを「LINE」に設定時)、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-41dBu (0.0069Vrms)、ゲインつまみMIN時/+4dBu(1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu (12.182Vrms)、ゲイン幅:45dB、【ライン入力 (IN 11-16)】(LEVELスイッチ「-10dBV」設定時)コネクター:6.3mm(1/4")TS標準ジャック(T:HOT、S:GND)、アンバランス、入力インピーダンス:10kΩ以上、規定入力レベル:-10dBV (0.3162Vrms)、最大入力レベル:+10dBV (3.162Vrms)、(LEVELスイッチ「+4dBu」設定時)コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:+4dBu (1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu (12.182Vrms)
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 % RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
549 税込604
当日出荷

ボーカルや楽器、ボイスコンテンツを自宅で収音するのに適した、単一指向性コンデンサーマイクロホン。音の存在感を際立たせるΦ25マイクカプセルの実装。近接効果を抑制し、安定した録音・配信を可能にするデュアルダイアフラム構造。C-800G/C-100から継承した「防鳴筐(きょう)体構造」を採用。
付属品クレードルサスペンション×1、キャリングケース×1 全長(mm)158 ブラック 質量(g)約215 形式コンデンサー型マイクロホン 電源(V)外部供給方式 DC 4-52(IEC1 61938 P48) グリップ径(Φmm)40 最大径(Φmm)40 周波数特性20Hz-20000Hz 出力インピーダンス(Ω)90±15%、平衡型 音圧レベル(dB)【最大入力】単一指向性:138SPL以上(マイクロホンの出力信号が1 kHzで1%の波形ひずみを生じる入力レベルの等価入力音圧換算値、0 dB=2×10-5 Pa) コネクタXLR-3-12Cタイプ 指向性単一指向性 雑音指数(dB)信号対雑音比(1kHz、1Pa):単一指向性:81.5以上固有雑音:単一指向性:12.5SPL以下(0 dB=2×10-5 Pa)(IEC1 61672-1 A-Weighted, 1 kHz, 1 Pa) 音圧感度(dB)【正面】単一指向性:-30 (偏度±3 dB、0 dB=1 V/Pa, 1 kHz) ダイナミックレンジ単一指向性:125.5 dB以上
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

スタジオ品質のサウンドを実現する、コンデンサー型マイクロホンヘッドを採用。最適に調整された周波数特性により、ボーカルを明瞭に再現可能。厳しいツアーもこなす優れた耐久性を実現。カーディオイド指向特性により、周囲の不要な雑音を最小限にカット。ステージ・モニター/パーソナル・モニターのどちらにも最適。内蔵の高性能ショック・マウントがハンドリング・ノイズを最小限にカット。2層構造の「ポップ」フィルタが、風による雑音やブレス・ノイズを低減。
用途ライブ・パフォーマンスでのプロ用途のために生まれた、単一指向性(カーディオイド)コンデンサ型ボーカル・マイクロホンです。
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷

東信工業の音響用ハイグレード電解コンデンサUTJHシリーズ。高級オーディオ機器に最適。製品サイズとリード線の見直しにより、原音に忠実なクリアーサウンドに一層の磨きを掛けました。
用途音響機器 温度範囲(℃)-40~+85 耐久性2000時間(85℃、定格電圧) RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)【静電】±20
1パック(20個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーフレームヘッドセットが安定して快適なつけ心地を実現。フィットネス/エアロビクスインストラクターに最適。湿度の影響を受けにくい疎水性素材を使用、湿度の高い環境でもマイクロホンを腐食から保護。柔軟なグースネック設計で最適な位置調整ができ、最良の遮音効果を実現。軽量かつ目立たないフォームファクタで、衝撃度の高い使用にも耐えられます。Shureワイヤレスボディパックシステムと互換性あり、TA4F接続マイクロホンとの直接交換が可能。使いやすさと信頼あるパフォーマンスで知られるShureワイヤレスシステムとの利用が可能。付属のウインドスクリーンがポップやブレス、吹かれによるノイズを排除、明瞭なサウンドを提供。周波数応答の最適化により明瞭で鮮やかなボーカル再生。培われたShureの精密なエンジニアリングにより、優れた音響性能と耐久性の両方を実現
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷

Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:470μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7106-32
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Vishayアルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及びSwitchedMode電源に広く使用されています。最大500V長い有効寿命:5000時間@85℃極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質キー付きの極性タイプを用意
仕様●静電容量:220μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x25mm●長さ:25mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7097-57
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

ダイアフラムにハニカム形状の凹凸を付ける事で、高感度、高S/Nを実現。あらゆるシーンのハイレベルなニーズに対応します。 ダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用し、用途に応じて3つの指向特性が選べる高機能モデル。 単一指向性、無指向性、双指向性に指向特性を切り替え可能。 エアコンの騒音などを低減する80Hzローカットフィルタースイッチや、不要な雑音をカットする-10dBパッドスイッチを搭載。 低ノイズでスムーズかつナチュラルな音質を生み出すダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用。 専用ショックマウント、マイクポーチを付属。
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

GP-AU2HMシリーズは、ハイレゾ対応の小型軽量なUSBオーディオ変換アダプタです。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックの3極/4極ヘッドセット、2極/3極マイクを最新のPCに接続できます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。WindowsパソコンやMacと接続すれば96kHz/24bitのハイレゾ再生が可能、パソコンのサウンドを簡単に向上させることができます。ドライバ・ソフトウェア等のインストールは不要、挿すだけで簡単に使えます。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックのヘッドセット、マイクを最新機器に接続できます。マイクを別途接続すれば、ヘッドセット使用中でも接続したマイクから通話することもできます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。LEDの色はミュート中に変わるので判別が容易です。
仕様●プラグインパワー:対応●操作ボタン:マイクミュート×1 付属品4極ー3極変換アダプター ブラック 質量(g)約15 電源USB DC5V(USBバスパワー給電) 対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 SP1以降、masOS 10.9以降、macOS 11~14、ChromeOS コネクタ形状本体:USB Standard-A コネクター、ヘッドセット:4極ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、マイク:2極/3極ミニジャック(マイク入力専用、モノラルのみ) 周波数(kHz)【サンプリング】 対応再生フォーマット:最大96、対応録音フォーマット:最大96 チャンネル数対応再生フォーマット:2(ステレオ)、対応録音フォーマット:1(モノラル) 対応機種USB Standard-A コネクターを搭載したWindows、Mac、Chromebook、PS4、PS5、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×25×11(USBケーブル除く) マイクロホンコンデンサマイク対応 消費電流(mA)最大100 保証期間6ヵ月 動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと) LED【マイクミュート中】赤点灯/【マイク有効】青点灯 ケーブル長(cm)USB:12 量子化ビット数対応再生フォーマット:最大24ビット、対応録音フォーマット:最大24ビット(Windows 8.1/Windows 8/Windows 7では最大16ビットです)
1台
2,598 税込2,858
8日以内出荷

GP-AU2HMシリーズは、ハイレゾ対応の小型軽量なUSBオーディオ変換アダプタです。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックの3極/4極ヘッドセット、2極/3極マイクを最新のPCに接続できます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。WindowsパソコンやMacと接続すれば96kHz/24bitのハイレゾ再生が可能、パソコンのサウンドを簡単に向上させることができます。ドライバ・ソフトウェア等のインストールは不要、挿すだけで簡単に使えます。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックのヘッドセット、マイクを最新機器に接続できます。マイクを別途接続すれば、ヘッドセット使用中でも接続したマイクから通話することもできます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。LEDの色はミュート中に変わるので判別が容易です。
仕様●プラグインパワー:対応●操作ボタン:マイクミュート×1 付属品4極ー3極変換アダプター ブラック 質量(g)約13 電源USB DC5V(USBバスパワー給電) 対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 SP1以降、masOS 10.9以降、macOS 11~14、ChromeOS、Android OS 8以降、iOS コネクタ形状本体:USB Type-C(R) コネクター、ヘッドセット:4極ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、マイク:2極/3極ミニジャック(マイク入力専用、モノラルのみ) 周波数(kHz)【サンプリング】 対応再生フォーマット:最大96、対応録音フォーマット:最大96 チャンネル数対応再生フォーマット:2(ステレオ)、対応録音フォーマット:1(モノラル) 対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Androidスマホ、iPad Pro、PS5、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×25×11(USBケーブル除く) マイクロホンコンデンサマイク対応 消費電流(mA)最大100 保証期間6ヵ月 動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと) LED【マイクミュート中】赤点灯/【マイク有効】青点灯 ケーブル長(cm)USB:12 量子化ビット数対応再生フォーマット:最大24ビット、対応録音フォーマット:最大24ビット(Windows 8.1/Windows 8/Windows 7では最大16ビットです)
1台
2,598 税込2,858
8日以内出荷

5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-40●等価直列抵抗:6mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 3.8mm●シリーズ:T530●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6923-49
1個
889 税込978
7日以内出荷

クリエイターのためのサウンド。スマートフォンを用意するだけ。業界をリードするManfrotto PIXI Iミニ三脚、スマートフォン用クランプ&シューマウントマイククリップ、USB-CケーブルおよびLightningケーブルが含まれています。すべてのアクセサリーをひとまとめに収納できるネオプレン製のロールアップバッグが付属。リアルタイムモニタリングが可能な内蔵ヘッドホン出力。クリアなオーディオを実現するための複数のセットアップ。(付属のスマートフォン用クランプは標準的なカメラ用三脚に接続可能な1/4インチネジを搭載しています。)。オールメタル製。5つのDSPプリセットモードによる詳細なステレオ音声収録。Shure MOTIVオーディオアプリでプロ仕様のレコーディングを実現。Shure MOTIVビデオアプリで画面コントロールが可能。マイク使用中もスマートフォンの充電が可能(USB Type-Aケーブル&Apple USB3 カメラアダプタが別途必要)- iOSのみ*
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷



5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:90mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7047-27
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

1袋(20個)
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:4mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T530●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6920-29
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:1500μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x35mm●長さ:35mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7096-12
1箱(50個)
86,980 税込95,678
欠品中

NFC93110、CEI384-4。031 ASシリーズ。高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整。想定寿命2000時間
仕様●静電容量:220μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.5 (Dia.) x 18mm●高さ:18mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:25mm●等価直列抵抗:1.45Ω アズワン品番65-7199-95
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 100V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
翌々日出荷

静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 18mm。高さ = 18mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm。許容差 = -10 → +50%。NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

プレミアムなサウンドや豊富な機能でビジネスだけではなく音楽鑑賞などプライベートにも快適にご利用いただけます。また、ワイアレスで22時間の連続音楽再生が可能なため、外出時にも最適です。 音声機能/音質向上、ブームマイクなし、適応型ノイズキャンセリング機能、背景雑音の低減機能、およびサイドトーン機能で、クリアな音声を提供。 アクティブノイズキャンセレーション/3つのノイズキャンセリングモード - 1. 適応モード:ご利用の環境に応じてノイズキャンセリングレベルを自動的に調整 2. 手動モード:Cisco ヘッドセットアプリで設定されたノイズキャンセリングレベルに調整 3. アンビエントモード:周囲の会話の取り込み。 マイク/マイクのアップリンクソリューションには、2方向のエレクトレットコンデンサマイク (ECM) が搭載されており、不要なノイズを最小限に抑えユーザの音声改善や背景雑音の除去を実現。
セット内容本製品、トラベルケース、USBアダプタ プラチナ 質量(g)216 接続ワイヤレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:680μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x55mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7101-80
1箱(50個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷