室内環境にやさしい、つや有り塗料です。
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。エマルション塗料に不可欠であった造膜助剤などをゼロに近づけました。
非常に低臭です。臭気成分もゼロに近づけました。
ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなど、各省庁での規制指針に該当する有機化合物を配合しておりません。
水性つや有り塗料特有の粘着感を低減しました。
防藻・防かび・抗菌機能もオプションとして可能。
特性防藻、防カビ、つや有
規格JIS K 5660 つや有り合成樹脂エマルションペイント性能相当品(つや有り)、JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント合格(7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り、つや消し)、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料
主な用途建物内部のコンクリート・モルタル・ボード類や鉄部、木部
塗布方法はけ、ウールローラー
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.13
サービス分類オーダー・加工
室内環境に配慮した新世代の水性塗料のスタンダード。 超低VOCと超低臭を実現。
室内環境にやさしい、水性塗料です。
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。エマルション塗料に不可欠であった造膜助剤などをゼロに近づけました。
非常に低臭です。臭気成分もゼロに近づけました。
ホルムアルデヒドトルエンキシレンなど、各省庁での規制指針に該当する有機化合物を配合しておりません。
水性つや有り塗料特有の粘着感を低減できました。
つや有りはオーデコートGエコつや有り(N)をご使用ください。
5分つや、3分つや、つや消しはオーデコートGエコをご使用ください。
用途一般住宅・学校・幼稚園・託児所・介護施設・病院・ホテル・オフィス・レストラン・食品工場などの建物内部のコンクリート・モルタル・ボード類や鉄部・木部など、VOC・臭気対策が求められる改修物件(学校など不特定多数が出入りする建物)に最適
色白
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
VOC量は1%以下。従来品より高い隠ぺい力。ヤニ止め効果が高い。透湿効果あり
用途コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス/鉄部/木部
色白
種別つや消し
タイプ水性
主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート
塗布方法はけウールローラーエアレススプレー
危険物の類別非危険物
希釈率(%)2~8
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)2時間以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.16
塗回数2回
超低VOC、超低臭の室内環境配慮型の水性つや消し塗料。
用途コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス
色白
仕様超低臭
種別つや消し
タイプ水性
塗り面積(m2)約160
主な用途モルタル、コンクリート
塗布方法はけウールローラー
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10
油性 or 水性水性
特性つや消
塗り重ね可能時間(時間)2時間以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.12
塗回数2回
1缶(20kg)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
良好な仕上がり適性。肌触りの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。
高い隠ぺい性。一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。
優れた作業性。ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。
水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。
低TVOC。TVOC1%未満とシックハウスの原因物質として可能性が指摘されている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
用途病院などの医療施設の内装。レストラン、食堂、食品工場の内装。学校、幼稚園などの公共施設の内装。住宅、マンションなどの内装。
主な用途建物の内装
使用場所屋内用
特性艶消
規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 2種
主成分合成樹脂エマルション
希釈剤清水
塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン
危険物の類別非危険物
混合比100:5~15
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗回数1回
適合下塗りSK水性ホワイトシーラー
塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3
建築基準法F☆☆☆☆
種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
水性化により、VOC1%以下、F☆☆☆☆を実現。室内でも安心してお使いいただけます。
落ち着きのあるつや消し仕上げです。
塗膜は硬度と緻密性を有しており、付着した汚れを容易に拭き取れます。
付着性にすぐれ、透湿性も有しています。
従来より高い隠ぺい性(とまり)を実現しました。
水性塗料では最高レベルのヤニ止め効果があり、軽微なヤニであれば止めることができます。
特性付着性、透湿、つや消
規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイントおよびシーラー 1種 合格品、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料
主な用途コンクリート・モルタル・ボード類
塗布方法はけ、ウールローラー
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.13
サービス分類オーダー・加工
塗料用シンナーで希釈できる、使いやすさを追求したウレタン樹脂エナメルです。
塗料シンナーで希釈でき、作業環境にやさしい塗料です。
優れた塗替え適性があります。いろいろな旧塗膜に適性があります。
ローラー作業性・はけ塗作業性に優れています。
かぶり抜群・肉持ちのよい塗膜が得られます。
外壁・鉄部・木部と幅広い適用性があります。
用途戸建住宅、マンション、商業施設など
主成分ウレタン樹脂エナメル
主な用途木、鉄、外壁
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
木製建具など建築内部木部仕上げに適した下塗り塗料
付着性 各種木質素材に対してすぐれた付着性を発揮します。
乾燥性 速乾性のため、研磨や上塗り工程までの時間短縮が可能です。
低臭気 水性塗料のため臭気が低く、室内塗装に最適です。
すぐれた仕上がり性 肉持ちのよさ、刷毛目の出にくい塗料粘性により、平滑な美しい肌に仕上がります。
仕様水性系 1液
色白色
規格JIS K5663 合成樹脂エマルションシーラー 相当
機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
主な用途木製建具など建築内部木部
指触乾燥時間(分)30(23℃)
希釈剤水道水
塗布方法はけ、ウールローラー
標準重ね塗り回数(回)1
危険物の類別非危険物
適応下地新設適用下地:各種木質系素材 改修適用下地:各種木質系素材面および各種旧塗膜
希釈率(%)0~10
油性 or 水性水性
特性乾燥性、速乾性
関連資料(0.4MB)
乾燥時間4時間以上(塗り重ね)
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.20
塗料タイプ水性反応硬化形ウレタン変性アクリルエマルション木部用下塗り塗料
適合上塗り各種水性上塗り塗料(オーデコートGエコ、水性ファインウレタンU100、オーデノータック、ニッペ水性ファインSi 他)
あのファインウレタンが1液になって、さらに使いやすくなりました。
環境に優しく(鉛などの重金属を含みません)、低汚染性。防藻・防カビ・高耐久・透湿性に優れています。
抜群の作業性・多目的用途。2液の信頼性を1液架橋ウレタン樹脂で実現。ターペン可溶。
用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等
主成分1液架橋ウレタン樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
天然素材のグリップが手になじむ! 荒目。 手によくなじんで使いやすい天然素材。 庭木の手入れに最適な逸品です。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 刃の背側が厚い形状「リブ付き研磨」を採用することで、刃の根元からの折れを防ぎ、強い腰を実現しました。
用途生木の剪定に
刃長(mm)250
全長(mm)394
歯ピッチ(mm)8
仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式
トラスコ品番440-0399
質量(g)本体:115、サヤ:105
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃WD-25L-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
樹木の手入れに最適のロングセラー鋸。木製のグリップとサヤの風合いも特徴です。
刃長(mm)250
全長(mm)400
仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式アルステックカット、サヤ付
トラスコ品番752-4935
質量(g)本体/115サヤ/110
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
環境にやさしい安心の水性塗料です。
防錆力:JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 2種 合格品です。
速乾:4時間(23℃)で塗り重ねが可能です。
低臭:水性・低臭なので屋内での使用が可能で、作業環境も改善します。
有害重金属フリー:鉛・クロムを一切配合していません。
高作業性:作業性が良く、なめらかな肌に仕上がります。
用途戸建住宅、マンション、教育設備、ホテル、ビル/商業施設、工場などの内部及び準外部の鉄面全般及び旧塗膜に塗装できます。
鉄・ステンレス・アルミ・硬質塩ビ等の下地に適用します。
フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム系樹脂塗料、アクリル樹脂塗料等の旧塗膜に付着します。
主な用途鉄部
主成分水性1液速乾エポキシ系さび止め塗料
希釈剤水道水
塗布方法刷毛・ウールローラー
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16
塗回数1回
上塗り適応性塗料系統:水性系、適応塗料名:水性ケンエースグロス、オーデコートGエコ、オーデノータック、水性ファインウレタンU100、オーデグロス、水性シリコンセラUV
高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
用途吊り車用の軌道レール
トラスコ品番787-0370
材質スチール(SGC400)
質量(kg)4.6
2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません)
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。
主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂
主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久、サビドメ
扉の上部と下部の戸当りがセットになっています。
用途両引き分け戸の戸当り
トラスコ品番787-0396
材質スチール(SPHC)、ゴム
質量(kg)0.4
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1組
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
用途吊り車用の軌道レール
トラスコ品番787-0361
材質スチール(SGC400)
質量(kg)3.1
2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
用途引戸用吊り車
トラスコ品番787-0302
材質スチール(SPHC)、樹脂
質量(kg)0.3
品名ドアハンガー用複車
耐荷重(kg)50
耐荷重50(kg/個)
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。
臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。
仕上り性、隠ぺい性、補修性が優れています。
水性シミ止めシーラーIIとの組み合わせで下地適応が広がります。
用途コンクリート・モルタル・プラスターボード
色白
仕様超低臭
種別つや消し
タイプ水性
塗り面積(m2)約160
主な用途コンクリート
塗布方法はけウールローラー
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)2時間以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.12
塗回数2回
1缶(20kg)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
塗装時の発泡も少なく、抜群の塗り易さ。
各種外壁、鉄部、硬質塩ビ等の新設、塗り替えに最適。
用途各種外壁/コンクリート/モルタル/鉄部/硬質塩ビ
色白
種別つやあり
タイプ弱溶剤
主な用途鉄、モルタル、コンクリート、外壁
塗布方法はけウールローラーエアレススプレー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)3~8
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)3時間以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12
塗回数2回
関連キーワード