132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。
短時間で連続滅菌が可能です。
各種安全装置を装備しています。
コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。
マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。
タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
制御方式マイコン制御式
使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分)
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式)
付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)
外寸法(mm)250×250×426
内寸法(mm)Φ150×220
アズワン品番2-8059-01
質量(kg)約12
電源AC100V 50/60Hz 500W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途左扉(右ハンドル左開き)
種別左扉 右ハンドル左開き
ボタンを押すだけでオートクレーブが開始され、運転中はサイクル数と温度の確認も行えます。
寸法(mm)318×381×330
質量(kg)5.4
使用圧力(MPa)0.1
内容積(L)8
電源(AC V)110 50/60Hz 1250W
ディスプレイデジタルタイマー/温度表示
処理量10μLチップラック:3段×2列 200μLチップラック:2段×2列 1000μLチップラック:1段×2列 200mLメジューム瓶:6本 500mLメジューム瓶:不可
バスケット外寸法(mm)229Φ×203
1個
¥289,800
税込¥318,780
31日以内出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。
滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。
強制排気弁も備えています。
材質(缶体・フタ・表面板)SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、(外板)鋼板・メラミン焼付塗装
使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1間隔)
使用圧力範囲(MPa)0~0.16
安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)
ヒーター容量(kW)1.0
ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)
安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa
タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
材質簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム
電源AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き
安全装置フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー
温度表示デジタル(1℃単位)
加熱方式電熱パイプヒーター1.4kW
オートクレーブ可
耐熱温度(℃)130
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.05
耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ
質量(kg)4
電源AC100V 50/60Hz 12W
コード長さ(m)2m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×205×240
殺菌灯8W(上部1灯)
棚2段(棚間隔:90mm)
アズワン品番8-9983-01
庫内寸法(mm)310×160×190
1個
¥25,700
税込¥28,270
当日出荷
種別交換用バッグ100枚入
アズワン品番3-6195-11
1箱(100枚)
¥6,180
税込¥6,798
翌々日出荷
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)135(20分)
小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
寸法(mm)280×380
材質耐熱PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.035
耐熱温度(℃)140
アズワン品番1-1598-01
1袋(100枚)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
滅菌後"滅菌済"の文字が浮かび上がり、簡単に処理済品・未処理品の区別ができます。
仕様滅菌条件:121℃・20分
寸法(mm)14×35
テープ幅(mm)14
1箱(1000枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット。完全な通気と排水が可能。実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性。滑らかな表面で実験器具を傷つけない。使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能
仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(小)●サイズL×W×H(mm):156×104×104
アズワン品番65-5643-56
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。
ISO11140-1 Class1。
直接貼り付けて、被滅菌物が滅菌条件に到達したか否かを確認できます。簡便な使い易さと滅菌後は”滅菌済”の文字が黒褐色(EOガスの場合は褐色)で浮き出てきますので、ひと目で滅菌ができたかどうかを、簡単に判別することができ、また、被滅菌物の滅菌済み品と未処理品の区別判定に、最適な機能を持っています。
使用環境温度(℃)121~134
フタの爪部が内側を向いており、保管物が飛び出す心配はありません。取り外し可能なケースが16個付いています。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理、持ち運びに。
付属品小ケース14個、中ケース2個
材質PP
幅(mm)340
質量(kg)1.48
色ブラック/クリア/オレンジ
高さ(mm)305.6
奥行(mm)130.4
仕切数(個)16
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.58×82.7×64.8(小ケース)、213.6×82.7×64.8(中ケース)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。
アズワン品番2-5830-01
寸法(mm)300×500×0.05t
1袋(100枚)
¥5,780
税込¥6,358
当日出荷
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
小動物の耳に穴をあける耐腐食性のパンチです。ハンドル部分が長めで握りやすいです。
用途オートクレーブ可
24本立てのマイクロチューブ用ラックです。オートクレーブ可能。液体窒素、ディープフリーザー保存も可能。ラック内にクラッシュアイスを入れて使用することもできます。
サイズ(mm)82×118×52
アズワン品番62-0891-86
1箱(10個)
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
KMモップはクリーンルームの床面の、特に乾拭き清掃に適したクリーンルーム用モップです。ヘッドの裏面に付いているゴムの突起がワイパーを床面にフィットさせることで、均一な拭取り清掃が可能です。
仕様●AC対応:オートクレーブ不可●ハンドル方式:テレスコープ式●ハンドル長さ:70cm~125cm●ヘッド寸法:34cmx11cm
材質(ハンドル)アルミニウム
1箱
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
オートクレーブ可能
アズワン品番62-0889-99
1箱(10個)
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
クロロホルム等の有機溶媒対応。
耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブ可能。(耐熱温度500℃)
耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。
透明性に優れ、顕微鏡観察に最適です。
C-8は、Φ35本体にΦ40本体がフタとしても利用でき、各々個別にディッシュとしても利用可能です。
適合フタのみ
底板寸法(mm)0.7
材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
容量(mL)約9
径(Φmm)35
1個
¥3,190
税込¥3,509
7日以内出荷
クロロホルム等の有機溶媒に対応します。
透明性に優れ、顕微鏡観察に適しています。
材質硼珪酸ガラス-1
底板寸法(mm)0.7
本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様●材質:ほうけい酸ガラス(JR-1)●寸法:Φ40mm×12h●コード番号:2421-7C●型式:C-7●寸法:Φ40mm×12h
アズワン品番65-8686-89
1個
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
本体のみ(ふた無し)。本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様●材質:ほうけい酸ガラス(JR-1)●寸法:Φ35mm×12h●コード番号:2421-6C●型式:C-6●寸法:Φ35mm×12h●本体のみ(ふた無し)●容量:約9mL●底板厚:0.7mm
アズワン品番65-8686-88
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様●材質:ほうけい酸ガラス(JR-1)●寸法:Φ35mm●コード番号:2421-4C●型式:C-4●寸法:Φ35mm●ウェル:外径Φ8(内径Φ6)×4個●容量:約1.8mL×4●ふた付属●底板厚:0.7mm
アズワン品番65-8686-86
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段
質量(kg)3.5
消費電力(W)9
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186
殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)225×200×106
本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様●材質:ほうけい酸ガラス(JR-1)●寸法:Φ35mm●コード番号:2421-3C●型式:C-3●寸法:Φ35mm●ウェル:外径Φ9(内径Φ7)×3個●容量:約7.2mL×3●ふた付属●底板厚:0.7mm
アズワン品番65-8686-85
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様●材質:ほうけい酸ガラス(JR-1)●寸法:Φ35mm●コード番号:2421-1C●型式:C-1●寸法:Φ35mm●ウェル:外径Φ9(内径Φ7)×1個●容量:約7.2mL●ふた付属●底板厚:0.7mm
アズワン品番65-8686-84
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様●材質:ほうけい酸ガラス(JR-1)●寸法:Φ35mm●コード番号:2421-5C●型式:C-5●寸法:Φ35mm●ウェル:約9mL●ふた付属●底板厚:0.7mm
アズワン品番65-8686-87
1個
¥9,498
税込¥10,448
10日以内出荷
釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。
適合HL3049用スペア
セット内容ケース14個
材質PP
幅(mm)380
質量(kg)1.4
色ブラック/クリア
高さ(mm)62
奥行(mm)315
仕切数(個)14
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コンパクトで場所をとらない小型のオートクレーブです。 LC-ⅡB、LC-ⅤBは、液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。 LC-Ⅴシリーズは大容量モデルです。
付属品網カゴ、棚板、排水チューブ(2m)
最高使用圧力(MPa)0.245
安全装置空焚防止装置、安全弁、過電流・漏電保護装置、フタロック検出装置、温度ヒューズ
温度制御方式マイコン制御式
圧力計ブルドン管式0~0.4MPa
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。
滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。
強制排気弁も備えています。
付属品ステンレス網カゴ:Φ210×400mm×1個、排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個
材質缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板・メラミン焼付塗装
質量(kg)24
使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1℃間隔)
容量(L)缶体:22
電源(V)AC100(50/60Hz)/14A
使用圧力範囲(MPa)0~0.16
安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)
ヒーター容量(kW)1.4
寸法(Φ×mm)缶体:230×460
ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)
外寸法(mm)370×300×780
安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa
アズワン品番6-9743-32
タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
圧力(MPa)吹き出し:0.18
1台
¥312,000
税込¥343,200
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ