120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートディスペンサー 液体せっけん用 500mL モノタロウ 動画あり
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法センサー式 タンク容量(mL)500 質量(g)約480 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150 防水仕様IPX2(防滴形) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ 動画あり
非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法センサー式 質量(g)363(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125 タンク容量(mL)約360 防水仕様IPX4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

手をかざすだけできめ細かなたっぷり泡が出てくるつめかえ式の キレイキレイ薬用泡ハンドソープ専用オートディスペンサー。 (1)いつものつめかえ用が使えるつめかえ式 →ランニング個ストが安く、どこでも入手できる。 (2)良質な泡がたっぷり出てくる →既存泡以上の良質泡がたっぷり(1.4mL)出てくる。 (3)センサー感度が良くストレスなく使える。 (4)キレイキレイ薬用泡ハンドソープつめかえ用付き!
使用方法センサー式 容量(mL)200 シリーズキレイキレイ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(200mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

AS-7(標準機) オートディスペンサー 日東電工ベースマテリアル 動画あり
日東電工ベースマテリアルオートディスペンサー
自動でテープを繰り出しカット。 テープ貼り作業の効率化に。
用途各種粘着テープ・フィルム等の貼り付け作業 質量(kg)2.4 消費電力(W)18 電源AC単相100(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×150×137 精度(mm)カット/±2 本体寸法(mm)奥行245 本体寸法(mm)幅150 本体高さ(mm)137 テープ長さ設定範囲(mm)20~999(1mm単位)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

最大約550ml入る大容量タンク 手をかざすだけで泡ソープを自動で吐出 非接触赤外線センサーで触れずに衛生的 吐出量5段階調整が可能 電池交換のタイミングを赤色ランプでお知らせ 電源のON/OFFを青色ランプでお知らせ 連続動作モードを使って本体内部洗浄ができます キッチンや洗面所など多様なシーンで使える
材質本体:ABS樹脂、タンク:ポリエチレン ホワイト 電源単3形アルカリ乾電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×122×182 タンク容量(mL)550 保証期間1年 検出方法赤外線センサー 電池寿命約6か月(※吐出量(多)で1日10回使用の場合) 動作モード連続:電源ボタン4秒以上長押しで連続動作(最大10秒間) 吐出量調節方式5段階(1=0.2ml、3=0.6ml、5=1.0ml) ボタン仕様電源:タッチセンサー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

出入口でしっかりと感染予防対策非接触!直接手を触れず衛生的A4ポップケース付き/四方開閉タイプだから、POPの入れ替えラクラク♪
材質アルミ合金 質量(kg)約7
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。 材質スチール(焼付塗装) 寸法(mm)310×310×H1320 質量(kg)約5.5 電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売) 吐出量(mL)0.5ml/回と1.0ml/回の2段階 タンク容量(mL)600 色(本体) 関連資料(0.45MB)
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

手を差し出すだけで泡ハンドソープが自動で吐出する充電式ディスペンサー。GOODDESIGN賞受賞。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)オートディスペンサー
エコ商品
赤外線センサーに反応して自動噴射 噴射量2段階調節可能
材質ABS/PS/TPE ホワイト 本体質量(g)約500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×150×195 使用電池単三乾電池×4本(別売) タンク容量(mL)約500 防塵防水性能IPX4 アズワン品番64-9078-44 RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)大:約1.5、小:約0.7 連続使用回数約3000回(アルカリ乾電池使用時)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

手を触れずに自動でハンドソープが出てくる!
セット内容本体×1 使用方法センサー式 材質ABS 寸法(mm)100×90×205 容量(mL)液体:250 形態包装:箱入り 吐出量(mL)約1.9 アズワン品番64-8310-85
1個
1,364 税込1,500
当日出荷

多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。
使用方法センサー式 トラスコ品番382-7089 材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP 質量(g)785 容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル 本体質量(g)約785 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268 使用乾電池アルカリ単 1×4 本 使用環境温度(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

スイッチに触れずに手をかざすだけで手指のアルコール消毒ができます。場所を取らないコンパクトタイプなので、お好きな場所に設置可能です。タンクも透明なので残量が見やすく、補充も忘れず行えます。
材質【本体】ABS/【ノズル】シリコン/【タンク】ABS+PC 電源単3電池×4本 タンク容量(mL)360 アズワン品番64-7722-39 防水保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護)
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

衛生的なタッチフリーで感染リスクを低減。電源は電池、ACアダプター両対応。待機電力をセーブするECOモード仕様。
用途消毒液用オートディスペンサー 材質ABS樹脂、POM樹脂 アズワン品番64-8370-34
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

バリアス便座除菌クリーナー用ディスペンサー・アルコール用ディスペンサー
材質ABS 容量(mL)600 質量(g)約755 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×85×240 使用電池単3乾電池×4本(別売) 吐出量(mL/回)最小:0.5、最大:1 使用場所トイレ
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手をかざすだけで自動で噴霧する、手指用アルコール消毒液専用のディスペンサー(液体用自動噴霧器)です。 噴霧量を2段階(少、多)で切替可能です。 電池式のコードレスタイプです。
用途手指用アルコール消毒液専用の噴霧器に タンク容量(mL)300 適合消毒液:手指用アルコール消毒液 防水性IPX4 吐出量2段階 電源単3形乾電池×3(別売) 材質本体:ABS、タンク:PET 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×195×95 本体質量(g)245 使用方法センサー式 アズワン品番64-9343-26
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

一切手を触れずにアルコールが霧状に出てくる自動ディスペンサー。手をかざすと光ってお知らせ。ON/OFF簡単切り替え。
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)100×90×205 包装形態箱入り アズワン品番64-5186-19
1台
1,500 税込1,650
当日出荷

。泡タイプ専用。大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷

ゴージョージャパンTFXオートディスペンサー
クロームメタリック仕上げのボディーが、ホテルやレストラン、フィットネスクラブなど、上質で洗練された空間にも調和します。手を差し出すだけで、簡単に手指衛生できます。密封型カートリッジで、交差感染リスクを軽減します。
用途ホテル、レストラン、フィットネスクラブ、オフィスなど。皮膚の清浄・殺菌・消毒。 トラスコ品番819-3537 幅(mm)155 材質/仕上プラスチック クローム 高さ(mm)270 質量(g)860 奥行(mm)105
1個
8,598 税込9,458
翌日出荷

ゴージョージャパンTFXオートディスペンサー
消毒剤・ソープの床や壁面への飛び散りを防ぎます。ディスペンサー下部に取り付けてお使い頂けます。
用途ホテル、レストラン、フィットネスクラブ、オフィスなど。皮膚の清浄・殺菌・消毒。 トラスコ品番819-3538 幅(mm)120 材質/仕上プラスチック ブラック 高さ(mm)160 質量(g)60 奥行(mm)80
1個
279 税込307
翌々日出荷

非接触タイプ(センサー感知方式)のオートディスペンサーです。本体、受皿、専用スプレーボトル、専用ラベルのセット品です。衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減します。専用カギ、吐出量切替スイッチ付きです。待機電力を低減できる省エネ仕様です。フロントカバーの側面は、薬剤残量が確認できるよう透明になっています。アルカリ乾電池、ニッケル水素乾電池、ACアダプターが使用可能です。
用途手指・皮膚の清浄・消毒に。 付属品受皿、専用スプレーボトル、追加シール トラスコ品番206-7312 セット内容オートディスペンサー(消毒用)本体、受皿、専用スプレーボトル、追加シール 材質本体:ABS樹脂、POM樹脂、受皿:PP樹脂 幅(mm)134 容量(mL)500 高さ(mm)251 タイプ消毒用 奥行(mm)103 消費電力(W)100 吐出量(mL/回)0.7
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]オートディスペンサー用トレー
ディスペンサーを柱に設置できる可動式トレー!柱の形状を選ばない。柱の太さ3cmまで対応。
セット内容本体×1 材質 寸法(mm)203×153×20 形態包装:PP袋
1個
1,346 税込1,481
5日以内出荷

オートディスペンサーオプション品
用途オートディスペンサー専用受皿
1個
349 税込384
当日出荷

液体タイプ専用。大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
使用方法センサー 質量(g)約380(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×198×126(最大値) タンク容量(mL)約500 電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) 防水仕様IPX4(防沫形)
1個
3,419 税込3,761
翌々日出荷

消毒液専用。大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
使用方法センサー 質量(g)約380(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×198×126(最大値) タンク容量(mL)約500 電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) 防水仕様IPX4(防沫形)
1個
3,419 税込3,761
翌々日出荷

消毒と同時に体温検知!二つの機能を一つに! シチュエーションに合わせて、噴出量を大、小に調節可能。 温度検知機能搭載で温度に応じてバックライトカラーで お知らせします。
電源DC6V、単3形乾電池×4本(別売) タンク容量(mL)600 測定範囲(℃)35~43 測定精度(℃)±0.5 間口W×奥行D×高さH(mm)83×163×210 質量(g)約550 種別サーモフレッシュ TKG品番9-1533-0301
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

トラスコ品番819-3539 材質(シールド)ABS樹脂 質量(g)70 電源単2乾電池×3(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×158 TKG品番9-1438-0102 TKG品番(2017)6-1289-0102
1個
399 税込439
3日以内出荷

2つのセンサーの両方が感知した場合のみ作動するので、 誤作動を防ぎます。 取付けは簡単。製品に貼付されている粘着テープにより、 壁面に固定できます。(壁材によっては粘着テープが使用 できない場合があります。) 電池が残り少なくなると、点滅しているLEDライトが 消えてお知らせします。 ディスペンサーの上部の窓からカートリッジ内部が はっきりと見える為、交換時期が一目でわかります。 カバーを開けると自動的にスイッチオフになるので、 カートリッジ交換時の誤作動を防ぎます。 手を差し出すだけ。触らないから衛生的に使えます! ゴージョー 医療施設や食品関係施設など、高い衛生管理が 求められる場所での交差汚染リスクを軽減します。 非接触式で自動で薬剤が吐出。また、カートリッジ式なので 面倒な中身の詰め替え作業は不要、交換も簡単で安全。 カートリッジ容器は工場で衛生的に封をされており、 吐出口バルブまで一体型なので、交差感染を防ぎます。 手を差し出すだけで適量出てきます。 下部への液だれを防止するシールドです。※本体とシールドは別売です。 使用するカートリッジの種類に応じ、ディスペンサーに 貼付する3種類のシール付
電源単2乾電池×3(付属) 材質本体/ABS樹脂、シールド/ABS樹脂 質量(g)本体/860(別売りカートリッジは含まれません)、シールド/70 種別本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×102×270 TKG品番9-1438-0101
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

手をかざすと自動で噴霧されます。 LEDライト付きで暗い玄関先でも大丈夫です。 優れたデザイン性。 軽量コンパクトでどこでも持ち運べます。 電池交換不要の充電式。 予備でフィルターが1本ついています。 約6時間で自動電源オフ機能
仕様●サイズ:110×110×95 mm●重量:約245g●材質:ABS、PET、PP、シリコン●電源:リチウム内蔵充電池 2000mA●タンク容量:約80mL●セット:本体、充電ケーブル、予備フィルター、取説 アズワン品番67-9276-25
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

オートディスペンサーオプション品
用途オートディスペンサー専用ACアダプター コード長さ(m)1.5
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

オートディスペンサーオプション品
用途オートディスペンサー専用スタンド
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

触れずに除菌。かざすだけで自動噴射。霧状ノズルで液剤も節約。1000mlボトル内蔵の業務用オートディスペンサー。
用途お店や施設に最適な大容量ボトルを内蔵した手指消毒ディスペンサー 使用方法センサー式 材質フロントカバー:ABS、本体:ABS、トレイ:ABS、溶剤確認窓:PC 電源乾電池駆動(単一×4本使用)またはACアダプター(別売り) 本体質量(g)750(溶剤、付属品除く) ボトル容量(mL)1000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×143×255 保証期間1年 噴霧量(mL)0.8/回
1セット
10,980 税込12,078
欠品中

手をかざすと消毒液を自動で噴射。 非接触赤外線センサで触れずに衛生的。 残量が見える透明タンク。
寸法(mm)80×125×182 電源単4アルカリ乾電池4個(別売) 吐出量(mL)約0.3(標準)、約0.5(多め)※二段階調整付 タンク容量(mL)約280
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

オートディスペンサーオプション品
用途オートディスペンサー専用スプレーボトル
1個
499 税込549
当日出荷

新しい700mLサイズの登場により場所を限定されず幅広いシーンでの使用が可能となりました。吐出口の下に手を差し出すだけで作動する自動タイプなので、機器に触れることもなく交差感染を防ぎます。最先端の技術を駆使し、電池が長持ちする設計が施されています。ロック・アンロックの切り替えも簡単です。フロントカバーは上部両サイドを押して開閉できます。カートリッジはスライドするだけで簡単に設置・交換ができます。ホワイトとクロームの2色を取り揃えておりますので、設置場所に応じてお選びいただけます。単一電池4本が電池収納ボックスにプレインストールされており、電池の絶縁テープを引き抜くだけで使用を開始できます。
用途飲食店、病院、学校、オフィスなど。手指・皮膚の洗浄。 幅(mm)145 材質/仕上プラスチック 質量(kg)1.26 高さ(mm)215 奥行(mm)100
1個
8,598 税込9,458
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手をかざすだけで、自動で手指消毒。 店舗や施設の方も安心、盗難防止対策ができる! 1.自動センサー搭載で、本体に触れることなく素早く手指消毒ができる 2.盗難防止対策ができる!ワイヤー通し穴付き ※ワイヤー別売 3. 好みに合わせて選べる!市販のアルコール消毒液、消毒ジェルどちらもつかえる 4.電池交換時期を点滅してお知らせ!電池残量お知らせLEDランプ(赤色)搭載 5.手指消毒を促す「消毒メッセージパネル」付き 4カ国語表記(日・英・中・韓) 6.専用トレー付き(本体回転防止付き) 7.補充タイミングが一目でわかる!残量が見える半透明ボトル 8.電池カバーを開けるだけ!かんたん電池交換 9.病院やクリニックなど白を基調とする空間に設置しても同化せず、存在感・清潔感があるカラー
材質ポリプロピレン(本体、トレー)、ポリエチレン(ボトル) セット内容本体、トレー、消毒メッセージパネル、取扱説明書(保証書付) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 保証期間1年間 仕様アルコールタイプ
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]三脚(オートディスペンサー用トレー付)
ディスペンサーを柱に設置できる可動式トレー!柱の形状を選ばない。柱の太さ3cmまで対応。高さ調節可能!先端には三脚対応のサーマルカメラや検温計を取り付けられます。耐荷重約2kg。
セット内容トレー×1、三脚×1、三脚収納袋×1 材質鉄、アルミニウム合金 寸法(mm)トレー:203×153×20、三脚:収納時サイズ65×65×580/最大地上高1550、最低地上高700 耐荷重(kg)2 形態包装:トレー:PP袋、三脚:箱入り
1個
4,000 税込4,400
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]オートディスペンサー(アルコールミストタイプ)
ミストタイプの小型アルコールディスペンサー 充電式なので置き場所を選ばない 手をかざしている間は、消毒液がとぎれることなく噴射されます(最長10秒連続噴射)
セット内容本体×1、USB充電ケーブル×1、スペアフィルター×1、説明書×1 材質ABS、PP 寸法(mm)84×60×76 電源USB給電(MicroUSB TypeC)
1個
1,728 税込1,901
当日出荷

手指衛生オートディスペンサー グリーンクロス 動画あり
感知式ですので、手をかざすと自動で液体が出てきて衛生的です。シンプルデザインで置く場所を選びません。 オートセンサー式にありがちだった”誤作動噴霧”を起こしにくい作りになっています。 次亜塩素酸水、アルコールどちらも対応していますがジェルタイプは使用できません。
用途オフィス、会議室、受付や家庭内玄関、洗面所、キッチンなどの感染症予防に。 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×105×207 使用電池アルカリ単3乾電池4本(別売) タンク容量(mL)500
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手で持って使用可能。場所を取らないコンパクトサイズ。乾電池式で設置場所を選ばない。倒れにくい専用スタンド
材質ABS、PE 質量(g)136 電源単4電池×4本 タンク容量(mL)150 サイズ(mm)69×48×195 アズワン品番64-8853-22
1個
2,479 税込2,727
当日出荷