27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途泡タイプ専用 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 タンク容量(mL)約500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値) 質量(g)約380(電池除く) 防水仕様IPX4(防沫形)
1個
3,326 税込3,659
当日出荷

最大約550ml入る大容量タンク 手をかざすだけで泡ソープを自動で吐出 非接触赤外線センサーで触れずに衛生的 吐出量5段階調整が可能 電池交換のタイミングを赤色ランプでお知らせ 電源のON/OFFを青色ランプでお知らせ 連続動作モードを使って本体内部洗浄ができます キッチンや洗面所など多様なシーンで使える
材質本体:ABS樹脂、タンク:ポリエチレン ホワイト 電源単3形アルカリ乾電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×122×182 タンク容量(mL)550 保証期間1年 検出方法赤外線センサー 電池寿命約6か月(※吐出量(多)で1日10回使用の場合) 動作モード連続:電源ボタン4秒以上長押しで連続動作(最大10秒間) 吐出量調節方式5段階(1=0.2ml、3=0.6ml、5=1.0ml) ボタン仕様電源:タッチセンサー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

手を触れずに自動でハンドソープが出てくる!
セット内容本体×1 使用方法センサー式 材質ABS 寸法(mm)100×90×205 容量(mL)液体:250 形態包装:箱入り 吐出量(mL)約1.9 アズワン品番64-8310-85
1個
1,364 税込1,500
当日出荷

手をかざすだけできめ細かなたっぷり泡が出てくるつめかえ式の キレイキレイ薬用泡ハンドソープ専用オートディスペンサー。 (1)いつものつめかえ用が使えるつめかえ式 →ランニング個ストが安く、どこでも入手できる。 (2)良質な泡がたっぷり出てくる →既存泡以上の良質泡がたっぷり(1.4mL)出てくる。 (3)センサー感度が良くストレスなく使える。 (4)キレイキレイ薬用泡ハンドソープつめかえ用付き!
使用方法センサー式 容量(mL)200 シリーズキレイキレイ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(200mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

。泡タイプ専用。大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷

手を差し出すだけで泡ハンドソープが自動で吐出する充電式ディスペンサー。GOODDESIGN賞受賞。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーが反応し、手をかざすだけ自動で泡が出るオートソープディスペンサーです。 大容量1500mlのタンクで詰め替えの手間も省けます。
使用方法センサー式 容量(L)1.5 本体寸法(mm)約285×135×116 本体質量(g)約873 1回の吐出量(mL)0.2 連続使用回数3000回以上 感知距離(mm)約50~120 電源単2形アルカリ乾電池×4本もしくはACアダプタ―DC6V/1A 付属品本体、カールプラグ 2本、ネジ 2本、ACアダプター 1個
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

オートディスペンサー 液体せっけん用 500mL モノタロウ 動画あり
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法センサー式 タンク容量(mL)500 質量(g)約480 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150 防水仕様IPX2(防滴形) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

市販のボトルに取り付けるだけで泡タイプのボディソープ・ハンドソープが自動化できるオートディスペンサーヘッドです。詰め替えの手間やこぼす心配がありません。吐出量の切り替えや電源は本体上部のボタンで簡単に操作できます。手を触れないので衛生的です。
付属品ボトルキャップ×3、取扱説明書(保証書付き) トラスコ品番535-7752 材質ABS樹脂、シリコン 幅(mm)84 ピンク 高さ(mm)95 奥行(mm)115 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

泡タイプ専用。壁掛けスタイル。大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減。フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状。ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)。電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載。付属アタッチメントで前出し可能。
付属品フックシール:2枚、アタッチメント:2個 材質本体:ABS 容量(mL)約650 質量(g)約330(電池除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×199×87(最大値) 防水仕様IPX4(防沫形) 接着面接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス
1個(1個)
4,560 税込5,016
翌日出荷

オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ 動画あり
非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法センサー式 質量(g)363(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125 タンク容量(mL)約360 防水仕様IPX4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

人気のノータッチシリーズにオリジナルが新発売!
アズワン品番65-0595-33
1個(250mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。
使用方法センサー式 トラスコ品番382-7089 材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP 質量(g)785 容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル 本体質量(g)約785 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268 使用乾電池アルカリ単 1×4 本 使用環境温度(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手洗い石けん液を吐出。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状 トラスコ品番431-6231 種別石けん液用 質量(g)680 タイプ壁付型 規格本体 石けん用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG タンク容量(mL)600 吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

手をかざすだけで、ふわふわの泡が自動で出てくるかわいいどうぶつ(キリン・シロクマ)のオートディスペンサー。センサー式なのでディスペンサーに直接触れる必要がありません。アルコール液にも対応しています。乾電池式なので持ち運びもらくらく♪
材質本体:ABS・シリコーンゴム・PS/タンク:PP 使用電池単3電池×4(電池別売り) 保証期間初期不良のみ 入数(個)1
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

何度も手洗いを繰り返す作業者の手肌に配慮した、肌と同じ弱酸性泡ハンドソープ。しっとりとした洗い上がりです。
用途オートディスペンサー用泡ハンドソープ 成分水、グリセリン、ラウレス硫酸Na、コカミドDEA、ココアンホ酢酸Na、 クエン酸、安息香酸Na、フェノキシエタノール、EDTA-4Na タイプ 液性弱酸性
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノータッチ泡ハンドソープは自動で泡が出てくるので、ポンプに触れず衛生的。 ノズルの下に手をかざすと、センサーが反応して、手洗い約1回分(約1ml)の泡が自動で出てきます。 出てくる泡は全部で3種類のタイプ。色つきの泡が白い泡に変わったら、しっかり手洗いのサインです。 3つの保湿成分(ヒアルロン酸、ビタミンC誘導体、植物抽出成分)配合。 清潔感のある白いボディとシンプルなデザインで、使う場所を選びません。
タイプ シリーズミューズ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(250mL)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非接触タイプ(センサー感知方式)の泡ハンドソープ用オートディスペンサーです。衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減します。専用カギ、吐出量切替スイッチ付きです。待機電力を低減できる省エネ仕様です。フロントカバーの側面は、薬剤残量が確認できるよう透明になっています。アルカリ乾電池、ニッケル水素乾電池、ACアダプターが使用可能です。
用途手指・皮膚の清浄・消毒に。 付属品電池ボックス トラスコ品番206-7314 セット内容本体、電池ボックス 材質ABS樹脂・POM樹脂 幅(mm)134 容量(mL)500 高さ(mm)251 タイプ手洗用 奥行(mm)103 消費電力(W)100 吐出量0.7mL
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

手洗いが、楽しい時間に 殺菌剤配合で洗浄と同時に殺菌・消毒 手を洗ってると泡の色が変化 すすいだ後もほのかに甘いフルーティな香り 手肌と同じ弱酸性 小さな手でも取りやすいロングノズル(付属) アルボースオートディスペンサーでも使用可能
用途皮膚の清浄・殺菌・消毒 タイプ 関連資料(1.2MB) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(500mL)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接触れることがないセンサーで、脂や汚れが付くことがなく衛生的です。弾力性のあるシリコン弁が、素早く閉じることで、使用後の液垂れを防ぎます。高性能なポンプは0.2秒の素早さで適量ソープをディスペンスします感度のよいセンサーは、正確に素早く作動します。上部の切り替えスイッチで簡単に量の調整ができます。広い注ぎ口から簡単にソープの詰め替えができます。液垂れもありません。1年保証
質量(kg)0.34 使用方法センサー式 材質本体:ABS樹脂/タンク:SAN樹脂/パッキン:シリコーン 内容量(L)0.237 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×17.4×14.5
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。 ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番470-5246 材質(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP 質量(g)約585 使用温度範囲(℃)5~40 電源アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×103×225 タンク容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

クリーミーな泡で洗浄できると同時に殺菌・消毒ができる薬用泡ハンドソープ。さっぱりとした洗い上がりです。
用途オートディスペンサー用薬用泡ハンドソープ 成分その他の成分:ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、DEA、濃グリセリン、ベタイン、エデト酸塩、DPG、香料 タイプ 液性弱アルカリ性 有効成分ABイソプロピルメチルフェノール 商品タイプ本体
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手をかざすことでセンサーが反応し、適量の泡ハンドソープが吐出されます。、ポンプに触れないため接触感染のリスクを軽減。小さいお子さまから大人まで家族全員の手洗いにお使いいただけます。、USBポートの充電式(電池不要)、本体は防水仕様で、水洗いが可能です。
仕様●カラー:ブルーグリーン●動力:リチウムイオン充電池●容量:300mL●材質:本体、フタ/ABS、緩衝材/紙、箱/ダンボール●吐出・噴射形状:2段階設定●吐出・噴射量(約):1mL|2mL/回●付属品:取扱説明書(保証書付き)、クイックスタートガイド、USB充電ケーブル、ACアダプタ、クリーニングピン●単品サイズ(mm):幅82 × 奥行き118 × 高さ183(※ノズル部を含む)、底(接地面):約58●単品重量:約350g●薬液は付属しておりません。 アズワン品番67-5999-49
1ケース(12個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

ポンプを押すとはじめから泡で出てくるので、小さな子供にも簡単に使える 押すだけでたっぷりの泡がすばやく手全体を覆います。泡立てが上手にできない小さな子供でも、泡で手全体をきちんと覆うことができ、手をきれいに洗うことができます。 殺菌成分配合の泡がすみずみまで広がり、汚れをきちんと落とす 小さな子供の手でも押しやすい、大きなヘッドのポンプを採用 泡切れがよく「すすぎが早い」ので、洗いあがりがぬるつきません。
タイプ シリーズキレイキレイ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(200mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途液体タイプ専用 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 タンク容量(mL)約500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値) 質量(g)約380(電池除く) 防水仕様IPX4(防沫形) アズワン品番65-0505-57
1個
3,326 税込3,659
当日出荷

電動だからボタンを押すだけ連続噴射。洗剤や液体せっけんなど泡状でスプレーできる。窓やお風呂などのお掃除がラクラク ペットのシャンプーにも便利。ワンタッチで取り外せる電池ボックス付 簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できて水のかかりやすいキッチンや洗面所周りで使えます。電池残量が少なくなると緑色から赤色に点滅します。ノズルの向きを上下に動かすことができます。注ぎ口が広いので詰め替えも楽々です。
使用方法センサー 質量(g)約295(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×220×163(最大値) タンク容量(mL)約340 電池寿命約12ヵ月(1日に10秒×10回使用時) 防水仕様IPX4(防沫形)
1個
3,419 税込3,761
翌々日出荷

泡で出てくるので使いすぎを防ぎ、手指からの液だれも防ぎます。保湿成分を配合し、頻繁にお使いいただく方にも配慮しています。専用ディスペンサーの吐出量は1回約0.8ml。1本のカートリッジで約1,500回の使用が可能です。ゴージョーTFXオートディスペンサー専用1200mlカートリッジ吐出バルブ一体型のカートリッジは、まるごと交換するディスポーザブルタイプです。交換するたびに新品同様にリフレッシュできるので、目詰まりなどのトラブルが避けられます。大容量カートリッジで交換の手間が軽減できます。また使用済みカートリッジは小さくつぶせてゴミの減量にも役立ちます。
トラスコ品番819-3544 TKG品番9-1438-0501 TKG品番(2017)6-1289-0601 商品タイプ本体
1箱(2個)
4,298 税込4,728
当日出荷