両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。
推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13
対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア幅(mm)850以下
適合扉厚(mm)30以上
最大開扉角度(°)180(一方開き)
幅(mm)110
全長(mm)186.5
ねじ穴数8
100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。
用途鋼製ドア用
適合扉厚(mm)30以上
適合扉高さ(mm)2100以下
色(表面)シルバー
シリーズ100シリーズ
適合扉アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
100PCシリーズ丁番型。
屋外使用が可能な防滴仕様。
簡単な閉じ速度調整。
温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。
強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応
全長(mm)223
幅(mm)120
厚さ(mm)4
寸法D2(mm)32
質量(kg/セット)2.4
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個
材質スチール
質量(kg)2.4
表面処理アクリル樹脂焼付塗装
取付け方法サラM6(別売)
ストップ角度なし
適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下
ねじ穴数10
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180(一方開き)
表面色シルバー
閉じ力(N・m)15
本体円筒径(Φmm)35
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。
用途アルミ製・軽量スチール製ドア用
シリーズ100PCシリーズ
縦(mm)223
横(mm)120
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度なし
ねじ穴数10
適合扉質量(kg)40以下
適合ドア高さ(mm)2100以下
適合ドア幅(mm)900以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°一方開き
表面色シルバー
強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。
枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。
他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応
全長(mm)198
幅(mm)120
厚さ(mm)4
寸法D2(mm)32
ねじ穴数10
質量(kg)2.3
適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上
セット内容上下×各1枚
表面処理メラミン焼付塗装仕上げ
取付け方法サラねじ
シリーズ300シリーズ
仕様ストップ機構
種別開き勝手左右兼用
色(表面)シルバー
縦(mm)153
横(mm)102
扉開閉方式最大開扉角度/180°一方開き
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度85°~180°
適合扉木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(室内ドア用)
ねじ穴数8
適合扉幅(mm)800以下
適合扉質量(kg)30以下
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コイルバネの作動により蓋が軽く開きます。
用途OA機器・オーディオ機器等
材質/処理(カバー)SPCC/塗装「茶色半艶」(スプリング)SWP/Uc(ローラー・受けA)POM/茶色(受けB・調整板)SPCC/Uc(十字穴付なべ子ねじ)S/Ni(ワッシャー)PA/白色(軸)SS400/Br(クッション)スポンジ/-
仕様参考最大バネ荷重P:約40N(4.08Kgf)
質量(g)97.4
ストップ角度約35~75(バネ力と蓋の重量とのバランスによる。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
1000シリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
シリーズ1000シリーズ
セット内容空ヒンジ、木ネジ M5×25L 8本
ストップ機構なし
主要材質アルミニウム
適合扉厚(mm)30以上
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア高さ(mm)2000以下
適合ドア幅(mm)850以下
最大開扉角度(°)180°一方開き
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)186.5
取付穴皿穴
ストップ角度なし
ねじ穴数8
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
本体円筒径(Φmm)26
2000シリーズ空丁番。
クローザ機能はありません。
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応
セット内容空ヒンジ本体、皿小ネジ M5×16L 8本
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)212
材質(本体)アルミニウム
表面処理アルマイト処理
取付穴皿穴(面付型)
ストップ角度なし
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180(一方開き)
適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上
適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製
適用枠材質軽量スチール製・アルミ製
表面色シルバー
本体円筒径(Φmm)20
強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。
枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。
他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応
仕様ストップ機構付き
セット内容上下×各1枚
幅(mm)120
厚さ(mm)4
全長(mm)198
質量(kg)2.3
表面処理メラミン焼付塗装仕上げ
寸法D2(mm)32
取付け方法サラねじ
適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下
ねじ穴数10
位置一時停止/85°150°
100PCシリーズ丁番型。
屋外使用が可能な防滴仕様。
簡単な閉じ速度調整。
温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。
強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個
幅(mm)120
厚さ(mm)4
全長(mm)223
材質(本体)鋼板
表面処理アクリル樹脂焼付塗装
取付穴M6タップ穴
ストップ角度85°および150°
ストップ機構あり
最大開扉角度(°)180(一方開き)
適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上
適用ドア材質鋼製
適用枠材質鋼製
表面色シルバー
閉じ力(N・m)15
本体円筒径(Φmm)35
200シリーズ丁番型。
強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力
簡単な閉じ速度調整
用途鋼製ドア用、屋内使用対応
幅(mm)130
厚さ(mm)5
全長(mm)239
200シリーズ丁番型。
強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力
簡単な閉じ速度調整
用途鋼製ドア用、屋内使用対応
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個
幅(mm)130
厚さ(mm)5
全長(mm)239
材質(本体)鋼板
表面処理メラミン樹脂焼付塗装
取付穴M6タップ穴
ストップ角度85°および150°
ストップ機構あり
最大開扉角度(°)180(一方開き)
適合ドアサイズ質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上
適用ドア材質鋼製
適用枠材質鋼製
表面色シルバー
閉じ力(N・m)23
本体円筒径(Φmm)34.5
100シリーズ 143T型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 143T型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
色シルバー
ストップ角度なし
適合扉鋼製ドア
適合扉質量(kg)60以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°右または左一方開き
適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
100PCシリーズ空丁番。
クローザ機能はありません。
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応
セット内容空ヒンジ
材質(本体)鋼板
表面処理アクリル樹脂焼付塗装
取付穴M6タップ穴
ストップ角度なし
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180(一方開き)
適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上
適用ドア材質鋼製
適用枠材質鋼製
表面色シルバー
本体円筒径(Φmm)35
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
適合扉厚(mm)30以下
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)40以下
適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下
最大開扉角度(°)180
セット内容上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚)
付属品取付ネジ
スプリング荷重により移動側の開き力を補助します。本体側面に設けられた調節板の位置により、ばね荷重が一目でわかります。
用途工作機械・各種制御装置等
材質SPCC、PA、POM、SWCH、SUM、SWP、PP、POM、SUS430、CR
質量(g)642
部品名称ベース、ヘッド、スライド、調節板、調節棒、軸、バネ、カバー、バネ受、スライドカバー、クッション
表面処理Ni、グレー、白色、3価クロメート、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。面付型。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・取り付けが簡単
用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・取り付けが簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
オートヒンジ丁番型100シリーズ用スプリングピン(112~143)です。
1組
¥419
税込¥461
当日出荷
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(面付型:アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
特殊シールとステンレス材採用。
浴室や海岸沿いなど用途が広がりました。
エクステリア・インテリア製品と調和し、イメージを美しく引き立てます。
表面処理は、ステンレス材にアクリル樹脂焼付塗装となります。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・ステンレス材の採用により、高耐食性を実現
・特殊シール構造により、耐結露を実現
・特殊表面処理により、高寿命を実現
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・閉扉スピードの調整は不要
・取り付けが簡単
・エクステリア製品のステンレス化に対応
用途屋外・浴室ドア用(アルミ製・ステンレス製・鋼製ドア用)
適合扉厚(mm)40以上
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)120以下
適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D40mm以下
最大開扉角度(°)180
表面色ステン
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
付属品取付ネジ
あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・取付けが簡単
用途屋内ドア用(鋼製ドア用)
適合扉厚(mm)40以下
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)1200以下
適合扉質量(kg)120以下
適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下
最大開扉角度(°)180
表面色シルバー
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
付属品取付ネジ
防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。
温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)40以下
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
付属品取付ネジ等一式
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1200mm以下用。
適合扉厚(mm)40以上
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)1200以下
適合扉質量(kg)100以下
トルク(N・m)15.7以下(閉じ)
付属品取付ネジ等一式
方式【スプリングセット】巻込式
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。
用途スチール製ドア、潜り戸用
適合扉厚(mm)36以上
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)800以下
適合扉質量(kg)50以下
トルク(N・m)6.9以下(閉じ)
付属品取付ネジ等一式
方式【スプリングセット】巻込式
あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。
左右兼用の商品です。
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
・他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
・摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・取付けが簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
スプリング荷重により移動側の開き力を補助します。
調節棒を回転させることによりバネの力が変わります。
用途工作機械・各種制御機器等
トラスコ品番206-3792
材質ベース:鋼(SPCC)
幅(mm)70
厚さ(mm)47
全長(mm)174
穴径(Φmm)4-長穴10×7/2-長穴14×7
表面処理ニッケルメッキ
ねじ穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅2200mm以下用。
適合扉厚(mm)50以上
適合扉高さ(mm)2400以下
適合扉幅(mm)2200以下
適合扉質量(kg)240以下
トルク(N・m)49.1以下(閉じ)
付属品取付ネジ等一式
方式【スプリングセット】巻込式
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
適合扉厚(mm)30以下
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)40以下
適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下
ストップ機構あり
ストップ角度85°および150°
最大開扉角度(°)180
表面色シルバー
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
付属品取付ネジ
オートヒンジ丁番型100シリーズ用スプリングキャップ(112~143)です。
1組
¥199
税込¥219
3日以内出荷
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
適合扉厚(mm)30以下
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)60以下
適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下
ストップ機構なし
ストップ角度なし
最大開扉角度(°)180
表面色シルバー
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
付属品取付ネジ
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1600mm以下用。
適合扉厚(mm)45以上
適合扉高さ(mm)2400以下
適合扉幅(mm)1600以下
適合扉質量(kg)160以下
適合ドアサイズDW1600mm以下、DH2400mm以下、DT45mm以上
トルク(N・m)24.6以下(閉じ)
付属品取付ネジ等一式
方式【スプリングセット】巻込式
あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・取付けが簡単
用途屋内ドア用(アルミ製・軽量スチール製ドア用)
適合扉厚(mm)40以下
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)1200以下
適合扉質量(kg)120以下
適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下
最大開扉角度(°)180
表面色シルバー
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
オートヒンジ1200型用空丁番です。
用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
適合扉厚(mm)30以下
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)850以下
適合扉質量(kg)35以下
材質アルミ(羽根)
付属品取付ネジ
適合ドアサイズW:850以下、H:2000以下、D:30以上
寸法(mm)1(上下の羽根の重なり)
セット内容空丁番のみ
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1400mm以下用。
適合扉厚(mm)40以上
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)1400以下
適合扉質量(kg)130以下
適合ドアサイズDW1400mm以下、DH2100mm以下、DT40mm以上
トルク(N・m)19.7以下(閉じ)
付属品取付ネジ等一式
方式【スプリングセット】巻込式
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ