5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 耐薬品性があります。 つるの長さを調整できます。 回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、ツル調整付き トラスコ品番344-7120 形状一眼型 質量(g)46 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ防曇 機能メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)2.0
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。優れた曇り止め性能を実現しました。メガネ併用可能です。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.2 質量(g)50 仕様メガネ併用可、両面曇り止めコートレンズ、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル 付属品専用ポーチ トラスコ品番422-8723 形状一眼型 規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65 レンズ防曇 機能曇り止め機能、メガネ併用可能 材質(フレーム)ポリカーボネート、エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)ライトグリーン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション 機能フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能 形状一眼型 レンズ防曇 材質(レンズ)PET-AF(ハードコート&くもり止め) トラスコ品番788-7167 質量(g)54 タイプメガネ併用可 規格JIS規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159 加工硬化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

オーバーグラス型差し込みタイプ。鼻パット一体形。一眼サイド一体形。上下自在式。前後調整可。
材質耐衝撃PCくもり止めレンズ 形状一眼型(ヘルメット取付用) レンズ防曇 材質(レンズ)ポリカーボネート 適合(ヘルメット):MP型、野球帽型 質量(g)55 方式オーバーグラス型差し込み
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

RS-810S VF-P 保護めがね 理研オプテック 動画あり
理研オプテック保護めがね
サイドガードが付いたオーバ-グラスタイプです。矯正めがねの上に装着できます。曇りに強い超親水性VF-plus+コーティング加工です。テンプル(ツル)の長さ・角度を調節でき、快適なフィット感を得られます。オールプラスチックで、金属部品を使用していません。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。 仕様UVカット:○、防傷加工:○、防曇加工:○ レンズ曇りに強いVFコートレンズ レンズ色クリア トラスコ品番117-0053 材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工) 質量(g)48 タイプオ-バ-グラスタイプ 規格JIS T8147 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)144~155×163×60 コーティングVF-P(防曇) テンプル色シルバー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷