20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラック専用のプラスチックシャッターです。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm)908 棚段数4 オイスターホワイト 仕様プラスチックシャッター カギ付 有効間口(mm)828
1台
159,800 税込175,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

20L02-AS D40隙間シートカーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40隙間シートカーブレール
エコ商品
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D40 トラスコ品番457-4877 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)50kg 質量(g)970 レール長さ(mm)800×800×500R RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) カーブ半径(mm)500
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷

材質スチール 寸法(mm)910×910 質量(kg)1.1 関連資料仕切レール構成図
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷

手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。 シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。 強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。 シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。 シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。 2007年度 グッドデザイン賞受賞 国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。 特許第3912794号を取得 国際特許出願中
幅(mm)インナー部/36.7(シャッター接触側)アウター部/42.0(シャッター接触側) 高さ(mm)インナー部/46.2(シャッター垂直方向)アウター部/53.0(シャッター垂直方向) 材質(本体)インナー部/アルミ合金押出形材アウター部/アルミ合金押出形材アンカー部/ABS樹脂 材質(シール)天然ゴム 材質(ノブ)T字ノブボルト 材質(ホルダー)鋼板 取付可能対象国産の手動式軽量シャッター。シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。スラットの断面上があるもの。上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。 付属品シャッターガードホルダー×2防犯用シール×4
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手で簡単に曲がるから取付が簡単。 付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。 取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザインシャッター DIS部品 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
1個
98 税込108
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仏間に最適です。 扉がスッポリ収納できます。 吊戸で開閉がラクラクで滑らかなスライドです。 調節が簡単です。 どんな間口、高さにも最適です。
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D40カーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40カーブレール
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 レール長さ(mm)800×800×500R 適合D40 許容荷重(kg)50kg 耐荷重片開きで50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) カーブ半径(mm)500
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。 新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。 全長(mm)981 トラスコ品番381-4599 材質スチール(SGH) 質量(kg)2.3 耐荷重(kg)100 板厚(mm)1.6 取付ピッチ(mm)450~500
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷

D30カーブレール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ紫外線カット 材質(シート)PVC+ポリエステル糸 芯材ポリエチレン シート厚さ(mm)0.15 裾仕上げ切りっぱなし 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.15 材質(ハトメ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベンダーレール 岡田装飾金物 動画あり
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。 適合ベンダー 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)30kg 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.5MB)
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ複車(直線移動用) 吊車複車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

9L01-AS D25カーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D25カーブレール
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D25 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)15kg 質量(g)374 レール長さ(mm)800×800×300R RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ半径(mm)300
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

D30レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

27L02-AS SGカーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物SGカーブレール
エコ商品
特殊アルミ(A6005C)を使用したOSエコレール史上最高強度シリーズです。(一般的なアルミ材に比べ引張強さ比+50%以上です。)
用途大規模工場、倉庫、配送センターの軒先、大開口部での重量シートの吊り下げ。 適合SG 材質/仕上特殊アルミ(A6005C) 許容荷重(kg)200kg 質量(g)1460 レール長さ(mm)800×800×530R RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ半径(mm)530
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シャッターと地面のすきまを塞ぎます。耐久性、耐候性に優れます。
用途手動式シャッター、電動式シャッターの底部スポンジ 硬度1以下 耐熱温度(℃)80
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ON-EMC-50-100-25はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm)115.2 パンチ取付面積(mm)50×100 オープンハイト(mm)145 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)6.5 有効ストローク(mm)25
1セット
87,980 税込96,778
14日以内出荷