123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。
寸法外径Φ60.5 材質(1)本体:SUS304/酸洗、(2)防水層押え::SUS304/酸洗、(3)金網::SUS304/酸洗、(4)小ねじ::SUS304/3-M5×6丸小ねじ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FRP防水に適したオーバーフロー管/排水口約25mm(下穴約40mm必要)/集中豪雨などによる室内への侵入被害を防ぐ
用途住宅用オーバーフロー管 品番AOS-1/PEC-1(推奨ストレーナー・カバー)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ)ファースト オーバーフロー管OF-25
ドレインの目詰まりや集中豪雨による浸水被害、特にバリアフリー設計による室内とバルコニーの段差が少ない家屋に、オーバーフロー管カバー&ストレーナー&キャップを設置するオーバーフローシステムで浸水被害を防止します。
材質FRP+塩ビ 半透明・グレー
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

TSオリジナル(高翔産業)オーバーフロー管
この商品はTSオリジナル商品です。
材質ツバ部:FRP、管部分:硬質塩化ビニール 全長(mm)245
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


オーバーフロー管化粧カバーはオーバーフローの排水から排出される雨水が建物外壁から遠くにまで飛散するのを防止し、開口部にアミ目が入っておりますので小鳥などの侵入を防ぎます。 適用パイプ呼び径50Aまで使用可。パイプが壁面より45mm位まで出ていてもOK。 この化粧カバーは外壁に取り付けられた、あらゆる化粧カバーとしてもお使いください。
付属品ビス4本 パールグレー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×80×65
1個
569 税込626
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ポリカ―ボネット製オーバーフロー管/ストレーナー/カバーの3点セット 排水口約30mm
用途住宅用 オーバーフロー ストレーナー セット LG/LG
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A 材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)PVC/ABS、(パッキン)合成ゴム 関連資料寸法図(0.12MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。
材質SUS304 オーバーフロー管
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカ―ボネット製オーバーフロー管/ストレーナー/カバーの3点セット 排水口約25mm
用途住宅用 オーバーフロー ストレーナー セット LG/LG
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AES樹脂製オーバーフロー管カバー 軽量で耐候性に優れた樹脂を使用。
用途オーバーフロー管用カバー 適合管VU25~50(オーバーフロー管)
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
適合TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。 呼び38
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ミヤコ防虫目皿
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 VP管用の防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16 商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
1,588 税込1,747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーバーフロー管内部への落ち葉やゴミ詰まりを防ぎます。 軽量で耐食性に優れ経年劣化が少ない。
用途住宅用 オーバーフロー ストレーナー 適合OF-VP25など(推奨オーバーフロー管)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベランダの排水に不具合が生じた際、オーバーフロー管が室内への親水を未然に防ぎます。 ツバがFRP製なのでFRP防水層と完全に一体化して安全です。 サイズを2種類ご用意しておりますので、現場に合わせて選択できます。
用途オーバーフロー管、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 材質ツバ部:FRP 筒部:硬化塩化ビニール
1ケース(5個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフロー管から雨水が排水されていたらドレン廻りにゴミが溜まっている証拠であり、掃除を必要とするサインです。 ドレン孔の直ぐ上にオーバーフロー管があるため、ごみ溜まりによる排水能力の低下をいち早く知らせてくれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフロー管用ステンレス製カバー
用途オーバーフロー管用カバー 材質ステンレス 適合管VU25~50(オーバーフロー管)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

AES樹脂製オーバーフロー管カバー 軽量で耐候性に優れた樹脂を使用。
用途オーバーフロー管用カバー 適合管VU25~50(オーバーフロー管)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリカ―ボネット製オーバーフロー管/ストレーナー/カバーの3点セット 排水口約40mm
用途住宅用 オーバーフロー ストレーナー セット LG/LG
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1箱(4個)
2,598 税込2,858
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC 角型オーバーフロー管
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途Φ50用(ベランダオーバーフロー管用) 材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー 寸法(mm)156×156×1 適合パイプ径(Φmm)48~65 アズワン品番64-7955-20
1枚
480 税込528
翌日出荷

角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC 角型オーバーフロー管
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC 角型オーバーフロー管
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC 角型オーバーフロー管
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途4520W流し台トラップW用のオーバーフロー接続ホース 長さ(m)1 材質PVC ホース内径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)41~42
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

筒部が塩ビパイプですが、巻き込み部が同質のFRP製なので、防水層との接着面も安心して施工できます。 又、塩ビパイプを使用しているので、小型角マスやエルボなどの接続が容易にできます。
用途住宅用ドレン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外壁の外側に出ているオーバーフロー管を目立たなくさせます。 オーバーフローカバー本体自体も外壁から出っ張らずに目立ちません。 オーバーフロー管周囲のシーリングを紫外線から守ります。 取付が圧着式なので簡単です。 材質はAES(耐候性樹脂)製です。 アイボリー・ダークグレーの2色から選択出来ます。
用途オーバーフロー管用カバー、外部キャップ 材質AES(耐候性樹脂) 適合【オーバーフロー管】ダモオーバーフロー管 TO-25、ダモオーバーフロー管 TO-40、侍オーバーフロー管 SO-25
1ケース(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。 本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16 商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーバーフロー管用ストレーナ。SUS304を使用しているので耐久性に優れます。
用途オーバーフロー管用ストレーナ、ストレーナーキャップ 適合【オーバーフロー管】ダモオーバーフロー管 TO-25、ダモオーバーフロー管 TO-40、侍オーバーフロー管 SO-25 材質ステンレス SUS304
1ケース(5個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

外壁の外側に出ているオーバーフロー管を目立たなくさせます。オーバーフローカバー本体自体も外壁から出っ張らずに目立ちません。オーバーフロー管周囲のシーリングを紫外線から守ります。取付が圧着式なので簡単です。材質はAES(耐候性樹脂)製です。アイボリー・ダークグレーの2色から選択出来ます。
用途オーバーフロー管用カバー、外部キャップ 適合【オーバーフロー管】ダモオーバーフロー管 TO-25、ダモオーバーフロー管 TO-40、侍オーバーフロー管 SO-25 材質AES(耐候性樹脂)
1ケース(5個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ミヤコ防虫目皿
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじのステンレス防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16 商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)OFストレーナー
オーバーフロー管 TS-OFに! グリップを曲げて管に差し込むだけの簡単取付け 排水口径60~25mm(推奨)のタテ引きドレン用ストレーナとして使用できます。
材質ストレーナー部:硬質塩化ビニール、グリップ:ステンレス 外径(Φmm)ストレーナ部:80 グリップ長さ(mm)250
1個
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ)ファースト OF-25用内部ストレーナ
ドレインの目詰まりや集中豪雨による浸水被害、特にバリアフリー設計による室内とバルコニーの段差が少ない家屋に、オーバーフロー管カバー&ストレーナー&キャップを設置するオーバーフローシステムで浸水被害を防止します。
材質ダイキャスト ダイキャスト
1個
499 税込549
当日出荷

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS 材質(本体)ABS 材質(網)NB20 商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ)ファースト 外部キャップ
ドレインの目詰まりや集中豪雨による浸水被害、特にバリアフリー設計による室内とバルコニーの段差が少ない家屋に、オーバーフロー管カバー&ストレーナー&キャップを設置するオーバーフローシステムで浸水被害を防止します。
材質硬質塩ビ
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)