セット内容(3)Φ48三角リング、(4)ホースインナーPF2吋、(5)ユニオンナットPF2吋、(6)排水アダプター
材質(3)CR、(4)PP、(5)PP、(6)ABS
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
二槽シンク用オーバーフローホースです。
M14LW、M14JW、M14SW、M14ECW、M14SBKW、に使用できます。
材質(ホース)SPVC
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付
材質本体:PP、目皿:SUS304/ABS、パッキン:合成ゴム
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
寸法H(mm)27
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
用途オーバーフロー用、樹脂製トラップ用
仕様挟込範囲:32~40
適合オーバーフロー用、樹脂製トラップ用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
両側回転ナット付排水ホースです。
オーバーフロー配管の接続に便利です。
回転ナットでホースのねじれを防ぎます。
片側の袋ナットは接着しておりませんので長さ調節が可能です。
材質SPVC、パッキン/SBR
寸法(mm)30×1.0M
ねじ径G1-1/4
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)1
連続使用温度(℃)40
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
FRP防水に適したオーバーフロー管/排水口約25mm(下穴約40mm必要)/集中豪雨などによる室内への侵入被害を防ぐ
用途住宅用オーバーフロー管
品番AOS-1/PEC-1(推奨ストレーナー・カバー)
シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。
材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBR
サイズ目皿:小判型
外径(Φmm)目皿:118.6×55
呼び径(ねじ)G1-1/4
関連資料寸法図(0.09MB)
適合パイプ外径(Φmm)32
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
三栄水栓PH787-32用オーバーフロー用ホース
用途ネジ径:G1
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)合成ゴム
排水接着式:25A塩ビ管
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
仕様ゴム栓(491-000、240)付き
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
・オーバーフロー接続用のL型パイプです。・別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しオーバーフロー、排水トラップと接続します。
材質ポリプロピレン
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A
材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)PVC/ABS、(パッキン)合成ゴム
関連資料寸法図(0.12MB)
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS
材質(本体)ABS
材質(網)NB20
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
外ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。
また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
材質本体:ロストワックスSUS304、目皿:SUS304、パッキン:NR
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
ナットは接着せず同梱しています。
用途4520W、452-033、453-011、453-016用
ホース長さ(m)1
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
アズワン品番64-6510-03
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様平目皿付ダブルリング付
材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム
排水接着式:内径Φ30ホース
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様平目皿付ダブルリング付
材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム
排水差込式:G1-1/4
関連資料寸法図(0.09MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1袋(10個)
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。
本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
外ねじのステンレス防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
VP管用の防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
内ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。
また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
内ねじのステンレス防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。
オーバーフロー用。
形状Sトラップ
仕様ポプアップ、アジャスト付
外径(Φmm)(排水栓)64
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下) 。
材質(網)SUS304
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
外ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質本体/SCS13、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
内ねじのステンレス防虫目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質本体/SCS13、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。
パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単。
オーバーフロー用。
形状Sトラップ
仕様ポプアップ、アジャスト付
外径(Φmm)(排水栓)64
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
マンションや集合住宅で縦配管に便利です。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
寸法75
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、 配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
材質本体/SCS13、アミ/SUS304
「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管にそのまま接続!
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。網はハンドメイドのため、形状が異なることがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。外ねじのステンレス防虫目皿です。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。内ねじのステンレス防虫目皿です。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。VP管用の防虫目皿です。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
関連キーワード
1
2
次へ