塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズ。
幅(mm)65
高さ(mm)125
奥行(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質本体:ポリプロピレン、滑り止:エラストマー樹脂
全長(mm)大210Φ85~68用、中170Φ70~50用、小140Φ52~38用
耐熱温度(℃)本体:90、滑り止:120
EBM品番289510
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。
用途ペール缶の開封に。
材質樹脂
幅(mm)70
厚さ(mm)43
全長(mm)220
質量(g)100
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
すべりやすいビン蓋に。
表裏の凹凸が蓋の大きさに合わせてフィットします。
食器洗浄機○
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
固くしまったフタもコレがあればラクラク開けられます!しっかり握れる形状で、力も入れやすい。ペットボトルのキャップ開けから、ビンフタまで最大直径7cmまで対応。引き出し等にしまえる薄型形状。
質量(g)73
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×145×20
1個
¥629
税込¥692
欠品中
用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。
材質本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ
全長(mm)223
TKG品番9-0590-2301
TKG品番(2017)6-0531-2201
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220
最大開口(mm)丸 70 、角 65
口開調節8段階
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
『6in1マルチオープナー』は、缶切り、ビン、缶オープナー、プルトップ、栓抜き、ペットボトル(大きさの異なる2種のふたに対応可能です) の6種類の容器の硬いふたを、力を入れずに簡単に開ける事ができるマルチオープナーです。 特に缶切りは、従来の缶切りと開封の仕方が異なり切り口が鋭角にならないので、缶容器のままペットに与えていただけ、お皿を洗う手間が省けます。ステンレス製なので耐久性があり、長く使うことができます。
用途手に力が入りにくいお歳を召した方や、ネイルをされている方、缶詰を安全に開けたい方に。
寸法(cm)20.5×8×4
1本
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
軽量で耐食性の強いアルミ製。
材質アルミ
幅(mm)105
厚さ(mm)52
全長(mm)380
質量(g)420
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
簡易に空気穴を空けられます。
穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。
用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け
材質炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ)
適合一斗缶、ペール缶1種・2種・3種
トラスコ品番484-6397
質量(g)80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×165×2.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)125
TKG品番9-0590-2501
TKG品番(2017)6-0531-2401
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
アズワン品番5-060-07
TGK品番125-23-63-21
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
丸型だけでなく、四角、楕円(オーバル)など、様々な形の缶に適応!
今までなかった画期的な缶オープナーです。
シニアの方、お子様、爪が気になる方などに最適!!
ボタンを押すだけですので、誰でも簡単に缶を開けることが出来ます。
切れ口は滑らかなので、安全・安心です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼
寸法(mm)127×70×45
色ホワイト(本体)、オレンジ(ボタン)
使用電池単三電池2本(別売)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
大小2サイズのびん蓋開けセットです。小は約2~5cm、大は約5~8.5cmの蓋に対応します。
材質本体/ポリプロピレン、すべり止め部/エラストマー
耐熱温度(℃)本体/90、すべり止め部/120
松吉医科器械コード24-4047-00
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
すべらず蓋開け
材質シリコーンゴム
質量(g)30
外径×高さH(Φmm×mm)110×15
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
手の力が弱い方も開閉が楽になります。
柔らかい滑り止め素材で瓶などの蓋をしっかりと掴みます。
仕様抗菌
材質PVC
色青
質量(g)100
直径(Φcm)オープナー:11.6
耐熱温度(℃)50
適合径(Φmm)フタ:15~80
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード