21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。 赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。
1箱(100包)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

総残留塩素濃度測定用試薬。結合残留塩素を含む残留塩素を測定する時に「DPDプラス」と併用します。
アズワン品番62-2059-97
1箱(100錠)
1,798 税込1,978
当日出荷

携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。 DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。 比色板補正用テストチューブに測定水を入れることで測定水の水質(濁度、色など)の誤差を補正出来ます。 比色板・背面板の取り外しが可能。洗浄等のメンテナンスが簡単です。
セット内容測定器本体(DPDコンパレーターセット済)一式、 テストチューブ(角型試験管・キャップ付)×4本、 DPDプラス(遊離残留塩素濃度測定用試薬)×50包、 ハンディケース1式 測定範囲(mg/L)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0 アズワン品番6-8516-22
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。 DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 SIBATA(柴田科学) 動画あり
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 取扱説明書(0.22MB)
1箱(100回分)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残留塩素測定器(DPD法)用のDPD試薬です。 DPD試薬Sは従来の緩衝液(NO.1試薬)と発色剤(NO.2試薬)の2薬タイプをひとつの試薬にした1包タイプの粉末試薬で、測定手順の簡素化、すばやい発色反応を可能にしました。 1.DPD硫酸塩 2.無水硫酸ナトリウム 3.りん酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム) 4.キレート剤(CyDTA)
1箱(50包)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。 塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。 そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に 種別No.1 タイプ錠剤
1箱(50錠)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学) 動画あり
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。 オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。 測定範囲(mg/L)0.05~2.0 本体寸法(mm)67×34×157 本体質量(g)300(ケース含) 測定方法DPD法 セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本 標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0 取扱説明書(0.42MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(50包)
769 税込846
当日出荷

残留塩素は、塩素処理の結果、水中に残留している有効塩素です。 塩素は水に溶けると水と反応して次亜塩素酸と塩酸とになります。 次亜塩素酸の一部は次亜塩素酸イオンと水素イオンとに解離します。 この次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンを遊離残留塩素といいます。 一般的に遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として見られます。
用途(遊離残留塩素)上水道、プール、浴槽などの測定に。 (全残留塩素)浄化槽排水等の測定や、工場の排水処理後の水質測定などに。 タイプDPD法試薬(粉末タイプ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷


保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
付属品単4アルカリ乾電池(LR03)×1本 材質(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀 寸法(mm)幅234×高さ36×奥行22 ホワイト 測定範囲0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L 材質(本体)ABS、PE、白金、塩化銀 質量(g)約82(電池を含む) 電源(V)DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×234×22 電源DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本 測定範囲(mg/L)0~0.80 測定回数5000回 測定対象遊離残留塩素(水道水限定) 最小目盛0.05mg/L 保証期間1年 耐水性防滴IPX5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

残留塩素測定器 DPD法遊離 モノタロウ 動画あり
貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。 DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。 粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。
用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。 セット内容DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース 寸法(mm)115×55×107 測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0 本体質量(g)260 試薬推奨試薬:モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)検水10mlタイプであれば、使用可能柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)鈴研:47-8100(注文番号:03397082)笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。耐久性に優れた防塵・防水構造です。
1個
299 税込329
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


残留塩素測定器用 DPD錠剤試薬 モノタロウ 動画あり
屋外でも試薬が飛び散らずに使いやすい錠剤タイプ
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に 成分塩化カリウム、よう化カリウム、イオン交換樹脂、炭化水素ナトリウム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100錠)
979 税込1,077
当日出荷

残留塩素を0.05~2.0mg/lまで、10段階に測定可能な残留塩素測定器です。
用途残留塩素測定用 アズワン品番1-6652-01 仕様本体(DPD法) セット内容DPD比色測定器 比色管(フタ付き)×2本 測定試薬(遊離残留塩素)×50回分 収納ケース 寸法(mm)82×36×111 測定範囲(mg/L)0.05・0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0 商品タイプレンタル品はこちら
1セット(50回分)
9,998 税込10,998
当日出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。デジタル直読。高精度。持ち運び自由自在のポケットタイプ。遊離塩素と全塩素をDPD法により測定。使い勝手と測定精度を重視される方にお薦め。簡単操作。すべての操作は3つのキ-でOK!
用途スイミングプール・飲料水・冷却水・水道・浴槽など。 仕様【吸光レンジ】0~2.5Abs【使用薬品】遊離塩素:0.02~2mg/L全塩素:0.02~2.00mg/L セット内容本体、キャップ、キャップコード、ガラスサンプルセット×2、プラスチックサンプルセル×2、セルキャップ(ゴム・ネジ付)×各2、試薬パウダーピロー(遊離残留塩素用)×10、試薬パウダーピロー(全残留塩素用)×10、単4形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書 寸法(mm)61×155×35 質量(g)230 電源単4形アルカリ乾電池×4本 測定範囲(mg/L)0.02~2.00、0.1~8.0 表示カスタムLCD 測定方法DPD法 最小読取値0.1mg/L、0.01mg/L 測定対象遊離残留塩素、全残留塩素 測定原理吸光光度式 使用条件0~+50℃、0~90%相対湿度
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用方法1.検水10mLに、本試薬1包を入れます。2.軽く振り混ぜると遊離残留塩素と反応して、ピンク色に発色します。3.ピンク色の濃さで遊離残留塩素濃度を判定します。
1セット(100個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2本)
2,198 税込2,418
当日出荷