20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(ボルト)スチール(SWRCH8A) 材質(ナット)スチール(SWRM10K)
1箱(50本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。 材質スチール
1箱(50本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け 材質スチール製 タイプCタイプ 表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

サンコーテクノオールアンカードブF
打ちこみ式コンクリートアンカースチール製:ドブめっきで耐食性有。買いやすいパック品。JCAA認定サイズ ※芯棒:シルバービック処理
1パック(16個)ほか
3,098 税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンカー Cタイプ モノタロウ 動画あり
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等 材質スチール製 仕上処理電気亜鉛メッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ドブメッキ)
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質ドブメッキ 表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
1箱(25本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂 動画あり
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。 種別ステンレス製
1箱(50個)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。 タイプおねじ 表面処理溶融亜鉛めっき 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

サンコーテクノアンカー打込機
安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 コードレスで自由自在、打込み3秒 プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可) L型ヘッド狭い空間に最適
仕様施工時間:約3秒 付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル 質量(kg)4.6 適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含む バッテリーリチウムイオン電池 電源(DC-V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 関連資料(0.78MB)
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。 有効長(mm)180 全長(mm)260 仕様ソフトビニールケース 適合機種軽量ハンマードリル シャンクSDSplus 材質(刃)超硬チップ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。 材質/仕上スチール 適合材コンクリート
1パック(10本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 その他芯棒打込み式 被削材コンクリート、石材 表面処理パシペート処理
1箱(50本)ほか
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。 穿孔長(mm)30 材質スチール 表面処理生地 材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
1箱(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。 種別ミリねじ 材質スチール製
1箱(100本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)