1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
製図フィルムや美術工芸品の長期保護に使用する無色透明の保護スプレーです。速乾性で、保護膜に柔軟性があり乾燥後の折り曲げにも強いのが特徴です。画面の汚れ、インク・絵の具の変色・剥離を防止します。
材質(キャップ)PE
材質(内容器)ブリキ缶
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
こんなお得な商品も!
指示棒
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
機能的に伸縮自在
セミナー・会議・授業での説明などに便利です。
コンテパステルを使った作品を長時間美しく保存するためのスプレー式定着液です。
一般的な使い方で、四つ切り画用紙約45枚程度使えます。
使用の目安四つ切り画用紙約45枚程度
1個(300mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
ゆび部が曲がりポイント指しに便利です。180度折り曲げ可能でよりピンポイントに指し示せます。
用途現場撮影時のポイント指示に。
180度折り曲げ可能でピンポイントに指し示せます。
長さ(mm)160~660
水性顔料インキを搭載。耐水性で美しい筆跡の製図・デザイン・証券用ペン。極細サインペンとして、帳簿や手帳などの日常使いにも最適です。 筆跡は顔料インキのため、耐水性・耐光性が抜群。インキ濃度も高く、乾燥性に優れています。筆跡幅は6種、インキ色は3色です。 インキ・サーキュレーション・システム搭載 ペン先のインキを循環させるシステムがキャップ内に装備されております。この機能により、書き出しをスムーズにすることを可能にし、カスレも少なく、顔料インキでも濃淡のない筆跡を得ることができます。
全長(mm)141
種類ドローイングペン
方式キャップ式
最大径(Φmm)10.5
インク水性顔料
商品タイプ使い切り本体
学童が毛筆で書を習うのに最も適しています。筆運びが軽く、にじみを防ぎ、筆をいためず、乾きが早いように工夫された良質の液墨です。
グリーン購入法適合
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
クレパス(オイルパステル)画の画面定着用のマット調ワニスです。
作品完成後に使用し、画面の調子を整え、転写を防ぎます。
乾燥が早く、通常2分程度で乾燥します。乾燥後、画面の黄変やブロッキングをおこさず、しっとりとしたクレパス本来の塗り肌を生かした仕上がりを保ちます。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!!
一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。
被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。
電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。
乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。
金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。
重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。
マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。
被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。
アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など
引火点(℃)-23(TCC)
沸点(℃)65~140
絶縁強度(volts/mil)800
硬度70 shore A
比重0.79~0.83
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書ゴム状塗料 PROT 使用方法(0.04MB)
危険物の性状非水溶性
●デジカメ等の写真撮影、現場ポイント指示に活躍。
長さ(mm)270~1180
質量(g)105
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分アクリル樹脂(水性)
主な用途布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
伝統ある朱の色彩を近代的な感覚にマッチさせた優美な色調。
塗覆力に優れ、筆運びも軽く、添削に最適です。
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
適度な濃さと漆黒な墨色です。寒冷地でも固まらない墨汁です。
材質液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE
最高級古墨調墨汁で、古墨特有の深遠なる墨色と立体感が得られます。にじみが美しく、筆運びもなめらかで、淡墨でのご使用もおすすめです。
通常書仙に現品を足すことで、ゆっくり書いても紙がにじみにくく、墨色がさらに良くなります。
材質液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE
艶を抑えたマットな墨色です。特にかな・漢字交じりなどの書体向きです。
材質液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE
最高級古墨調墨汁で、古墨特有の深遠なる墨色と立体感が得られます。にじみが美しく、筆運びもなめらかで、淡墨でのご使用もおすすめです。
最高級古墨調墨汁で、古墨特有の深遠なる墨色と立体感が得られます。にじみが美しく、筆運びもなめらかで、淡墨でのご使用もおすすめです。
関連キーワード
1
2
次へ