50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【12時間】たっぷり温かい持続時間12時間!既存の高温商品より3時間アップ。 最高温度79℃の高温タイプで、屋外使用に最適です!ポケットに入れやすい定番サイズです。 すぐに熱々、しっかり続く。平均温度62℃。持続時間約12時間と長持ち。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。 質量(g)66 タイプ貼らないタイプ 最高温度(℃)79 寸法(縦×横)(mm)125×95 主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸水性樹脂 温度持続時間12時間 平均温度(℃)62 アズワン品番65-2070-73 関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
1袋(10個)
369 税込406
当日出荷

開封するとすぐに発熱する貼らないカイロ。高温で約12時間発熱します。冬場の屋外でも、すぐに手を温められ、カイロがぬるくならずに、しっかり暖をとることができます。最高温度73℃ 平均温度61℃
1セット(30個)ほか
1,690 税込1,859
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイスバックシリーズに冬の防寒用ウェアがついに登場!付属のカイロを温めて、背中のポケットに入れるだけ。すぐに暖かさが得られます。背中に当たる部分はアルミ蒸着となっており、より保温性を高めました。表側は蜂の巣状のハニカム構造をもったクッション性の高い生地ダブルラッセルを使用。通気性、速乾性もあり快適な着用感を実現しました。カイロは2つ付属していますが、1個だけの使用も可能です。気温等状況により調整して下さい。フリーサイズで肩部分のマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面に セット内容本体、カイロ×2 寸法(mm)カイロ:130×95 迷彩 サイズフリー 本体質量(g)約80 寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×350×3 素材表面:ポリエステル(ダブルラッセル) 裏面:ポリエステル(アルミ蒸着)
1個
3,590 税込3,949
4日以内出荷

【平均52℃】【10個 30個 60個 120個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのカイロです。最高68℃、平均52℃。40℃以上の暖かさが16 時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。 タイプ貼れないタイプ 関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
1パック(10個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。 最高温度(℃)63 平均温度(℃)53
1パック(10個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気を使わないオイルタイプで、市販のライターオイルでOK、電力不足の心配なく、いつでも使えて安心。 コンパクトで持ち運び簡単。 災害時に暖をとったり、ゴルフ、フィッシング、工場などの作業時にも最適。
材質(本体)スチール、(バーナー)真鍮、(計量注油カップ)、ポリエチレン、(ポーチ)ポリエステル 質量(g)97 使用燃料カイロ用ベンジンまたはライターオイル 長さL×幅W×厚さ(mm)100×70×8 平均温度(℃)(表面)約42~50 使用時間(時間)約5~6(オイル10cc)、約10~12時間(オイル20cc) オイル量(mL)(タンク許容)10~13
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。 衣類に貼らないタイプのホッカイロです。 適正温度が安定的に持続します。
タイプ貼らないタイプ 温度持続時間約20時間
1セット(10枚)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)ほか
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寒い屋外でも冷気に負けない発熱力でしっかりつま先を温めます。足裏(靴下)に貼って、親指から小指まで覆えるBIGサイズです。濃い色の靴下に目立たず使えます。最高温度43℃/平均温度35℃/持続時間7時間。
1セット(3足)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外で首にかけるだけで、身体がすぐに温まります。 全身をめぐる血液である太い血管付近を温めることで、身体がポカポカになる。首にかけるだけで、「ぽかぽか」が首の血管を温めます。 本体両面から熱を発する仕様なので、カイロ全体が温かい。首にかけやすい細長い形状なので、両手が自由に使える。 カイロ本体が5セルに分かれているので、粉末がかたよらず、作業中も首からずれず、落ちにくい。 屋外でも暖かさを感じられる45℃。最高温度48℃。温かさは5~8時間持続。 (温度と持続時間は使用環境によって変わることがあります。持続時間は自社規格40℃以上保持している時間。)
用途冬の外出や通勤に。屋外活動の時にも。掃除・洗濯などの屋内での家事やお買い物の時に。 ブラック タイプ貼らないタイプ 最高温度(℃)48 温度持続時間5~8時間(40℃以上保持している時間) 平均温度(℃)45 商品タイプ首用カイロ
1個ほか
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【平均36℃】【Mサイズ】【Lサイズ】寒い冬の時期、足元からくる冷えで全身が冷えていると感じることはありませんか?そんな時に大活躍間違いなしのカイロです。 中敷きタイプだから、足の裏を全体で温めます。 通勤時や、除雪作業時、屋外スポーツ観戦時など色々なシーンで活躍します。 滑りにくく男女兼用になってます。 足湯など、足を温めることで全身がぽかぽかするように、中敷き用カイロでも全身が温まりやすくなります。 Mサイズ:20cm~ Lサイズ:25cm~
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。 質量(g)48 タイプくつの中に敷くすべり止め付き 最高温度(℃)44 寸法(縦×横)(mm)200×71 主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂 温度持続時間8時間 平均温度(℃)36 関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
1個(3足)
369 税込406
当日出荷

【9時間持続】【即熱】【10個 30個 60個入り】 通常のカイロよりも平均温度が約10℃高い屋外専用の貼れないカイロです。 最高温度79℃の高温タイプで、屋外使用に最適!ポケットに入れやすい定番のレギュラーサイズです。 すぐに熱々、しっかり続く。平均温度69℃。持続時間約9時間と長持ち。
用途寒い季節に屋外作業やスポーツ観戦、除雪時のお供に。 最高温度(℃)79 平均温度(℃)62
1個ほか
278 税込306
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10枚)ほか
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【10時間持続】【10個 30個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、片面に粘着質の付いた貼れるタイプのミニカイロです。ポケットにも入るミニサイズ。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。 タイプ貼るタイプ 質量(g)18.6 最高温度(℃)60 平均温度(℃)50 関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
1パック(10個)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10個)
548 税込603
翌日出荷

工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×15 ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)571×418×210 仕様配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4 ベージュ 有効深さ(mm)146 バンド通し穴
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

すぐに高温になり、屋外で冷めにくい屋外専用の貼るタイプのカイロ 冬場の屋外作業時やゴルフ、スポーツ観戦に適しています 最高温度65℃/平均温度54℃/8時間持続
タイプ貼る 連続使用時間(時間)6
1セット(10個)
499 税込549
当日出荷

工事現場での中継回路又は、末端路用に最適です。 防水コンセント付。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)423×624×210 仕様配線用しゃ断器(3P60A)、配線用しゃ断器(3P30A)、漏電しゃ断器(3P30A)OC付/漏電しゃ断器(2P20A)OC付 ベージュ 有効深さ(mm)147 定格感度電流(mA)30/15 バンド通し穴 木板寸法(縦×横×板厚)(mm)320×460×15
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。 くつ下用タイプのホッカイロです。 適正温度が安定的に持続します。
温度持続時間約5時間 質量(g)130 最高温度(℃)41 縦(mm)70 横(mm)90 平均温度(℃)35
1セット(15足)
799 税込879
当日出荷

新開発の薄型強化段ボールを使用しており、1セット 420グラムという軽さです。2分割されたパーツを組み立てて使用しますので、作業の際には簡単に手にもって現場まで運搬することが出来ます。また作業後は分解が出来ますので、元の。様に平たくして梱包が可能です。今までの樹脂製コーンと違い、廃棄時に産業廃棄物とならずリサイクル資源として業者に回収してもらう事が可能です。作業現場以外にも学校、幼稚園、病院、イベント用等色々な用途に使用可能です。注:段ボール製ですので、屋外での使用は避けてください。
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×179×110 設置場所屋外用(防雨形・IP43) 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA 入数1台 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)赤色蛍光テープ 45mm×1m
鮮やかで視認性が抜群の蛍光テープです。 照明で蛍光を発して注意喚起をします。 耐水性があります(水道水96時間浸漬テスト合格)。 粘着剤付きで貼り付けが簡単です。 安全標識、POP、ドア、ヘルメットや工具に貼り付けなどに。 ※屋外使用時の対候性は1年程度です。 ※ザラザラ面、凹凸の激しい面には使用できません。 ※人の肌の貼り付けや電気の絶縁には使用しないでください。 ※幼児の手の届かない所に保管してください。 ※長期間水に浸けないでください。
仕様●サイズ幅(mm):45●サイズ長さ(m):1●カラー:レッド●使用場所:屋内・屋外●質量(g):16 文字内容注意 アズワン品番68-0851-26
1枚
1,598 税込1,758
6日以内出荷

マグネット付き保安灯 マグピカソーラー 赤色発光は、鉄部・単管パイプ・カットコーンなどに装着可能な保安灯です。屋外でも使用できるよう防水試験(IPX4防水試験合格品)をしっかり行っています。電源ONで電池残量の確認機能がございます。ソーラー充電できる環境ならどこでもご使用いただけます。マグネット付きなので様々な場所で活躍します。
用途工事現場・作業場・注意喚起に。 質量(g)60 電源(ニッケル水素)1.2V 600mAh 寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×51 LED使用数(個)【赤】3 ソーラー単結晶シリコン太陽電池
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

使用電池:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間/MID約5時間/LOW約9時間/赤色点灯約7時間/赤色点滅約13時間。 ※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×1灯+赤色LED×10灯。明るさ:HI約800lm/MID約400lm/LOW約180lm/赤色点灯約15lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):幅143×高さ100×奥行32(mm)(最大値)。質量:約170g(電池除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)
用途コンパクトで持ち運びに便利。アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IPX4防沫形)。緊急時に役立つ赤色点灯・点滅。180°回転するスタンドで置く、吊る、手に持つなど使い方自由自在 保護等級IPX4(防沫形) 連続使用時間(時間)HI 約3、MID 約5、LOW 約9/赤色点灯 約7、点滅 約13 使用電池単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 使用場所屋外 明るさ(Lm)HI 約800/MID 約400/LOW 約180/赤色点灯 約15 電球の種類LED
1個
2,372 税込2,609
翌々日出荷

【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約11W(待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約1000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅205×高さ134×奥行192(mm)(最大値)。質量:約788g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応 灯数1灯
1個
7,599 税込8,359
翌々日出荷

1.足の冷えない不思議な足もとカイロの断熱技術を応用したカイロ。2.甲に貼るからぬくもりを感じやすい。違和感なく歩けます。3.黒色なので濃い靴下に貼っても目立たない。4.8時間持続。
1セット(5足)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約33W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約3000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約1157g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応 灯数3灯
1個
12,331 税込13,564
翌々日出荷

【7時間持続】【10個 30個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのミニカイロです。ポケットにも入るミニサイズ。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。 タイプ貼れないタイプ 質量(g)18.4 最高温度(℃)69 寸法(縦×横)(mm)70×96 主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸水性樹脂 温度持続時間7時間 平均温度(℃)54 関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
1パック(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●マグマシリーズ最大級の大きさと発熱力のカイロです●早く温まり、屋外で冷めにくい屋外専用の貼るタイプ●冬場のキャンプ場やスキー場など極寒時※1に適しています●最高温度63℃/平均温度52℃/14時間持続※1 -5℃環境下
タイプ貼るタイプ 温度持続時間14時間
1個(4枚)
468 税込515
当日出荷

ズレない、かさばらない、目立たない、ホカロンミニの貼るタイプ衣類の上に貼っているので、屋外だけでなく寒い室内でもあたたかくお過ごしいただけます。持続時間9時間。
タイプ貼るタイプ 成分鉄粉、水、活性炭、塩類、バーミキュライト、吸水性樹脂、木粉 最高温度(℃)64 温度持続時間9時間 平均温度(℃)51
1袋(10枚)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約22W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約2000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約998g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応 灯数2灯
1個
9,403 税込10,343
翌々日出荷

腰や肩などに、衣類の上から貼ってもズレない便利な貼るタイプ。衣類の上に貼っているので、屋外だけでなく寒い室内でもあたたかくお過ごしいただけます。持続時間12時間。
タイプ貼るタイプ 成分鉄粉、水、活性炭、塩類、バーミキュライト、吸水性樹脂、木粉 最高温度(℃)64 温度持続時間12時間 平均温度(℃)53
1袋(10枚)ほか
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【本体 ESL-RS1202AC】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約20W(待機時 約1W)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm。点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)。質量:約768g(電源コード含む)。付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、。 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 。【連動センサー送信器 EWS-P33】。電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)。防水仕様:IPX5(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。質量:約80g(電池除く)。周波数:313.625MHz(特定小電力機器)。IDコード:約25万通り。付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)。【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)。質量:約8g。電波通信距離:見通し 約70m
用途【センサーライト】。AC100Vのコンセント式でしっかり明るい。屋外で使用可能な防噴流形(IP45)。屋外配線に最適な防雨プラグ仕様。赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅。電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる。5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます。本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できます。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】。配線不要でどこでも使える乾電池式。屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)。連動センサー増設可能(別売)
1個
12,331 税込13,564
翌々日出荷

『快温くんプラス 鬼熱レギュラー』は、「暖かいだけじゃない高温カイロ」がコンセプトの防寒製品です。ただ暖かいだけではなく、即効性、軽量性、安全性といった嬉しい機能も追加されています。他社製品に比べて、より軽く、より暖かくなり、より40度までの立ち上がり時間が早く、より暖かさが持続します。業界トップクラスの暖かさを誇る本製品は、寒い季節の屋外での作業やスポーツ観戦など、冷え込みが厳しい状況下での活躍が間違いなしです。
用途建設現場、農業、漁業など、長時間屋外で作業をする方に。サッカーや野球など、長時間屋外で観戦する際に。キャンプ、登山、釣りなど、寒さを感じるアウトドア活動に。冬の北海道など、特に寒い地域での生活に。 寸法(cm)1個あたり:13×9.5
1式(240個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEC(レック)かけぽか
全身をめぐる血液である太い血管付近を温めることで、身体がポカポカになる。 首にかけるだけで、「ぽかぽか」が首の血管を温めます。 本体両面から熱を発する仕様なので、カイロ全体が温かい。 首にかけやすい細長い形状なので、両手が自由に使える。 カイロ本体が5セルに分かれているので、粉末がかたよらず、作業中も首からずれず、落ちにくい。 直接肌に使える最高温度45℃。温かさは5~8時間持続。 温度と持続時間は使用環境によって変わることがあります。持続時間は自社規格40℃以上保持している時間。 毎日使いたい人や、急に体調が悪くなった時などのストックに便利な10個入り。
用途掃除・洗濯などの屋内での家事やお買い物の時に。屋外活動の時にも。 最高温度(℃)45 温度持続時間5~8時間(40℃以上保持している時間) 平均温度(℃)42 商品タイプ首用カイロ
1袋ほか
189 税込208
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【平均34℃】【5足 15足】冬場は手足の冷えに悩んでる人が3割もいます。 足の甲に貼ることですぐに暖かさを実感できます。四角い形状なので、足幅に合わせて縦・横に貼ることが可能です。 靴の中全体が温まりますので、屋外作業時にも適しています!持続時間8時間でずっと温かい。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。 最高温度(℃)41(くつの中での使用を想定した測定値) 寸法(縦×横)(mm)96×70 主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂 温度持続時間8時間 平均温度(℃)34
1個(5足)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カジュアル感覚の軽量防寒。屋外で動きやすく、風や冷えから身体を守る機能を装備しました。アクティブワーカーのためのスポーティな防寒着です。 携帯電話収納ポケット。 便利な内ポケット。 携帯電話収納ポケット。 腰を冷えから守るカイロポケット。 風に侵入を防ぐ二重仕立て。
混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100 種別コート 素材(表)異形糸タフタ 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×18.5
1着
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

カジュアル感覚の軽量防寒。屋外で動きやすく、風や冷えから身体を守る機能を装備しました。アクティブワーカーのためのスポーティな防寒着です。 衿内に収納できるインフード。 フード取り外し可能。 携帯電話収納ポケット。 便利な内ポケット。 携帯電話収納ポケット。 腰を冷えから守るカイロポケット。
混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100 種別ブルゾン 素材(表)異形糸タフタ 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×18.5
1着
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)