45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品スーパーや飲食店、医療、介護施設など、数回洗って使用できるカウンタークロスです。 近頃ではご家庭の台拭きや雑巾としてご使用されるケースが増えてきております。 使いきりタイプで衛生的です。
用途台拭き、清掃など 材質レーヨン、ポリエステル 寸法(mm)300×610 目付(g/m2)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)カウンタークロスエコノミー厚手レギュラーサイズ
エコ商品
食品スーパーや飲食店、医療、介護施設など、数回洗って使用できるカウンタークロスです。 近頃ではご家庭の台拭きや雑巾としてご使用されるケースが増えてきております。 使いきりタイプで衛生的です。
用途台拭き、清掃など 材質レーヨン、ポリエステル 寸法(mm)300×610 目付(g/m2)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(80枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品スーパーや飲食店、医療、介護施設など、数回洗って使用できるカウンタークロスです。 近頃ではご家庭の台拭きや雑巾としてご使用されるケースが増えてきております。 使いきりタイプで衛生的です。食品衛生法適合。
材質レーヨン・ポリエステル 寸法(mm)350×605 目付(g/m2)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)カウンタークロス厚手ビッグサイズ
エコ商品
食品スーパーや飲食店、医療、介護施設など、数回洗って使用できるカウンタークロスです。 近頃ではご家庭の台拭きや雑巾としてご使用されるケースが増えてきております。 使いきりタイプで衛生的です。食品衛生法適合。
材質レーヨン・ポリエステル 寸法(mm)610×605 目付(g/m2)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)カウンタークロス薄手レギュラーサイズ
エコ商品
食品スーパーや飲食店、医療、介護施設など、数回洗って使用できるカウンタークロスです。 近頃ではご家庭の台拭きや雑巾としてご使用されるケースが増えてきております。 使いきりタイプで衛生的です。食品衛生法適合。
材質レーヨン・ポリエステル 寸法(mm)350×605 目付(g/m2)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸水性のすぐれた不織布ふきん
材質レーヨン 100%不織布 寸法(cm)35×60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.98MB) グリーンマーク認定
1箱(60枚×6個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)カウンタークロスエコノミー薄手ハーフ 100枚
エコ商品
薄手タイプのカウンタークロスです。
用途食品加工・清掃作業 材質レーヨン70%、ポリエステル30% 寸法(cm)30×35 目付(g/m2)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
789 税込868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)カウンタークロスエコノミー薄手スモール 100枚
エコ商品
薄手タイプのカウンタークロスです。
用途食品加工・清掃作業 材質レーヨン70%、ポリエステル30% 寸法(cm)20×20 目付(g/m2)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
489 税込538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油汚れ、茶シブの汚れを落とします。少量の洗剤で洗え、手にも環境にも優しいクロスです。手のひらに収まるので、扱いやすいサイズです。2枚重ねでボリューム感があり両面で使えます。凹凸のある食器の汚れも洗えます。パイル編みで速乾性もあります。
ピンク、グリーン、ブルー 材質アクリル 外形寸法(cm)約13×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3枚)
589 税込648
当日出荷

倉敷繊維アクリルバスクロス
エコ商品
湯あか、ぬめりの汚れを落とします。浴槽・浴室小物類の細かい箇所も洗えます。手のひらにサイズで、扱いやすい。袋状になっています。2枚重ねでボリューム感があり両面で使えます。凹凸のある浴室小物の汚れも洗えます。パイル編みで速乾性もあります。
ピンク 材質アクリル 外形寸法(cm)約13×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
7日以内出荷

Carlisle(カーライル)マイクロファイバークロス
エコ商品
機器周辺の拭き掃除、掃除のあとの水分拭きあげなど、幅広くお使いいただけます。 テリー織り(ループ状)で吸収性にすぐれています。 4辺ほつれ防止加工が施してあります。
厚さ(mm)1 材質80%ポリエステル、20%ポリアミド 寸法(縦×横)(mm)406×406 耐熱温度(℃)約100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
879 税込967
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本製紙クレシアカウンタークロス
エコ商品
用途カウンター・トレー、厨房まわりなどの汚れ拭きに。 仕様抗菌加工済製品 材質レーヨン不織布 シートサイズ(mm)350×600 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60枚×6箱)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハードにもデリケートにも使える安全性の高い接着剤不使用。 高水圧でポリプロピレン不織布をパルプに絡めてシート化しているので、布の丈夫さと紙の吸水性を兼ね備えています。 布のように耐久性があるため、濡らしてギュッと絞れ数回の拭き取り作業も可能です。 多量な油やグリスをガッチリ拭き取りたい時や、カウンターを優しく拭き取りたい時に。
厚さ厚手 材質パルプ+ポリプロピレン 区分新品 規格食品衛生試験実施済 シリーズワイプオール シートサイズ(mm)339×320 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オカザキタオルふきんチェック柄
エコ商品
テーブルふきやおしぼりとしても最適。チェック柄の綿100%のふきん。
材質綿100% 外形寸法(cm)約27×42 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
399 税込439
当日出荷

ハードにもデリケートにも使える安全性の高い接着剤不使用。 高水圧でポリプロピレン不織布をパルプに絡めてシート化しているので、布の丈夫さと紙の吸水性を兼ね備えています。 布のように耐久性があるため、濡らしてギュッと絞れ数回の拭き取り作業も可能です。 多量な油やグリスをガッチリ拭き取りたい時や、カウンターを優しく拭き取りたい時に。 高い吸水力…キムタオルより吸水性が高く、水に濡れた状態の強度はキムタオルと比較した場合は約3倍弱と丈夫です。
材質パルプ+ポリプロピレン不織布 厚さ薄手
1ケース(100枚×16パック)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然繊維の綿100%。肌ざわりがやさしく、お肌に適度な刺激を与えます。大き目のメッシュで泡立ち、泡切れ、乾燥が早い。50cm幅のワイドサイズ。
ピンク、イエロー、グリーン 材質綿 外形寸法(cm)約50×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3枚)
989 税込1,088
8日以内出荷

オカザキテーブルフキンかや織り
エコ商品
水や汚れをすばやく拭き取れるソフトなふきん。カヤ織りタイプ
材質レーヨン100% 外形寸法(cm)約30×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
399 税込439
当日出荷

有本カテイキッチンフキン
エコ商品
レーヨン100%で、吸水性がよく、手ざわりのよいふきん。食卓用に最適。
ピンク・イエロー・ブルー 材質レーヨン100% 外形寸法(cm)約30×30 収縮率(%)約15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
499 税込549
当日出荷

京都活具カヤふきん
エコ商品
綿・レーヨンの絶妙のバランス 一つ一つ丁寧に縫われた「まんじ縫い」 京都活具の「蚊帳ふきん」は、台拭きとして使った時に、持ちやすさ・汚れ落とし・吸水性がバランスの取れたふきんです。
用途テーブル廻りやシンク廻りの台ふき、キッチン廻りの汚れ落とし、食器類のふきん、最後は雑巾としてお使いいただけます。 材質綿50%、レーヨン50%(縮小率:約10%) 寸法(cm)約33×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

ボンスター丈夫な食卓用ふきん
エコ商品
丈夫でヨレにくく、ホツレにくい!。のり落としが不要で、軽く水洗いするだけでご使用できます。レーヨン素材のため吸水性に優れ、汚れをすばやく拭き取ります。
寸法(cm)約30×30 材質レーヨン100% アズワン品番64-5290-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3枚)
299 税込329
7日以内出荷

自重の10倍の水分吸収します。地球に環境にやさしい100%天然素材使用。
材質セルロース 外形寸法(cm)約45×31×厚さ0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

・ハイドロニット素材の不織布タイプ。水・アルコールに濡らしても破れにくい素材。・柔軟性のある布のような質感。・異物混入対策の為、従来の製品より青色の彩度が向上。・アルコールなどの薬液に濡らしても丈夫。・優れた吸収量、吸収スピード。・シートサイズ200×230mmの小判サイズで経済的。・食品衛生試験実施済み。
材質パルプ+ポリプロピレン(ハイドロニット) ケース入数16パック 色(シート)ブルー シートサイズ200×230mm RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100枚×16パック)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

ボンスターボンスターのレンジふきん
エコ商品
水拭きでガンコな油汚れがスッキリ落ちるふきんです。極細レーヨン糸が密接に起毛していますので、かきとり性に優れ油汚れなどを拭き取ります。拭き取った汚れは、水洗いするだけで落ちやすく、清潔なふきんです。
材質レーヨン100% 外形寸法(cm)約20×30×0.8 アズワン品番64-5290-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
379 税込417
7日以内出荷

グローブマニア(川西工業)テーブルタオル felice 60枚
エコ商品
パッケージにはクラフト紙を使用したお洒落仕様のカウンタークロスです。
用途食品加工・清掃作業 材質レーヨン70%、ポリエステル30% グレー 寸法(cm)30×61 目付(g/m2)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(60枚)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

栄和産業吸取りマット キッチン用
エコ商品
自重の10倍の水分吸収します。地球に環境にやさしい100%天然素材使用。
イエロー 材質セルロース 外形寸法(cm)約22.5×31×厚さ0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
429 税込472
7日以内出荷

速乾・吸水性に優れ、汚れを素早く拭き取る。乾きが早く、吸水性にも優れ、汚れを素早く拭き取ります。漂白工程を省いたレーヨン素材のかや生地を8枚重ねました。安心安全の日本製です。3色組。
材質レーヨン100% 寸法(cm)約30×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3枚)
619 税込681
7日以内出荷

1箱(1枚×10枚)
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カリタカリタ 蚊帳フキン
エコ商品
蚊帳生地のふきんは、吸水性、速乾性に優れています。 使うほどに柔らかくなります。
材質綿100% 質量(g)約22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
6日以内出荷

銀の効果でイヤなニオイを抑えるふきん。ガーゼ生地のふきんです。サイズも通常のふきんより一回り大きく使い勝手が良いです。
ホワイト 材質綿93%、アクリル7% 外形寸法(cm)約42×42×0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
439 税込483
7日以内出荷

銀の効果でイヤなニオイを抑えるふきん。表面ガーゼで裏面パイル。カワイイウサギをプリントしたふきん。
材質綿93%、アクリル7% 外形寸法(cm)約30×30×0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
7日以内出荷

高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ 付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ 使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全部で5種類のカラーバリエーションがあります。 机やカウンターを挟み込みネジで固定するタイプの杖ホルダー。 置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。 ネジ止型なので、取り外し可能。机の移動などに対応できます。 ホルダー部は30°ずつ凹凸溝が彫ってあるので、取付け場所の角度が調整できます。 病院・銀行などの受付カウンター、デイサービスの机、あるいは個人宅の玄関など、いろんな場所でご利用いただいています。 天板の厚みが3~5cmの場合は、杖やすめW型をお勧めします。
材質ABS樹脂、エラストマー 適合サイズ(Φmm)(杖径)12~22 天板厚さ(mm)13~30 設置方法ネジ止 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5個)
4,688 税込5,157
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ 9kHz~3.25GHz
エコ商品
小型・軽量かつバッテリー駆動が可能です。最速286μs(FAST時)のスイープ速度をサポートした3.25GHz高速スペクトラムアナライザです。AM変調度・周波数偏移・変調レート・キャリア電力・キャリア周波数オフセットとSINADを含むパラメータ測定ができます。周波数カウンタ機能は最高1Hz分解能までの正確な周波数測定を行う事が出来ます。
用途トラッキングジェネレータ・GP-IB付付属品:電源コード(AC100V用) アズワン品番3-9086-01 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数レンジ9kHz~3GHz モデルGP-IB/トラッキングジェネレータモデル
1個
949,800 税込1,044,780
55日以内出荷

大画面7インチLCD(WVGA)搭載 最高50,000回/秒の高速波形更新 最大10Mポイントのロングメモリを搭載 10種類の豊富なトリガタイプ 38項目の自動測定機能を搭載 Go-NoGo判定機能 500kポイントのFFT機能を搭載 間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション) USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション) USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備
仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット 付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分) 質量(kg)約2.8 消費電力(W)30 電源電圧AC100V~240V 50~60Hz 感度(垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3 分解能8ビット 機能(セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間 時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ インターフェース(Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能 判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力 表示更新レート50000波形/秒 コントロール機能(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能 サンプリング(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/s ディスプレイ7 インチ WVGA TFT LCD 入力インピーダンス1MΩ// 約16pF 最大入力電圧300V rms、CAT I 波形(保存)24セット 極性ノーマル、反転 遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相 入力結合方式AC、DC、GND 使用環境条件0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃ オフセット(ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V 言語表示日本語、英語その他使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応 演算項目+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan 帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz 周波数カウンタ6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定 平均2~256回、選択可能 カーソル測定カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV) USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷 DCゲイン確度±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
1台ほか
78,980 税込86,878
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大画面8インチLCD(SVGA)搭載 最高120,000波形/秒の高速波形更新 発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できるVPOテクノロジー 最大10Mポイント/CHのロングメモリ 36種類の自動測定機能を搭載 セグメントメモリ機能:最高29,000波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能 アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能 水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載 500kポイントポイントのFFT機能を搭載 デジタルフィルタ機能により、1Hz~500MHzの範囲でハイパスまたはローパスフィルタを設定可能 Go-NoGo判定機能 USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等) LabVIEWドライバ、PCソフトウェア RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応 USB、LAN標準装備
仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、統計:最大1000データで平均、最大、最少、偏差を表示可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット 付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分) 質量(kg)約2.8 消費電力(W)30 感度1mV/div、1~10V/div 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3 分解能8ビット 時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ インターフェース(Ethernetポート)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポート・リモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能 判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力 入力インピーダンス1MΩ// 約16pF 波形(保存)24セット 遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相 入力結合方式AC、DC、GND オフセット(ポジション)1mV/div~20mV/div:±0.5V、50mV/div~200mV/div:±5V、500mV/div ~2V/div:±25V、5V/div~10V/div:±250V 言語表示日本語、英語その他使用可能 帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz、70MHz BW、200MHzモデル:20MHz、70MHz、100MHz BW USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出または印刷・USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロール
1台ほか
179,800 税込197,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全部で5種類のカラーバリエーションがあります。 机やカウンターを挟み込みネジで固定するタイプの杖ホルダー。 置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。 ネジ止型なので、取り外し可能。机の移動などに対応できます。 ホルダー部は30°ずつ凹凸溝が彫ってあるので、取付け場所の角度が調整できます。 病院・銀行などの受付カウンター、デイサービスの机、あるいは個人宅の玄関など、いろんな場所でご利用いただいています。 天板の厚みが1.3~3cmの場合は、杖やすめクロス型をお勧めします。
天板厚さ(mm)30~50 材質ABS樹脂、エラストマー 適合サイズ(Φmm)(杖径)16~25 設置方法ネジ止 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ電子・電磁カウンタ 付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ) 使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと) 出力1出力 使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと) 最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピン数 = 16。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm。自動車規格 = AEC-Q100。高速スイッチング及び伝播速度 スイッチ間の低クロストーク すべての入力 / 出力でダイオード保護 アナログ電源範囲( VCC - VEE ) = 2.0 → 12.0 V デジタル(制御)電源範囲( VCC - GND ) = 2.0 → 6.0 V 金属ゲートカウンタ部品よりも直線性が向上し、オン抵抗が低減しています 低ノイズ チップの複雑さ: HC4051A-184 FET または 46 相当 Gates HC4052A-168 FET 又は 42 等価 Gates HC4053A-156 FET 又は 39 相当の Gates
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。
用途布、紙、フィルム等の長さ測定 質量(g)約700~800 使用温度範囲(℃)-10~50 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 139.4m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 363mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 363 x 50mm。ファン回転速度 = 3900rpm。騒音レベル = 51dB。ベアリングタイプ = ボール。IP定格 = IP20。終結タイプ = リードワイヤ。ebm-papst 接線方向送風ebm-papst の接線式クロスフローブロワは、通気量が 139.4 m 3 /h で、供給電圧定格が 24 V dc です。長さは 47.5 mm 、幅は 36 mm 、奥行きは 50 mm です。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。コンパクトで高効率な ebm-papst ラック CrossFlow ファンは、高品質のアルミ製です。ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることができます。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 電気接続は端子ブロック経由 グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属認定IP20等級 UL認定 CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷