「カエソケ」の検索結果
対辺8.0mm(M5)と9.6mm(M6)兼用!。こちらのソケット1個で2サイズ使えます。また、ソケットを軸から抜くと切粉を簡単に除去することもできます。
用途六角頭ドリルネジ用ソケット
全長(mm)51
両頭機能片頭
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)6.35
全長L(mm)75
ビット差替式ソケットの交換ビット
セット内容No.2×55mm:2本
材質ビット:S2
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×6.35×6.35、台紙:95×45×10
表面処理ブラスト
軸(mm)六角軸:6.35
適合ソケットtradl電動ドリル用ロングソケット:TCD-17L/TCD-19L/TD-21L/TCD-24L、trad 電動ドリル用ダブルソケット:TDCW-1721/TDCW-1317/TDCW-1924
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥389
税込¥428
翌日出荷
マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる・・・。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。
全長(mm)60
差込角対辺(mm)6.35
ボール付のため、ビス・ねじを確実にキャッチします。マグネットに着かない鉄以外のビス・ねじにも使用できます。
材質特殊合金鋼
全長(mm)55
タイプボール付
軸(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)65
付属品付属ビット:(+2)×65mm
材質クロムモリブデン鋼、ビット:ビット材
質量(g)85
適合ねじ2
穴角6角
差込角(mm)19
脱落防止用コイルバネとボールで保持します。
用途6角ボルトビスやテクスネジの着脱用
寸法L(mm)53
寸法l(mm)7
マグネット付のため、ビス・ねじを素早くキャッチし作業効率を高めます。ボール付です。
用途六角ボルトビス・テクスネジの着脱に最適先端工具。
軸(mm)6.35
全長(mm)55
材質特殊合金鋼
タイプマグネット付
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。
ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。
ソケットが貫通しているためボルトの余長が長い場合でも使用できます。
握り部が手にフィットする波形なので持ちやすく、すべりにくくなっています。
全長(mm)143
質量(g)180
適合サイズ(mm)(対辺距離)8、10、12、13
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])サイズ8、10/23.53サイズ12、13/56.87
アズワン品番64-1094-20
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
各種電動ドライバーに取り付けた状態でショートビットを交換できる便利なアイテム。対辺6.35六角軸のショートビットをセットできます。
全長(mm)80
ホルダー径(mm)10
差込口対辺6.35mm
質量(g)44
仕様マグネット着脱式
トラスコ品番493-5870
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼真鍮磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角12角
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。
ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能です。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
仕上ユニクロ
付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本
適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)
ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
セット商品数13
差込角(mm)12.7
セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm
材質クロームバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(13点組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
送り角度(°)5
ラチェット機構により素早い締付けができます。
狭い場所でもねじ締め作業が簡単にできます。
使用頻度の多いレンチサイズで設計してあります。
持ち手中央の穴にひもを通して落下防止に役立ててください
全長(mm)123
質量(g)90
適合サイズ8、10(対辺距離)
アズワン品番64-1093-88
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷