20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質EPDM、ステンレス 適合管径(Φmm)32、38、51 仕様ロータンク補修用呼32・38・51兼用
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータンク内部の補修用ゴムフロートで、呼32、38兼用です。
仕様INAX製のロータンク専用フロート 材質NR、POM、ステンレス 呼び32、38兼用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ロータンク補修用呼32・38・51兼用 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。 経年劣化による黒色カーボンの流出がありません。
材質EPDM、ステンレス アズワン品番64-6506-31
1個
929 税込1,022
当日出荷


INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
適合ボールタップ:662-312、ゴムフロート:477-653 材質ボールタップ:POM、ABS、黄銅 ゴムフロート:EPDM、ステンレス アズワン品番64-6506-29
1セット
5,498 税込6,048
3日以内出荷

PH84-92X ロータンクゴムフロート SANEI 動画あり
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用 材質EPDM
1個
649 税込714
当日出荷

密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
適合TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。 呼び38
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






PH841-92X ロータンクゴムフロート SANEI 動画あり
SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用に適合。
適合SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用 材質EPDM
1個
699 税込769
当日出荷

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類単式 材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ) 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カートリッジ:101-999 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 逆流防止機能が付き
使用地区一般 厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)23~26 アズワン品番64-6481-91 グリーン購入法適合
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

V530-5X-13 万能ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷


関連カテゴリ