23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2枚)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2枚)
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
219 税込241
当日出荷

仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性 材質合成ゴム、NBRニトリルゴム 厚さ(mm)2 使用温度(℃)-20~+120 最高使用温度(℃)+120
1袋(2個)
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


SF-3420S(N)・SF-1430S(N)・SF-1420S(N)には50-2128を2ヶ使用しています。SF-3450S(N)は1ヶ使用しています。
内径(Φmm)40 外径(Φmm)49
1個
129 税込142
当日出荷


なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様ブレードホース 規格JIS規格 適合場所台所 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)261 商品タイプ台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


既存のクランク(ソケット)を残したまま簡単取替ができます! アダプターを約30mmとコンパクトにしたことにより、前に出る取り付けでもほとんど気になりません。 既存のクランク(ソケット)を取り外す時に老朽化による配管損傷の心配がありません。また、シールテープの取り付けミスもありません。
適合場所キッチン セット内容シングルレバー水栓本体(クランク無し)、アダプター2個、ネジ部B2個、六角棒(工具)、パッキン2種(G3/4用、G3/4用(MYM)、W28山18用) 適合メーカーTOTO、INAX、MYM、KVK、SAN-EI、カクダイ
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
1個
199 税込219
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

混合栓のクランクが棚や流し台に当たってまわらない場合に使用。パッキン付き。104-042の2個セット
1個
4,360 税込4,796
4日以内出荷


サーモスタット式シャワー楽締めソケット付 KVK 動画あり
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用) ソケットの角度の調節の手間が不要・スパナ1本でカンタン施工 1.配管用ソケットに送り座を取り付けシールテープを巻きます。 2.固定ナット部にスパナをあて、そのまま配管にねじ込みます。 3.配管用ソケットを湯水とも同じように取り付けます。 4.配管用ソケットにパッキンを入れ、本体用ソケットを袋ナットで仮締めします。 5.水栓本体を水平にし本体用ソケットにパッキンを入れ袋ナットをスパナで固定します。 6.最後に配管用ソケットの袋ナットをスパナで固定します。
適合場所浴室 仕様逆止弁 付属品楽締めソケット JIS規格日本工業規格品
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
209 税込230
当日出荷


マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 セット内容 パッキン(3個) 混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。 外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品) 外径21ミリ:KVK 外径23ミリ:TOTO(太ホース) Oリング(1個) シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
用途シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 セット内容パッキン(3個)、Oリング(1個) 材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム 使用温度範囲(℃)1~60
1セット
219 税込241
当日出荷