用途ポーラスパイプ、ドリップチューブ用エンドプラグ
材質PP
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
材質黄銅
六角対辺(mm)12.5(穴径)
六角穴対辺(mm)12.5
水栓工事中、水栓ソケット、継手などを保護するプラグです。
呼13のみ強化材質を使用。
外ネジ部内側に六角部分があり、ネジの根元からの破損でもプラグを外すことができます。
仕様キャップ付
材質黄銅
六角穴対辺(mm)12.5
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅
六角対辺(mm)19
入数10/箱、120/梱
ウォータースプレイパイプを穴に通して折返し、もう一方の穴に差込みます。
用途ウォータースプレイパイプ用エンドプラグ
材質PP
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
用途水栓本体
仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き
寸法(mm)140×88
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
大きめの給水栓プラグ。不要になった水栓をふさぐ。
用途配管部材
材質黄銅、ステンレス
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。
用途取付穴径48~52ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用
材質ステンレス、黄銅、EPDM、鋼
アズワン品番64-6509-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
水栓を取外したあとの止水用としてご使用ください。
付属品シールテープ1m付き。温水表示リング付き。
材質黄銅
呼び径(mm)13(R1/2)
仕様外ねじ部内側は六角仕様
トラスコ品番322-7944
全長(mm)72
質量(g)30
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付できます
用途取付穴径48~56ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用
材質ステンレス、NR、鋼
アズワン品番64-6509-81
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
エア抜弁が内蔵されており、漏水部検査ができます。
用途メタカポリ専用
材質黄銅
形状プラグ
穴径(Φmm)六角対辺12.5
アズワン品番64-6497-66
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
種類ホース継手
形状プラグ
材質鋼
呼び20
1パック(5枚)
¥209
税込¥230
当日出荷
種類ホース継手
形状プラグ
材質鋼
呼び20
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
球形ジョイント部が全方位90°屈曲可能でホースのよじれ、折れがなく作業性が向上します。
材質鋼
形状ヘルール
アズワン品番64-6500-41
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
管端防食継手対応。
用途配管
呼び13
色青(ブルー)
アズワン品番64-6501-68
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
用途に合わせてエアー供給口が上下使い分けできます
接続方式プラグ
材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-5~60
特殊ノズル形状によりエアー押し当て面に過剰な圧力がかかることを防ぎます。
用途に合わせてエアー供給口が上下使い分けできます。
接続方式プラグ
材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-5~60
ペーパーの交換が下から軽く押上げて、ワンタッチでセット。木ビス取付穴が長穴で、お使いのペーパーホルダーと簡単に取替えできます。ビス付き
材質ABS
付属品ビス付き(接着テープ、プラグは付いておりません)
材質(本体)ABS
収納数1
容量350ml、接着剤、ビス・プラグ付き
材質黄銅、ABS、PE
色ホワイト
タンク容量(mL)350
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
従来のテストプラグの半分の長さで邪魔にならず折れることを防げます。Oリングによる止水でシールテープ不要 。キャップとしても使用できます。(パッキン別売)。コア継手対応 。シールテープを使用し六角レンチで増し締めしてください。
用途配管部材
材質PP、EPD
穴径(Φmm)(六角対辺内ネジ側)10
穴径(mm)(六角対辺外ネジ側)12
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ