33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm)15・18 適合ホース外径(Φmm)26 材質亜鉛 高さ(mm)200 質量(g)420
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い水圧でも使えるので洗車にも便利。 レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅 仕様バンド1個付き
1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル本体ネジはG1の内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
用途運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル 材質アルミニウム 水流切替先端操作で直射・噴霧・止水
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
シャワー種類直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm)15~18 付属品バンド1個付き 適合内径15・18ミリホース用 材質黄銅、亜鉛
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途内径11~15×外径16~20mmホース用 シャワー種類シャワー 適合ホース内径(Φmm)11~15 適合ホース外径(Φmm)16~20 材質ABS、ステンレス
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm)15・18 材質亜鉛 適合内径15・18ミリホース用 高さ(mm)185
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
用途ホースを直付け接続して使用したい方に。 トラスコ品番701-2476 長さ(mm)118 高さ(mm)193 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18 パターン2種類 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26 シャワー種類キリ・ストレート
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ノズル 散水用 金属製 モノタロウ 動画あり
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。 噴出形状ジェット 適合ホース内径(Φmm)15~18 適合ホース外径(Φmm)26 付属品ホースバンド1個 材質亜鉛/鉄/銅 質量(g)約176 サイズ(mm)160×82 関連資料よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法 シャワー種類ジェット
1個
629 税込692
当日出荷

水流切替:レバーと先端操作で直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水、流量調節機能付き。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き
材質ABS 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
取付ねじR1/2 材質POM
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質真鍮、TPR、PP
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。完全止水しません。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質CA/ABS/PP 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
959 税込1,055
当日出荷

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質亜鉛 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

先端をまわして直射・噴霧・止水の切替え マチノ接手を外すとG1no内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
用途土木工事、解体作業用 シャワー種類直射・噴霧・止水 材質黄銅、アルミニウム
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角25° トラスコ品番227-2857 質量(g)335 取付ねじR1/2 ノズル口径(Φmm)3.9
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじ呼20(G3/4) 流路内径(Φmm)9
1個
949 税込1,044
当日出荷

散水作業に最適です。 7種類の水流変化が可能です。
用途散水パーツ。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20mmまで
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。ニップルが回転し、ホースがねじれません。内径11~15×外径16~20mmホース用。ニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
999 税込1,099
欠品中

水流切替:レバーと先端操作で直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き
材質ABS 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水。内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)1個付き。完全止水しません。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質CA/ABS 適合ホース内径(Φmm)15/18
1個
579 税込637
当日出荷

水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル。操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります。先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。大口径ホーセンド付き。完全止水しません
材質アルミニウム/NBR/PP/POM
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル。先端がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。大口径ホーセンド付き。完全止水しません
材質アルミニウム/NBR/PP/POM
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル。操作部はひょうたん型で手にしっかりとフィットするため、水流切替が楽に行えます。先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。大口径ホーセンド付き。完全止水しません
材質アルミニウム/PP/POM
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

水流切替:レバーとボタン操作で直射・乱射・シャワー・ジョウロ・止水。内径11~15X外径16~20ミリホース用。ホーセンド付き。コックの操作で流量調節ができます。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)。※ホースタケノコ部を外すとG3/4の内ネジになるため、ニップル等を使いネジ接続できます。
材質ABS、POM
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ニップル、ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS/ステンレス 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水内径11~15×外径16~20mmホース用
用途ガーデン商材 仕様ホーセンド付き 材質亜鉛 アンティークゴールド
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

付属の専用ノズルは先端をまわすとストレート・シャワー2種類・カクサン3種類・キリ・アングル・セイリュウ(全9パターン)に変化
付属品ホース20m、散水ノズル1個、ノズルフック1個、万能口金1個、ホーセンド1個、給水ホース2m 材質アルミニウム カバーなし キャスターなし 巻取形式手動
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイバトル5
水流切替:レバーとボタン操作で直射・乱射・シャワー・ジョウロ・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS/POM 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
3,698 税込4,068
12日以内出荷

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水内径11~15×外径16~20mmホース用
用途ガーデン商材 仕様ホーセンド付き 材質亜鉛
1個
5,298 税込5,828
13日以内出荷