床下の排水管から防臭用
仕様呼50VP・VU管兼用
材質TPE
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質CR、PVC
・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質エラストマー
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
適合40A、50A
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム
使用温度(℃)70以下
最高使用温度(℃)70
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム
寸法D1(Φmm)32
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用
材質EPDM
使用温度(℃)60以下
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
防臭効果があります。
用途床排水専用
材質CR、PVC
仕様VP・VU管兼用(内面接続)
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
材質塩化ビニル樹脂
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
材質ゴム
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭します。
材質PVC
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質EPDM
適合場所手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用
使用可能温度範囲60℃以下
最高使用温度(℃)60
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
Pトラップにも使用できます。
仕様VP・VU50兼用
アズワン品番65-2014-56
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
こんなお得な商品も!

VU キャップ
モノタロウ
¥68~
税込¥75~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状キャップ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
ゴムアダプターの使用で、25・32ミリの洗浄管に兼用
材質PVC、NBR
入数10/箱、100/梱
関連キーワード