洗剤やシャンプーなどを種類別にストック。
棚に何があるのか一目瞭然。
材質ポリプロピレン
形状角型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.2×25.4×9.3
取手なし
散らかりがちな小物のあれこれを楽々片づけられます。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.4×35.3×8.1
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
材質ポリプロピレン
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)‐20~100
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
材質ポリプロピレン
色クリア
耐熱温度(℃)‐20~100
A4サイズのバスケット。ファイルも収納できます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×260×73
材質ポリプロピレン
質量(g)約185
効率的な食品収納力とデザインが自慢のバスケット。お部屋の小物類はカラフルバスケットで分類収納。
材質ポリプロピレン
色ライトブルー
高さ(mm)87
質量(g)160
縦(mm)302
横(mm)213
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
シンプルで機能性を重視したラベルを貼りやすいトリムバスケット。ラベル表記でスマートに整理。パントリーのストック収納や冷蔵庫内の整理に便利。
仕様●カラー:ブルー●サイズ:21.5×28.7×11.5Hcm●材質●▼ポリプロピレン
アズワン品番65-8980-85
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
深型タイプの角かごです。底部もメッシュです。
形状角型
取手なし
食品衛生法適合商品です。目の細かいメッシュタイプの角カゴです。防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
仕様角型
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質洗浄カゴ/PVC(塩化ビニル樹脂)、取手/PE(ポリエチレン)
B5サイズの書類や郵便物などの仕分けや保管、搬送にも便利です。バット小と組合わせて、水切りカゴとしても使用できます。
仕様●外寸:230×300×H105●材質:ポリプロピレン(PP)●JANコード:4580167564059
アズワン品番65-8994-18
1ケース(30個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
B5サイズの書類や郵便物などの仕分けや保管、搬送にも便利です。バット小と組合わせて、水切りカゴとしても使用できます。
仕様●外寸:225×300×H55●材質:ポリプロピレン(PP)●JANコード:4580167564035
アズワン品番65-8994-27
1ケース(30個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
B5サイズの書類や郵便物などの仕分けや保管、搬送にも便利です。バット小と組合わせて、水切りカゴとしても使用できます。
仕様●外寸:230×300×H105●材質:ポリプロピレン(PP)●JANコード:4580167561027
アズワン品番65-8994-16
1ケース(30個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
B5サイズの書類や郵便物などの仕分けや保管、搬送にも便利です。バット小と組合わせて、水切りカゴとしても使用できます。
仕様●外寸:225×300×H55●材質:ポリプロピレン(PP)●JANコード:4580167560969
アズワン品番65-8994-25
1ケース(30個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

キッチンバスケット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状角型
取手なし
弓のようにしなり、矢のごとく放つ。両軸遠投専用モデル。更なる飛距離アップを実現する両軸遠投専用モデル。投擲時には胴部へスムーズに力が伝達し、太径でありながらしなやかさを持たせた穂先は、シャープな振り抜きを可能とし、投げやすさが向上。パワーロスを軽減するV-ジョイントα、ネジレ防止のX45との相乗効果により、竿をしならせ溜め込んだ力を余すことなく飛距離へと変えていく。やり取りにおいては、胴部の粘りとパワーにより、不意の大型魚にも余裕を持ったやり取りが可能。
大きくてもすっきり軽快デザイン。カバンや荷物にキズがつきにくいように内側のカドを無くしました。FCアダプター/FCS-005(別売)を底につけ、FCベース台/B-2(別売)と一緒に使えば、着脱バスケットとしてお使いいただけます。
用途固定式藤風スライド後用バスケット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×270×440(520)(※)内は伸びた時
底部寸法(幅×奥行)(mm)270×350(420)(※)内は伸びた時
色アルミシルバー
質量(kg)約1.3
タイプ後用
容量(L)約31←→約26
適合車種うしろキャリヤ付シティ車(軽快車・婦人車)(但し、特殊形状のフレームには取付け出来ません)
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
抗菌効果を持ったPP製のコンテナシリーズです。表面の菌の増殖を抑制します。、JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。、食品衛生法適合品です。
収納数A4、B5共に60冊(背幅25mm)
仕様補助カゴ付き、仕切間隔自在
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)(補助カゴ)外寸法/(幅)405×(奥行)113×(高さ)403、内寸法/(幅)393×(奥行)113×(高さ)397
質量(kg)18
キャスターΦ100mm、4輪自在車(ストッパー無し)
耐荷重30kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×365×987
アズワン品番0-047-01
1個
¥123,300
税込¥135,630
翌々日出荷
材質ポリプロピレン
寸法(mm)235×195×65(H)
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
SIAA適合の抗菌加工で4色のカラーでハッキリと使い分けができます。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質PE
形状角型
取手なし
組み合わせ自由自在の便利なボックス!文房具、身の回りの小物などを引出しの中や机上にセット。自由な組み合わせでアレンジできます。コスメ用品、洗面用品のボトルやチューブ類を使いやすく整頓。積み重ねて簡単に整理できます。
マキタバッテリで-18℃保冷 ~ 60℃保温、どこでも冷やす温める。
マキタ40Vmaxと18V対応、AC100Vとシガーソケットでも使用可能(アダプタ標準付属)
現場から趣味のアウトドアまで幅広いシーンで活躍。
炎天下でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができ、熱中症対策にも最適。
寒い時期には温かい飲み物で身体を素早く温めます。
・2部屋モード切替機能付
仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。※部屋の温度差は最大30℃です。
・使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」
ペットボトルの収納本数500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。しあい納本数は異なります。
・インナートレイ、小さい食品等の整理収納に便利。350ml缶3本収納可能。
・庫内カゴ、内容物をまとめて取り出し可能。2Lペットボトル4本収納可能。
その他特長
■17段階温度設定■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)■キャリーハンドル付■ドレンコック付■ごみ袋用フック付
◆40Vmax使用時間
1充電あたりの使用時間(目安)BL4080F×2本時(1本でも可能)
「保冷」外気温30℃
-18℃設定 約20時間
5℃設定 約48時間
2部屋モード 約18時間
「保温」外気温0℃
60℃設定 約18時間30分
◆18Vバッテリ使用時間
1充電あたりの使用時間(目安)BL1860B×2本時(1本でも可能)
「保冷」外気温30℃
-18℃設定 約7時間
5℃設定 約17時間
2部屋モード 約8時間
「保温」外気温0℃
60℃設定 約6時間
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ
質量(kg)20
能力-18℃~60℃に設定可能
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×345×471
方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式
内容積(L)29
冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 33g)圧縮方式
感電保護クラスClassIII
断熱材ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
関連資料(5.7MB)
防水保護等級IPX4
電源側端子仕様USB
溶接構造で堅牢です。
積み重ねる事ができます。
仕様自在4個
材質(キャスター)ゴム
均等荷重(kg)200
使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)
床面高さ(mm)109
キャスター径(Φmm)75
取付ピッチ(mm)55×42
本体は耐錆性、耐薬品性に優れたステンレスを採用。
コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで
仕上2B
均等耐荷重(kg)150
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
均等荷重(kg)200
ブレーキ/ストッパーあり
コンテナを積んだまま収納物を取り出せる、新発想のコンテナ付台車セット。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。
仕様組立式
色コンテナ:透明/ブルー、台車:アイボリー
材質(本体)PP
材質(フタ)PP
材質(扉)PC
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接構造で堅牢です。
標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。
積み重ねる事ができます。
仕様自在4個
材質(キャスター)ナイロン
均等荷重(kg)200
使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)
床面高さ(mm)109
キャスター径(Φmm)75
取付ピッチ(mm)55×42
溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
均等荷重(kg)200
ブレーキ/ストッパーあり
関連キーワード
1
2
次へ