21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ピアレス工業カサジゾウ
カサによる擦れ、傷防止・目印に最適です。 カサジゾウは適度なバネ圧で穂軸に固定することができ、器具の上からカサ掛けすることで穂軸を保護、擦れ傷を防ぎます。 また、カサ掛けした後も本体のつまみを緩めることで、カサの高さを自由にスライド移動し固定することが出来ます。 この機能により、カサによる果房の肩の粒への擦れ傷を防止したり、摘粒時や農薬散布時に邪魔にならない場所にカサを移動することも可能になります。
用途ブドウのカサ掛け保護器具 使用方法ジベレリン処理時~収穫期(カサ掛け時期は2回目のジベレリン処理後) オレンジ 適合軸径(Φmm)3.5~7
1袋(250個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

接木クリップの支点を浮かし、V字に均等した圧力挟持ができるので活着が良好です。 成苗接木の呼び接ぎ・割り接ぎに最適です。 何度も繰り返し使用できるので経済的。 ウリ科・ナス科兼用で5色あり、鮮やかな特殊色は育苗整理にも役立ちます。 ジベレリン処理時の目印に。
用途果菜類の接木育苗資材
1袋(200個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結束機 園芸用 モノタロウ 動画あり
軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。 結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など 付属品交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻 材質(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール 最大結束径(Φmm)40 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)325×175×20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(8.9MB)
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ぶどう1房の用出荷袋です。ぶどうを出荷する時や産直売場に陳列するときにご使用下さい。 ぶどう三角袋は紙とセロハンで作られており、外からぶどうの状態が確認できます。 色:ブルー のセロファンはぶどうの黒を引き立てる効果があり、きれいに見えます。
用途出荷・輸送・陳列時の傷や粒落ちの防止。 材質(本体)紙・セロファン
1パック(50枚)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大切な果樹に1本づつすっぽりかぶせて防鳥、防虫に。 ムダの少ない、正方形タイプです。
目開き9×9mm
1袋
2,798 税込3,078
当日出荷

ジャンル名作アニメ絵本 判型小AB ページ数46 著者名水端 せり 初版年月199708
1冊
352 税込387
4日以内出荷

剪定やつぎ木をした時の切り口、風雪などでできた傷口を保護して、水分の蒸散・雨水の浸入を防ぎます。 枯れこみを防ぎ、カルスの形成を早めます。 木肌に馴染む茶褐色です。
用途剪定、接木後の切り口保護。 5cmの切り口に約2~5gを標準とし、切り口の大きさにより適宜増減します。 成分合成樹脂
1箱(100g)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。
用途雨避けや害虫対策、日焼け防止として。 材質(本体)紙・針金
1パック(50枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

果面の保護、防虫・防鳥、農薬の付着防止用。
付属品止め金 材質
1袋(50枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類ポリ袋 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(100枚)
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

剪定・接木・風雪などで出来た樹木の切り口に塗布します。水分の流出を防ぐ雨水の流入を防ぐカルスの形成を早め、傷口を保護します。展着性が非常に優れているため、塗布後にひび割れせず、長時間効果を持続します。
1個(150g)
999 税込1,099
当日出荷

病患部を削り取った後の傷口、剪定・整枝・環状はく皮時の切り口などに本剤を塗付すると、耐雨性の安定した殺菌保護被膜がすみやかにでき、木質部の亀裂、雨水や雑菌の侵入を防ぎ、新しいカルス(ゆ合組織)の形成を著しく促進し、病害の感染を防ぎます。 日焼け、凍害、つる直しなどによる傷口に予防的に塗付すると、病原菌の侵入を防ぐことができます。
適合病害虫腐らん病、輪紋病、胴枯病、黒斑病、紅粒がんしゅ病、幹腐病、晩腐病、つる枯病、てんぐ巣病、クワイカビ類による木材腐朽 成分チオファネートメチル3.0% 性状橙黄色粘稠懸濁液 適合作物もも、りんご、なし、かき、マルメロ、かりん、いちじく、かんきつ、キウイフルーツ、おうとう、小粒核果類、びわ、ぶどう、オリーブ、くり、果樹類、樹木類、漬物用すいか、きゅうり、すいか、まくわうり、メロン、きり、さくら、ぶな(伐倒木) 農林水産省登録第(号)13411 毒劇区分普通物
1本(200g)ほか
999 税込1,099
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接木用ホルダーの大革命!! 切断面合わせガイドで簡単接木!! 本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、確実な接合ができます。 台木と穂木の切断面をあわせやすいように、上下端部に苗挿入用切断面合わせガイドが付いているので容易に切断面を合わせることができます。 柔軟性があり台木と穂木の径が多少異なっても接合部を圧着します。 支柱取付け部材が割れ目から割れ目を被うように取付けられているので支柱を通して使えば苗が生長し、保持穴からせり出した後も支柱取付け部材の根元で苗木を支えます。 サイズごとに摘み形状を変えているのでサイズが容易に識別できます。
用途ナス科の合わせ接木用ホルダー 材質軟質ポリオレフィン樹脂 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・ナス・ピーマン
1袋(200個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プロの声から生まれました!余分な支梗をそぎ落とす。 ソフトラバー付。ステンレス製。
寸法(mm)55
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


植穴4.5cm、ホーラー最小サイズの開閉式移植器です。たまねぎ&セル苗の移植・定植に最適です。 マルチの上から差し込み、開閉するだけで穴あけと植付が同時に行えます。 ハンドルがクラウン(スキを合わせた部分)の中心線からズレているため、苗の挿入が容易です。 スキの上部にガイドになる延長部分があるので、苗がクラウンの中で安定する構造になっています。 植穴が小さく、たまねぎ苗やセル苗など小さい苗を植え付けても倒れにくいです。
用途苗用植付器 関連資料(0.37MB)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

苗にやさしく柔軟な片葉合わせ接木用ピンチ!! 本体が透明なので台木と穂木の切断面を合わせて挟む時、接合状態を容易に確認することができます。 穂木挿入時のすべりを良くする加工がなされています。 柔軟性があり台木と穂木の胚軸にやさしく、接合部を保持します。 台木を挟んだ後、ピンチ内側の縦リブ突起(切断面ズレ防止ガイド)に添わせて、穂木の後挿し接ぎ木も簡単にできます。
用途ウリ科の片葉合わせ接木用ホルダー 材質軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(mm)茎保持部:11.0 内径(Φmm)茎保持部:2.1×8.1 適合作物キュウリ・ゴーヤ・メロン・スイカ
1袋(200個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の酢酸パワーで高温・乾燥耐性遺伝子を活性化させます。 作物のダメージを軽減し、増収・高品質を実現するバイオスティミュラント資材です。
用途高温・乾燥対策資材。
1本(500mL)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)ジベレリン
適合作物ぶどう、かんきつ、不知火・はるみ、ぽんかん、長門ユズキチ、すだち、平兵衛酢、かぼす、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん、きんかん、みかん、びわ、かき、野菜類、みつば、トマト、なす、さやいんげん、しそ、セルリー、いちご、うど、ふき、畑わさび、たらのき、アセロラ、メロン、種いも用ばれいしょ、シクラメン、プリムラ、みやこわすれ、きく、しらん、りんどう、チューリップ、さつき、さくら、カラー、スパティフィラム、トルコギキョウ、アザレア、アイリス、花卉類(りんどうを除く) 毒劇区分普通物
1パック(6.4g×1包)ほか
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

楽しいアニメで日本語と英語が学べる!。「つるのおんがえし」と「かさじぞう」の2話収録。(再生時間 計約18分)
ジャンルDVD 判型DVD
1冊
290 税込319
4日以内出荷