2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)ポリウレタン 種類タイミングベルト 高さ(mm)1.94 タイプUタイプ、標準 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37 歯ピッチ(mm)3 ベルト形S3M
1本
特価
619 税込681
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3M ベルト幅(mm)10 歯ピッチ(mm)3 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)1.94 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37
1本
739 税込813
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)