20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カシオ電子キーボード用ACアダプターです。【対応機種】CTK-1100、CTK-240、SA-76、SA-46 カシオ電子キーボード用ACアダプターです。【対応機種】CTK-1100、CTK-240、SA-76、SA-46
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個ほか
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ACアダプター。 対応機種:CTK-230、CTK-4000、CTK-496、LK-107、LK-108、LK-207、LK-208、MA-150、WK-210、CTK-560L(付属:LK-65/55/35/20/01PC、CTK-651/541/495)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

対応機種KL-H50 / H35 / H30 / H25 / H20 / H10 / H7 / H5 / P50 / P40 / P30 / P20 / P10 / P8 / P7 / KL-800シリーズ / KL-500シリーズ(次の機種は製品に付属:KL-SP10 / H75 / F10 / SA10)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格入力電圧(V)AC100~240 プラグ(出力)センタープラス 入力周波数(Hz)50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリムなボディで使いやすい、49鍵盤モデル。 内蔵曲を楽しく弾ける!聴ける!レッスン機能搭載! 演奏やレッスンをサポートする、様々な機能 。
鍵盤数49 付属品楽譜集、譜面立て、ACアダプター(AD-E95100LJ) 質量(kg)2.8(電池含まず) ブラック 消費電力(W)5 表示液晶画面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)914×237×75 機能49鍵盤、100内蔵音色、内蔵曲50、内蔵リズム100、レッスン機能、同時発音数最大12、ソングバンクコントローラー、自動伴奏、チューニングコントロール 使用電源AC100Vまたは単3形乾電池6本 スピーカーサイズ(mm)100×2 入出力端子ヘッドホン/出力(標準ステレオジャック)、外部電源(DC9.5V)
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m)約1.5 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス プラグタイプセンタープラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

共立電子産業ACアダプタ
エコ商品
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1.5 定格出力DC5V 2A 極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8 極性センタープラス 定格入力AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

15Wの大出力アンプがAiX音源のポテンシャルを最大限に引き出す。 高品位な音色と豊かな表現力を備えたAiX音源。大出力アンプリファイアー・高性能バスレフスピーカー。 キーボードプレイを鮮やかにサポートする演奏性。高性能DSP&システムエフェクト。 好みのセッティングを登録できる豊富なレジストレーション機能。 オリジナルフレーズを録音して呼び出せるフレーズパッド。オリジナル曲を録音できる17トラックMIDIレコーダー。 豊富な拡張端子で演奏・作曲・編曲をサポート。
鍵盤数61 付属品譜面立て、ACアダプター、日本語操作シート 質量(kg)約7 電源(V)DC24 消費電力(W)15 機能AiX音源、61鍵盤、タッチレスポンス、800内蔵音色、内蔵リズム235、録音、日本語操作シート、同時発音数最大64音(一部音色では32)、マイク端子、システムエフェクト、マスターエフェクト、外部入力エフェクト、メトロノーム、ソングバンク、USBオーディオ再生、自動伴奏、ミュージックプリセット、フレーズパッド、ミキサー、レジストレーション、音色編集、リズム編集、ペダル、オートパワーオフ 使用電源AC100V(ACアダプター専用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.8×38.4×11.6 入力端子オーディオ:ステレオミニジャック/インピーダンス9kΩ、感度200mV、マイク:標準ジャック/インピーダンス3kΩ、感度10mV スピーカー(サイズ)10cm×2、(出力)15w×15w 端子(USBメモリー)タイプA、(USB)タイプB、(ペダル1)標準ジャック、(ペダル2・エクスプレッション)標準ジャック、(ヘッドホン)ステレオ標準ジャック 出力端子標準ジャック×2/インピーダンス2.3kΩ、電圧1.9V(RMS)MAX
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123 タイプスイッチングタイプ 仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KL-M7 ラベルライター ネームランド カシオ計算機 動画あり
充実の機能搭載でオフィスからご家庭まで。 よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。多彩なシーンで役立つ100種類を内蔵。 よく作成するラベルの長さを簡単設定。長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。 シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です
付属品ACアダプター、テープカートリッジ(お試し用9ミリ幅)1本 質量(g)750(電池除く) 電源付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(約2巻分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×216×64.5 機能ハーフカット機能付オートカッター、絵文字・記号(1243種)、フレーム付印刷(75種)、フォーマット(96種)、デザインロゴ(100種)、連続印刷、連番印刷、テープ長さダイレクト設定、余白設定、マグネットテープ対応 液晶サイズ128×64ドット 対応テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24 キー配列JIS 印字密度200×200dpi 最大印字行数6行 最大印字幅(mm)12 内蔵文字種5640 書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、手書き、ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース、ステンシル、ポップ、ボールドスクリプト、ブラックレター 辞書・文字数漢字熟語数/約88000 最大記憶文字数127×10 液晶表示8桁×4行
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器 仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 材質ケース:94V-0 ABS+PC タイプスイッチングタイプ ケーブル長(m)約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4 定格出力DC12V1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) リップル120mVp-p(max) 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

YAMAHA(ヤマハ)ACアダプター PA-3C
YAMAHAのDTM製品用ACアダプターです。 YAMAHAのDTM製品用ACアダプターです。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スリム&スタイリッシュなポータブルデザイン音楽を好きな場所で楽しめるよう、930×256×73mmのコンパクトサイズに仕上げたほか、アルカリ乾電池で約16時間の連続駆動※が可能です。また、3.3kgと軽量で、キーボード上部にはグリップを備えているので、片手で楽に持ち運びができます。 ※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。 初心者でも操作しやすいインターフェイス 液晶表示とダイヤルを組み合わせることで、ボタン数を少なくしたシンプルかつ簡単に操作できるインターフェースを採用。操作に迷ったときに元の画面に戻せるホームボタンも備えており、多機能な電子キーボードでありながらも使いやすさにこだわりました。 コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンド マグネットを強化した13cm×6cmの楕円スピーカーを採用することで、コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンドを楽しめます。また、ボリュームに連動してイコライザーが最適化される機能を備えているので、小さな音量であっても低音から高音までバランスの良い音で演奏できます。 演奏の楽しみ方を広げるダンスミュージックモード with ボイス ドラムやベース、シンセサイザーのフレーズを組み合わせて、簡単にダンスミュージックを楽しめるモードを備えています。さらに、ダンスミュージックに適した12種類のダンスミュージックボイスも搭載。リズムに合わせて押すだけで通常の演奏にアクセントを加えて、ダンスミュージックを楽しめます。 お気に入りボタン お気に入りの設定を登録できるので、音楽教室で習った音色、リズムなどを家で簡単に呼び出して練習することも可能です。 ピアノ形状鍵盤 弾きやすさとリアルな演奏感にこだわった、ピアノ形状の鍵盤を採用しています。 ※箱型の形状をした鍵盤です。(白鍵のサイズ:長さ約136mm x 幅約22mm) 拡張性のためのUSBホスト端子 CT-S200はUSB micro Bジャックが付属しているので、スマートデバイスやコンピュータと一緒に、音楽の制作を簡単に楽しむことができます。(市販のケーブルが必要です。
仕様最大同時発音数:48、音色数:400、リズム/パターン数:77 付属品ACアダプター(AD-E95100LJ)、譜面立て 質量(kg)3.3(電池含まず) ブラック 出力(W)アンプ:2+2 消費電力(W)5.5 電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間:アルカリ乾電池使用時約16時間、充電式ニッケル水素電池使用時約13時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×256×73 機能自動伴奏機能、内蔵曲:60曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手) スピーカー(13cm×6cm)×2 鍵盤数ピアノ形状鍵盤:61
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

サンワサプライACアダプタ
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。※一部のプラグはストレート型です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし■電源コード長:1m■使用温度範囲:5~35℃■セット内容:本体、AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書・保証書<変換プラグサイズ>【D1】:外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり【D3】:外形5.5mm、内径2.5mm【D6黒】:外形3.0mm、内径1.1mm【D6青】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ12mm【D8】:外形3.5mm、内径1.35mm【FORDELL】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ10mm【角形】:角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり■対応機種:65W(DC19V)規格での充電に対応した各社ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC19V/3.42A■充電ケーブル:ケーブル一体型■ケーブル出力端子形状:DCプラグ■合計最大出力:65W■DC最大対応出力:65W■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■DCプラグ対応:マルチプラグタイプ■ON・OFFスイッチ:なし■通電確認LED:なし
1個
5,998 税込6,598
当日出荷