143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質真鍮、各カラーメッキ 寸法(Φmm)15 質量(g)43 下穴径(Φmm)4 適合厚さ(mm)1
1セット(10組)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハトメつけ、スナップつけに最適です。1丁でスナップボタンとハトメが使用出来ます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修、スナップボタンの取付。 材質(本体)ニッケルメッキ グリップ:黄 穴径(Φmm)ハトメ:約4 ねじ下穴サイズ(mm)5 最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(スナップボタン)約1.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1セット
789 税込868
当日出荷

Y-SK11スナップハトメ両用パンチNo.500用のホック(コルト)です。Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。
用途スナップボタンの取付け・交換。 適合機種Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500) タイプコルト 最大取付物厚さ(mm)ホック約1.5
1セット(12個)
559 税込615
翌々日出荷

ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。 材質スナップファスナー:鉄・真鍮 適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750) 長さ(mm)足:約6 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
899 税込989
当日出荷


スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。 適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700) 長さ(mm)約6 径(Φmm)約15 ねじ下穴サイズ(mm)約3 最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
959 税込1,055
当日出荷

薄地から厚地の生地までかんたんにボタンを作ることができます。ボタンはカシメタイプで外れにくくなっています。
1巻
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ 寸法(mm)【全体】115×80×15 シルバー 質量(g)【全体】57 タイプ15mm用 入数10セット
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。 材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm)足:6 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 材質(グリップ)PP 取付厚(mm)約3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


カスタムAS-501用スナップキット
エコ商品
AS-501設置用のスナップキット
用途精密機器の検査、組立など 寸法(mm)Φ15×4 質量(g)約36 スナップ径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。 頭径(Φmm)9
1セット(30組)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)






スナップボタンの取付け・修理・交換用の玉です。 ジーンズ調仕上のクラシックな風合いが特長の、12mmタイプのホックスナップボタンです。
用途スナップボタンの取付けや補修・交換。 適合本体NO.3200MT(12mmコマ)NO.4000MT+NO.4060MT 材質スナップボタン:真鍮製+ジーンズ調仕上げ 最大取付物厚さ(mm)約1.0
1パック
799 税込879
翌々日出荷

スナップボタンの取付け・修理・交換用の玉です。 メッキ仕上げで装飾性に優れた、ホックスナップボタンです。
用途スナップボタンの取付けや補修・交換。 材質スナップボタン:真鍮製+ニッケルメッキ 最大取付物厚さ(mm)約1.0
1パック
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


プリム(Prym)両面ハトメ
プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。ハトメ金具。ハンマーがあれば打ち付けられるコマ付き(別売りでハンドプレス機もあります)
付属品取り付け用キット
1個(50組)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

しっかりスナップで、お部屋の間仕切り、車のカーテン止めに便利です。 どんな位置にも打てる。
セット内容ハンドル・スナップボタンセット(6セット)・受台・穴あけ用下敷 材質打具・受台:鉄クロームメッキ、ハンドル:レジン加工、ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ、ポンチ:ハガネ製、穴あけ用下敷:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)【全体】225×100×20 質量(g)【全体】202 タイプ15mm用 入数6セット
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

人気の「くすみカラー」のくるみボタン。 かわいらしさもありながら、甘すぎず洗練された雰囲気に仕上がります。 ベーシックで使いやすいフォルムのくるみボタン。 洋服にはもちろん、雑貨やアクセサリーにもおすすめです。 ゴールドのハトメがポイントの「リネンくるみボタン」です。
材質表生地:綿 本体:アルミニウム 鉄
1袋(2個)
329 税込362
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。アウトドア用やスポーツウェア用などに向いたスナップボタン。
1個(10組)ほか
1,098 税込1,208
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。
1個(6組)ほか
899 税込989
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。スポーツ用やアウトドア用に向いた、大きめのスナップボタン。
寸法(Φmm)15
1個(10組)
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。「スポーツミニ」はスポーツウェア用などに向いたスナップボタン
付属品取り付け用キット 寸法(Φmm)13
1個(10組)
2,298 税込2,528
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。プリムカラースナップ用リムーバーキット。こちらのコマを使う事によって取り付け済みのカラースナップを簡単に取り外すことができます。使用するには別売りの「VARIO ハンドプレス機」が必要です。
セット内容金属製アタッチメント(スタッド部用、ソケット部用) ニッケル 寸法(Φmm)912.4
1個
899 税込989
3日以内出荷

プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。スナップボタンのミニタイプ。小さいモノづくりに向いています。
ニッケル 寸法(Φmm)8
1個(20組)
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。ジーンズの前開き部分を留めるために使用される「ジーンズボタン」。補修やデザインのアクセントとしてご使用いただけます。
付属品取り付け用キット 寸法(Φmm)17 ヘッド仕様スターオープン
1個(6組)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。ジーンズの前開き部分を留めるために使用される「ジーンズボタン」。補修やデザインのアクセントとしてご使用いただけます。
付属品取り付け用キット
1個(8組)ほか
999 税込1,099
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。カラフルなプラスチックスナップがアソートになった便利なセット
付属品打ち具用コマ一式 6色アソート(ホワイト、イエロー、ピンク、グリーン、レッド、ブルー) 寸法(Φmm)9
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

サンワサプライかしめ工具
LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。貫通式RJ-45コネクタ用かしめ工具です。UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応しています。垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。かしめるのと同時に貫通した芯線も切断できます。ケーブル固定クリップをクリンプ可能です。ケーブル芯線用カッター付きです。Lockボタン付きで、グリップを閉じて携帯することができます。
仕様クリンパー:クリップ用クリンパー圧着、ラチェット:ラチェット機能付き、対応コネクタ構造:UTPコネクタ、STPコネクタ 材質かしめ部:亜鉛アルミニウム合金 対応コネクタ貫通型RJ-45コネクタ(8P)、ADT-6RJKN-10、ADT-6RJKN-100 カッターケーブル芯線カッター
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


Y-SK11スナップハトメ両用パンチNo.500用のホック(ニッケル頭)です。Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。
用途スナップボタンの取付け・交換。 適合機種Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500) タイプニッケル頭 最大取付物厚さ(mm)ホック約1.5
1セット(12個)
499 税込549
当日出荷

Y-SK11スナップハトメ両用パンチNo.500用のホックです。SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。
用途スナップボタンの取付け・交換。 適合機種SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500) 取付厚(mm)ホック最大:約1.5
1セット
409 税込450
翌々日出荷

軽量な透湿防水素材を使用したレインウェアです。ムレを抑え、快適性をサポートします。用途に応じて取り外しが可能な、メッシュ付きフード。雨や風の侵入を抑えるダブル前立て付き。フラップポケットには、雨の日の視認性を確保し安全性を高める反射パイピング付き。ジャケットの裾幅を調節する、ストッパー付きドローコード。パンツの裾巾を調節するスナップボタン付き。ムレを逃す背面ベンチレーションには安全性を高める反射パイピング付き。ウエストには調節用のスピンドルを装備し、エアー抜きハトメ穴が付いています。
耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)3000 混率(%)表地:ポリエステル100(PUコーティング)、内衿・前立て裏/ナイロン100、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ) 機能フード、ダブル前立て、フラップポケット、ドローコード、裾巾調節機能、バックスタイル、ウエスト
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Clover(クロバー)ホック釦
シャツやポケット、小物のボタンに。打ちつけるボタンです。打具付。※アメリカンプライヤーでも簡単に取り付けることができます。
寸法(mm)12
1個
339 税込373
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)