表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
用途ナット等の締付け取外しに
材質/仕上S53C/カチオン電着塗装
商品構成単品
抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
表面処理クロムメッキ
商品構成単品
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽さと剛性感を両立するI型ボディー。AS-drive(面接触)。ショートタイプ
商品構成単品
オフセット(メガネ部)15°
鍛造で作られているので強靭です。
ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)
商品構成単品
二面幅(mm)32
エスコ品番EA615AR-32
商品構成単品
1個
¥3,930
税込¥4,323
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ハブコンレンチ
モノタロウ
¥499
税込¥549
ハブのベアリング玉押しの取付・調整に最適なスパナです。
手に馴染みやすいソフトグリップ付です。
用途バブのベアリング玉押しの取付・調整に。
全長(mm)205
材質構造用鋼、(柄部)樹脂
質量(g)85
先端厚さ(mm)2
商品構成単品
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品
形状丸形 強力級
材質ニッケルクロムメッキ
1個
¥3,830
税込¥4,213
当日出荷
1個
¥3,370
税込¥3,707
当日出荷
完全焼入極薄スパナ!。レーザー切断加工品。レーザー加工で1本1本作っています。現在市販されている中で1番薄いスパナです。カチオン仕上げでサビづらい!
商品構成単品
1個
¥3,730
税込¥4,103
欠品中
狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。
付属品専用収納キット
トラスコ品番407-3239
セット内容9点
材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP
厚さ(mm)頭部:2
二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
1個
¥2,430
税込¥2,673
当日出荷
二面幅(mm)36
エスコ品番EA615AS-36
商品構成単品
1個
¥4,150
税込¥4,565
当日出荷
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
二面幅(mm)24
エスコ品番EA615AS-24
商品構成単品
1個
¥3,420
税込¥3,762
当日出荷
二面幅(mm)19
エスコ品番EA615AS-19
商品構成単品
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
寸法(mm)柄穴付:11~80、JIS H級:80までのサイズ
材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装
商品構成セット品
二面幅(mm)46
エスコ品番EA615AS-46
商品構成単品
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌々日出荷
二面幅(mm)27
エスコ品番EA615AS-27
商品構成単品
1個
¥3,640
税込¥4,004
翌々日出荷
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
特殊機構により抜き差し不要で早回しが可能な特殊スパナ。、配管のフレアナットや狭小箇所での作業に最適。
1個
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
1個
¥2,830
税込¥3,113
当日出荷
二面幅(mm)41
エスコ品番EA615AS-41
商品構成単品
1個
¥11,600
税込¥12,760
当日出荷
二面幅(mm)30
エスコ品番EA615AS-30
商品構成単品
1個
¥4,720
税込¥5,192
当日出荷
狭い隙間でのボルト締め緩め作業に最適。厚さ約3mmでキャスターなどのボルト回しや、通常のスパナの入らない箇所に便利です。落下防止穴付。焼入加工済。キャスターの取付け・取外しやダブルナット等の締緩作業に!
材質S45C熱処理済み
商品構成単品
8~21mmまでのサイズが入った5本組みの極薄スパナセット!。厚さ約3mmでキャスターなどのボルト回しや、通常のスパナの入らない箇所に便利です。落下防止穴付。焼入加工済み。キャスターの取付け・取外しやダブルナット等の締緩作業に!
セット内容8×9/10×12/11×13/14×17/19×21mm
材質S45C 熱処理済み
コード4347638
商品構成セット品
アズワン品番64-5131-80
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ