カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(857)
  • 建築金物(25)
  • 作業工具(20)
  • 物流用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 切削工具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「カタロング」の検索結果

923件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A型ロングブラケット フジテック・ジャパンA型ロングブラケットフジテック・ジャパン
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)32×120
ダブルソケットアームB型 ロング マイゾックスダブルソケットアームB型 ロングマイゾックス
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
ボール(mm)1インチ:25関連資料(0.57MB)
ダブルソケットアームC型 ロング マイゾックスダブルソケットアームC型 ロングマイゾックス
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
全長(mm)約231.8質量(g)約771ボール(mm)1.5インチ:37関連資料(0.57MB)
六角棒レンチ L型ロングタイプ ボールポイント付き bitstrong六角棒レンチ L型ロングタイプ ボールポイント付きbitstrong
289税込318
1個
6日以内出荷
内容物は六角棒レンチが1個となります。形状はL型のロングタイプです。高い強度と耐久性を持ち、サビにくいと言う特徴があります。カドがナメにくく、高いトルクに対応しております。ボールポイントにより本締めが可能です。ボールポイントは約25度まで傾けられます。
用途各種六角穴付ボルトの締め付け・取り外し作業に。家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。材質クロムバナジウム鋼形状L型幅(mm)130質量(g)35タイプロング対辺寸法(mm)6先端形状ボールポイント首下長(mm)30適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12、M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
L型ロングヘクスローブレンチ STAHLWILLE(スタビレー)L型ロングヘクスローブレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
3,198税込3,518
1個
90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、32°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT40質量(g)35ハンドル長さ(mm)L2:210キー長さ(mm)L1:43
L型ロングヘクスローブレンチ STAHLWILLE(スタビレー)L型ロングヘクスローブレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
2,798税込3,078
1個
90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、31°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT30質量(g)30ハンドル長さ(mm)L2:191キー長さ(mm)L1:38
L型ロングヘクスローブレンチ STAHLWILLE(スタビレー)L型ロングヘクスローブレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
2,798税込3,078
1個
90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、30°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT27質量(g)28ハンドル長さ(mm)L2:176キー長さ(mm)L1:36
L型ロングヘクスローブレンチ STAHLWILLE(スタビレー)L型ロングヘクスローブレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、29°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT25質量(g)24ハンドル長さ(mm)L2:163キー長さ(mm)L1:33
L型ロングヘクスローブレンチ STAHLWILLE(スタビレー)L型ロングヘクスローブレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
2,498税込2,748
1個
90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、28°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT20質量(g)20ハンドル長さ(mm)L2:148キー長さ(mm)L1:29
L型ロングヘクスローブレンチ STAHLWILLE(スタビレー)L型ロングヘクスローブレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
2,298税込2,528
1個
90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、27°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT15質量(g)10ハンドル長さ(mm)L2:136キー長さ(mm)L1:27
L型ロングヘクスローブレンチ STAHLWILLE(スタビレー)L型ロングヘクスローブレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
2,298税込2,528
1個
90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、26°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT10質量(g)10ハンドル長さ(mm)L2:121キー長さ(mm)L1:23
L型ロングヘクスローブレンチ STAHLWILLE(スタビレー)L型ロングヘクスローブレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
2,298税込2,528
1個
90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、25°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT9質量(g)415ハンドル長さ(mm)L2:67キー長さ(mm)L1:18
L型ロングヘクスローブレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)L型ロングヘクスローブレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
15,980税込17,578
1個
90日以内出荷
スタンダードなL型ヘクスローブレンチ。クロームバナジウム鋼製。クロームメッキ仕上げ。8pcsのL型ロングヘクスローブレンチ。
セット内容L型ロングヘクスローブレンチT9・10・15・20・25・27・30・40質量(g)278
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズエスコ
4,740税込5,214
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
T型六角棒レンチドライバーロングタイプ ANEXT型六角棒レンチドライバーロングタイプANEX
599税込659
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
奥まった所のネジも回せるロングタイプ。クロームメッキ+高精度ブラックポイント仕上。
形状T型タイプロング先端形状六角
CQ2 Z Series ロングストロークタイプ/複動・片ロッド SMCCQ2 Z Series ロングストロークタイプ/複動・片ロッドSMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
ストローク(mm)225形式空気圧タイプクッションラバークッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動片ロッド取付ボルト通し穴用取付ボルト同梱なし使用流体空気許容運動エネルギー(J)0.29チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.0 ※ダンパの変化量は含みません。RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc取付支持金具両端タップオートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
S型ロングフック エスコS型ロングフックエスコ
2,420税込2,662
1パック(1セット)
翌日出荷
天井や高井ところからつなげて長く使える便利フック。継ぐ本数で長さの調節可。フック、ジョイント、ポールを複数本繋いで吊るせる便利なS字フックです。丈夫で長持ちなポリアセタール樹脂を採用。
用途店舗などの看板、展示物等のディスプレイ。キッチン、クローゼット。洗濯物や収納整理。観葉植物や装飾品などのディスプレイ
T型樹脂ハンドル青銅400型ロングネックボールバルブ 大和バルブT型樹脂ハンドル青銅400型ロングネックボールバルブ大和バルブ
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
樹脂ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)C3531、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状T形ハンドル呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ロングネックボールバルブ
夢屋 ハンドルノブ EVA I型ロング SHIMANO(シマノ)夢屋 ハンドルノブ EVA I型ロングSHIMANO(シマノ)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
フィット性に優れ、濡れても滑りにくい特長をもったEVA素材を採用したハンドルノブです。夢屋ハンドルノブタイプ:A
タイプノブ:A自重(g)9.3
ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック) MIZUKAMI(水上)ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック)MIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45.0寸法E(Φmm)32.5付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
GSMチェア メュシュ 井上金庫販売GSMチェア メュシュ井上金庫販売
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
GSカタログオフィスチェア部門、ロングセラー商品。
仕様ガスシリンダー式座昇降/シンクロロッキング機構寸法(mm)490×610×870-955/SH390-475キャスター径(Φmm)50
D型ロングヤンキー 真鍮 NIKKEN(日建)D型ロングヤンキー 真鍮NIKKEN(日建)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
クラシカルなデザインと伝統的な深みのある中音域和音しかしその性能はエア消費量を抑えた最新スペック!
用途サウンドパーツ長さ(mm)460真鍮質量(g)1250音量サウンドレベル:中音
D型ロングヤンキー クローム NIKKEN(日建)D型ロングヤンキー クロームNIKKEN(日建)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
クラシカルなデザインと伝統的な深みのある中音域和音しかしその性能はエア消費量を抑えた最新スペック!
用途サウンドパーツ長さ(mm)460クローム質量(g)1250音量サウンドレベル:中音
S型ロングフック ステンレス製 EA638DWシリーズ エスコS型ロングフック ステンレス製 EA638DWシリーズエスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
材質SUS304線径(Φmm)6使用荷重(kg)20口幅(mm)38
J型ロングブラシ(HACCP対応) TRUSCOJ型ロングブラシ(HACCP対応)TRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
長いブラシ部と細いステンレスのグリップのため、狭所の掃除に活躍します。ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。
仕様毛質:ハード材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)厚さ(mm)7ブルー毛丈(mm)20横(mm)20耐熱温度(℃)120℃RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)Φ0.40
CU_LS/CDU_LS - フリーマウントシリンダ/ロングストロークタイプ、複動:片ロッド SMCCU_LS/CDU_LS - フリーマウントシリンダ/ロングストロークタイプ、複動:片ロッドSMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
25A-CQ2-Z_long/25A-CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC25A-CQ2-Z_long/25A-CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド/二次電池対応シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
作動方式複動・片ロッドポートねじの種類(-) Rc
K型ロングアイボルト(ステンレス製) ミリねじ TRUSCOK型ロングアイボルト(ステンレス製) ミリねじTRUSCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番208-2711材質ステンレス(SUS304)質量(g)488寸法L(mm)34寸法H(mm)72ねじ径M16寸法A(mm)31ねじ径(mm)M16×2.0寸法D(mm)13寸法B(mm)150アズワン品番64-8725-70使用荷重(kN)4.41
K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ TRUSCOK型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじTRUSCO
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
6.3sq.T型ロングトルクスビット nepros6.3sq.T型ロングトルクスビットnepros
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。材質/仕上特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状トルクスビット対辺T型トルクス
ステンレス K型ロングアイボルト 水本機械製作所ステンレス K型ロングアイボルト水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス D型ロングブラケット MIZUKAMI(水上)ステンレス D型ロングブラケットMIZUKAMI(水上)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼パイプ径(Φmm)32寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5種別形状直通仕上ヘアーライン
ステンレス D型ロングブラケット MIZUKAMI(水上)ステンレス D型ロングブラケットMIZUKAMI(水上)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼パイプ径(Φmm)32寸法D(mm)41寸法E(Φmm)32.5寸法F(Φmm)45寸法P(mm)32.5種別形状直止仕上ヘアーライン
ニューエバーロッドF型 ロングタイプ エバーメイトニューエバーロッドF型 ロングタイプエバーメイト
1,998税込2,198
1箱(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
「ニューエバーF型ロッド」にすべりにくいロングロッドが誕生しました。特殊な弾性素材でテンションが効き、すべりにくく手になじみやすい抜群の使いやすさ。従来のロングロッドよりも軽量化を実現。 施術中のお客様の負担を軽減。破損しにくく丈夫。落としても大きな音を立てない上品さ。水に浮く構造の為、洗浄の際にペーパーとの分離が簡単で片付けがラクちん。
全長(mm)160
500x5.5mm S型ロングツイストフック(ステンレス製) エスコ500x5.5mm S型ロングツイストフック(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DW-75
300x5.5mm S型ロングツイストフック(ステンレス製) エスコ300x5.5mm S型ロングツイストフック(ステンレス製)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DW-73
250x5.5mm S型ロングツイストフック(ステンレス製) エスコ250x5.5mm S型ロングツイストフック(ステンレス製)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DW-72
200x5.5mm S型ロングツイストフック(ステンレス製) エスコ200x5.5mm S型ロングツイストフック(ステンレス製)エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DW-71
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら