カチットジョイントを取り付けるとシャワーヘッドがワンタッチで脱着できます(用途に応じてシャワーヘッドを簡単に交換できます)
ジョイントとネジ口金2個のセット
材質PP、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-6508-47
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
タイプショート
穴径(Φmm)床穴:30
寸法L(mm)54.8
寸法L1(mm)15.3
床下空間240mm以上
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじG1/2
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

コネクタ 散水ホース用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
◆家族それぞれの好みに合わせてシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆カチッとワンタッチで楽に取外しができるため、ヘッドをクルクルと回して外す必要がありません。◆マッサージ用、エステ用、掃除用、ペット用など使う場面や人によって使い分けができて便利です。◆塩素除去カートリッジ付きシャワーヘッドなどは使用するときだけ取付けて、カートリッジの消耗を抑えることもできます。◆洗顔時にはナノバブルシャワーヘッド、身体時には通常のシャワーヘッドなどと使い分けることもできます。◆回転ロック式のため、使用中にヘッドが抜け落ちません。◆ミラブル、リファ(RIFA)、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆対応メーカー一例:TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG。◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい場合は追加ニップル(GA-FW053)で組合わせを増やすことができます。◆シャワーヘッド・ホースがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。
用途シャワーヘッドをワンタッチで付け替えられるジョイントセットです。
材質ポリプロピレン
タイプ回転ロック式
適合メーカーTOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG(一例)
1セット
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状ソケット
使用流体水・温水(給水・給湯)
タイプロング
穴径(Φmm)床穴:30
寸法L(mm)89.5
寸法L1(mm)50
床下空間240mm以上
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
取り付けネジサイズ:W26 山20
万能ホームパイプと取り替えてカチットジョイントが直接接続可能(別売りジョイント品番:PL70-50)
仕様呼び13水栓用
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット
材質ABS
ニップルをシャワーヘッド側に、ジョイントをホース側に取り付ければ、ワンタッチでシャワーヘッドが着脱可能。
仕様ニップル2個セット
材質ステンレス銅、ポリアセタール、EPDM、NBR
取付ネジ径G1/2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
形状オスねじアダプター
使用流体水・温水(給水・給湯)
タイプロング
穴径(Φmm)床穴:30
寸法L(mm)73
寸法L1(mm)50
床下空間45~130mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
さびない、軽い、ABS樹脂継手です。
用途ホース、機器への接続に。
使用流体水(常温)
材質ABS樹脂
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状チーズ
使用流体水・温水(給水・給湯)
ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。
ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。
伸縮範囲(mm)900~1300
材質頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム
寸法(mm)300×1000×120
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
検査孔付ガス栓が設置されていない配管の漏洩検査やエアパージが行なえます。
使用ガス都市ガス・LPG兼用
材質黄銅
サイズR1/2
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
コネクタにワンタッチでつなぐホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用。
材質ABS樹脂
接続方式ホース-ホース
穴径(Φmm)床穴:30
床下空間130~240mm
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
手締めで「カチッ」とワンタッチで取付け
ヘッド部のくさび状ロック機構を組み合わせることにより確実な締付けを可能にしたプラスチックバンド
用途洗濯機防水パン接続用
材質TPE
色ダークグレー
タイプカニロックタイプ
口径(Φmm)50
ホース内径(Φmm)50
タイプショート
穴径(Φmm)床穴:30
寸法L(mm)46
寸法L1(mm)23
床下空間45~130mm
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
ロック付なので、設置リスク・作業リスクの低減と施工性の向上を図りました。
用途予備栓がなく、検査孔付ガス栓が設置されていない物件の漏洩検査やエアパージが行なえます。
使用ガス都市ガス・LPガス
規格R1/2×Φ9.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
形状ユニオン
使用流体水・温水(給水・給湯)
ハンドルを下までいっぱいに下ろさなくても途中でストップできるように改良された新型のリストレッチャーです。
ジョイント作業、柄合わせ作業が楽に行えます。
ヘッド部分にあるノブを右へセットすれば、ハンドルを下ろすときに約6.5mm毎にカチッカチッとハンドルがロックされますので、手を離してジョイント作業等ができます。
通常の状態に戻すにはこのノブを左(OFF)にセットします。
1セット
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
長さが3段階で調整できます。
長さは1段階時545mm、2段階時670mm、3段階時835mmで、1段階時はセンターポール無しの状態です。
セパレート式でコンパクトに収納できます。
トランクなど車載に便利なポリエステルの収納バッグ付きです。
雪かきや軽い土や砂利の運搬に。
組み立て方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、カチッと音がするまで、ロック穴にセットします。
分解方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、皿部、ハンドルをスライドさせ引き抜きます。
材質皿部及びジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理)、袋:ポリエステル
色ブルー
材質(ハンドル)プラスチック(PP)
組立寸法(mm)W210×D545~835×H75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)皿部:210×370×55、ジョイント部:34×370×34、ハンドル部:117×250×33、袋:250×400×5
本体質量(g)580
種別スコップ
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
※自在ジョイント仕様
両口ラチェットレンチ等を保持しやすいJ型フック形状
使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 やせない極太リング
破断強度はアルミの約2倍!高強度ステンレス仕様
耐摩耗に優れた高耐久極太ステンレス
動く自在ジョイント。工具は重力で回転するため脱落しにくい
装着工具:両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21)、ハンマー、墨つぼ、ミニバール、他
仕様●材質:ステンレス●サイズ(mm):51×84×144(H)●重量:190g●ベルト通し幅:53mm●取り付け工具重量:3kg以下
アズワン品番65-2244-97
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
ラチェットとユニバーサルジョイントや首振りエクステンションバーでは高さが出すぎてボルトにアクセスできない!そんな時に役立つアダプターありますよ。
13mmのラチェットメガネと組み合わせて、ちょっと角度が欲しいときに!アダプターの全高は約25mm。極限まで高さを抑えています!
首振りの状態からソケットを更にカチッと押し込めば従来の固定タイプのアダプターとしても使えます!
アダプターなのに2度オイシイ!ラチェットメガネをお持ちでしたら活躍すること間違いなしです!
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
関連キーワード