クロス職人さんに最適な刃先が見やすく持ちやすいバックバランスデザイン。 先端スリムカッター。 使い込んでも先端が開かずブレードをしっかり保持するA型初の総焼入れホルダー。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途クロス職人さんに最適な刃先が見やすく持ちやすいバックバランスデザイン
規格A型
色ブラック
トラスコ品番761-7801
ホルダー総焼入れ仕様
ロック機構オートロック式
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
スライドを離すと自動的に刃がもどるセーフティーカッター。刃が自動的にホルダーの中にもどるので、刃の出しっぱなしによる事故を防ぎます。切れ味の鋭いA型薄刃(0.25mm厚)を使用しています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。
用途クロスカットなどの内装作業に
色(本体)グレー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)40
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×19×12
適合替刃A型替刃
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
クロス用のカッターに丈夫なステンレスヘラを付け、二度手間を省きました。(長さ195mm)
長さ(mm)195
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・プロユーザー監修モデル
・手に馴染むハンドル・スライダー形状
・現場での視認性も考慮したカラーリング
・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構
・耐久性の高い焼入れ金属ガイド
・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド
・くい込みの良い鋭角刃付け
用途壁紙用・クロス用
サイズ小
タイプ黒刃
適合替刃・カッターB-50 BST-50
刃厚(mm)0.38
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、切り口が目立たない超極薄刃の特専黒刃ロング02を装着した小型カッターです。
滑りにくい、エラストマ樹脂グリップ採用。丈夫な全面焼入ブレードホルダー。
用途に応じて便利に使えるツメを装備。
色ブラック/イエロー
刃厚(mm)0.2
適合替刃特専黒刃ロング(BBL)、特専黒刃ロング02(BBLG)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
高級ステンレスホルダーにアルミダイキャスト製グリップを採用したプロ仕様H型カッター。A型刃とL型刃の間の中型万能タイプです。切れ味の鋭い刃厚0.25mmの薄刃を使用しています。刃を自動でロックするオートロックスライド。左利きの方にも使いやすい左右対称デザインです。
用途クロスカットなどの内装作業に。スチレンボードでの模型作りに
規格H型
色(本体)シルバー
トラスコ品番480-8657
材質(本体)アルミニウム
質量(g)52
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)141×12×15
適合替刃BH-11P、BH-12
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
プロユーザー監修モデル
手に馴染むハンドル・スライダー形状
現場での視認性も考慮したカラーリング
作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構
耐久性の高い焼入れ金属ガイド
抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド
切れ味復活24回・ロング刃装着
腰があってつぶれにくい板圧、くい込みの良い鋭角刃付け
用途壁紙用・クロス用
サイズロング
タイプ黒刃
適合替刃・カッターBD38-50 24B-50
刃厚(mm)0.38
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。10598は、主に長くストレートなカッティングに適し、紙などの薄く堅めな素材を切る作業に最適です。ブレード無しというコンセプトのため、安全性は勿論のこと、新聞紙やセロファン紙、包装資材を刃無しでカッティング可能です。エルゴデザイン構造で、左右両利き対応です。ソフトタッチ・ライナーを持ち手に取り入れ、心地良いグリップで作業効率をサポートします。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。
用途カッター
寸法(mm)139.3×68.04×15.2
材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、ステンレススティール304&GCr15
質量(g)68
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
特専黒刃(小)を装着した小型カッターです。
丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。
グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格A型
色ブラック/イエロー
トラスコ品番360-7658
質量(g)24
適合替刃・カッターSB10K、SB10B、SB10BS、B50K、SSB5B、BB10K、BB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
刃径(Φmm)6.4
軸径(Φmm)3
材質超硬合金
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
カッターの刃を入れても切り口が開く事が少ないカッティング専用マットです。
ベニヤ板と違い、刃のいたみ具合が減り、カッターの刃が逃げたりせず、走りもスムーズです。
両面使用が可能です。
500mmサイズ(11-4210)は、現場への持ち込みに便利なポータブルサイズで、糊付けした壁紙の幅落としなどに便利です。
厚さ(mm)4
刃径(Φmm)4.8
材質超硬合金
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
刃径(Φmm)9.8
刃長(mm)30
全長(mm)76
軸径(Φmm)6
トラスコ品番852-7406
材質超硬合金
質量(g)28
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
特価
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
刃径(Φmm)2.8
刃長(mm)2.8
全長(mm)38.5
軸径(Φmm)3
トラスコ品番498-8574
材質超硬合金
形状円形
質量(g)6
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
トラスコ品番852-7433
質量(g)27
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。
トラスコ品番128-3348
軸径(Φmm)3
全長(mm)39.4
タイプロー付
最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000
刃長(mm)9.5
角度(°)90
刃径(mm)6
1袋
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
トラスコ品番852-7405
質量(g)20
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
トラスコ品番852-7343
質量(g)6
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥2,788
税込¥3,067
翌々日出荷
刃径(Φmm)13
軸径(Φmm)6
材質超硬合金
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
刃径(Φmm)12.5
刃長(mm)22
全長(mm)67
軸径(Φmm)6
トラスコ品番852-7434
材質超硬合金
質量(g)44
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
刃径(Φmm)9.7
刃長(mm)19
全長(mm)64
軸径(Φmm)6
トラスコ品番852-7388
材質超硬合金
質量(g)24
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
トラスコ品番852-7415
質量(g)26
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
トラスコ品番852-7424
質量(g)21
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
トラスコ品番498-8566
形状円形
質量(g)6
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。
トラスコ品番128-3438
軸径(Φmm)3
全長(mm)38
タイプロー付
最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000
刃径(mm)2
1袋
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
刃径(Φmm)2.4
刃長(mm)12
全長(mm)80
軸径(Φmm)3
トラスコ品番852-7463
材質超硬合金
質量(g)13
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
トラスコ品番852-7291
質量(g)8
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。
軸径(Φmm)2.34
タイプロー付
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
刃径(mm)6.4
ベニヤ板のように前の切り目にそってカッター刃が走ることはありません。
マットタイプですので、くり返し使用できます。
カッターの刃の傷みが少なくてすみます。
裏表共に使用できます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ